測定用品 :「鏡 スタンド」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS4-150S スタンド式LED拡大鏡 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)スタンド式LED拡大鏡
エコ商品
高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)4 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 全高(mm)430 範囲(mm)レンズ可視:Φ140 電源コード(m)1.8 色温度(K)5000 照度(Lx)5500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

LS2-175S スタンド式LED拡大鏡 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)スタンド式LED拡大鏡
エコ商品
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍 トラスコ品番449-5292 材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック 質量(kg)5.2 定格電圧(V)AC100 レンズ径(Φmm)178 定格周波数(Hz)50-60 電源コード(m)1.8 全長(高)(mm)430 ベース寸法(縦×横)(mm)400×240 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

新潟精機(SK)実体顕微鏡 ズーム式
エコ商品
観察に便利なズーム式です。 幅広い倍率なので、使用用途が広がります。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に 総合倍率6.5-45、13-90 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)95 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ0.65-4.5(ズーム比17) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

新潟精機(SK)測定機能付顕微鏡
エコ商品
モニタを標準搭載した測定、記録ができる顕微鏡です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に 付属品ACアダプタ(AC100-240V)・マウス・保護カバー 材質本体:PVC/ベース:アルミ 質量(g)4400 倍率(倍)総合倍率14-98 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×443×320 作動距離(mm)100 スタンドラック&ピニオン方式 焦点調整鏡体上下動式 ワーク観察可能高さ(mm)最大60 RoHS指令(10物質対応)対応 対物レンズ(倍)0.7、1、1.5、2、2.5、3、4、5 接眼レンズ(倍)0.4
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷

新潟精機(SK)実体顕微鏡 ズーム式
エコ商品
観察に便利なズーム式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に 総合倍率10-45 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)97 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm) 接眼部傾斜角(°)60 対物レンズ1-4.5(ズーム比14.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷

新潟精機(SK)実体顕微鏡 ターレット変倍式
エコ商品
クリアな画像の変倍式です。 シリーズ品の中の低コストタイプです。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に 総合倍率20、40 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)105 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数19mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ2、4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

新潟精機(SK)実体顕微鏡 ターレット変倍式
エコ商品
クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に 総合倍率10、30 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)100 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ1、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です 種別顕微鏡 型式ズーム式 質量(kg)約6.0 高さ(mm)445 倍率(倍)7~45・14~90 総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる) 作動距離(mm)108 照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用 スタンドラック&ピニオン方式 ステージプレートΦ95すりガラス ベース部(mm)L240×W180×H64 眼幅調整範囲(mm)55~75 視度調整範囲±5ディオプター 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

新潟精機(SK)LED2WAYルーペ
手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。
用途拡大鏡として 倍率(倍)2、4 レンズサイズ(mm)Φ95 電源単3形乾電池×2(テスト用付属) 材質本体:ABS、レンズ:アクリル 付属品単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×220×22 本体質量(g)170
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

新潟精機(SK)USB接続マイクロスコープ
エコ商品
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に 仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語 付属品●簡易スケール 材質●本体:ABS●支柱:ステンレス 寸法(mm)スタンド:120×165×170 質量(g)410 使用温度範囲(℃)0-35 電源USBポートより供給 範囲(mm)観察:2.5-58 コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g) 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)10-200 光源白色LEDx8 作動距離(mm)0-150 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024 映像素子1/2.7CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画) 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート(fps)19-24 取扱説明書(0.55MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります