BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ
対象機種AD-5327TT
RoHS指令(10物質対応)対応
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ
融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様五点表示タイプ
直径(Φmm)示温部/4
寸法(縦×横)(mm)15×45
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS
寸法(mm)79×65×22
質量(g)64
電源単4電池×2(付属)
測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH
対応OSiOS11.0+ Android5.0+
精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)
通信方式Bluetooth4.2以降
設置方法マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル
高精度な±1℃でシャープに変色
温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能
可逆なので、繰返し使用可能
即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
表示11点 液晶表示
精度(℃)±1
寿命2年
寸法(高さH×幅W)(mm)51×18
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様3温(10℃間隔)表示タイプ
区分ワックスタイプ
外形寸法(mm)18×30
有効期限(年)6(屋外使用)
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
耐熱温度(℃)-25~60
適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151
ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)
アズワン品番6-8030-16
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
驚きの2.5℃刻みのラベル~最高測定温度が300℃まで
貼るだけで最高測定温度の恒久記録
11点表示
防油、防水、耐蒸気
即応性
幅広い温度レンジを細かい単位で測定可能
不可逆温度ラベル
精度±1%(100℃以下±1℃/160℃以上 ±1%+1℃)
世界初の細かい刻み(11R-50~11R-75)
5℃刻み(11R-100~11R-150)
10℃刻み(11R-200)
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
精度(%)±1
危険度の高い”厳重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。
用途熱中症や乾燥の指数管理
付属品ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個
測定範囲乾燥指数:1.0~70.0g/m3
質量(g)約30
電源CR2032リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×40×12.5
温度測定範囲(℃)0.0~+50.0
湿度測定範囲(%)20~95RH
電池寿命約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)
ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。
ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。
3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。
RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等)
機械装置(モーター、プレス機、電子機器等)
工程管理(食品加工、塗装等)
電気設備や機械装置で異常加熱の確認。
食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。
区分ワックスタイプ
外形寸法(mm)18×30
有効期限(年)6(屋外使用)
測定方式不可逆性
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
電源単4形乾電池2本
湿度測定範囲(%)25.0~80.0
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
仕様防じん防水性:規定なし
コード長さ(m)3
周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)
使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)
出力端子BNC端子
RoHS指令(10物質対応)対応
上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。
目盛間隔1mm
材質ステンレス
タイプ穴無し
RoHS指令(10物質対応)対応
温度管理用示温ラベル 三点表示タイプ。融点の異なる三つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器
仕様三点表示タイプ
直径(Φmm)示温部/5
外径(mm)15×30
ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。
ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。
3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記はありません。
RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等)
機械装置(モーター、プレス機、電子機器等)
工程管理(食品加工、塗装等)
電気設備や機械装置で異常加熱の確認。
食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。
区分化学変化タイプ
外形寸法(mm)18×33
有効期限(年)3(屋内使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。
400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。
アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。
オートパワーオフ(約30分)解除可
付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。
電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。
基準値から測定値の差(相対値)を表示します。
安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。
本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)50~1M
温度(℃)-20~300
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。
ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満
内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1
許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下
コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ
導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.39MB)
仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)
適合本体LR8514、LR8520
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器
仕様可逆性シートタイプ
直径(Φmm)可逆部/12×200
精度(℃)±2
外径(mm)20×200
最大500000カウント表示可能(DCV)。真の実効値測定可能(ACのみ)。表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能。最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)。キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載。液晶部はバックライト搭載。別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M
温度(℃)-50~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52
表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント
周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)
サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60
交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10
直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:3V未満
内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管
デューティー比0.1~99.99%
許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m
導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料単品カタログ(0.4MB)
温度管理用示温ラベル ミニタイプ。不可逆性エレメントのみを5mm角に極小化したラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器
仕様ミニタイプ
直径(Φmm)示温部/5×5
精度(℃)±2
外径(mm)5×5
RoHS指令(10物質対応)対応
400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)50~1M
温度(℃)-20~300
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。
ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満
内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1
許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下
コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ
導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.34MB)
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。
従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。
水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15
付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書
質量(kg)0.39
質量(g)390
外形寸法(mm)72×146×118
電源電池9V(006Pアルカリ)×1
測定方式高周波容量式(20MHz)
表示方式デジタル(LCD)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118
測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板
最小表示(%)0.1
測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル)
消費電力(mW)350
RoHS指令(10物質対応)対応
真の実効値測定可能(ACのみ)
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能
液晶部はバックライト搭載
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M
温度(℃)-50~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52
表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管
デューティー比0~100%
許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料単品カタログ(0.39MB)
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100
規格EMC:VCCI class-B
電源コイン電池(CR2450)
センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )
保証期間1年間
使用環境温度(℃)-20~60
防塵防水性能IP65相当
サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)
電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス
寸法(mm)W11×3
寸法(幅W×高さH)(mm)11×3
表示4点表示
精度(%)±1
変色白→黒
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)
区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
保存形式データファイル:csv形式
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.31MB)
相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス
寸法(幅W×高さH)(mm)44×19
表示4点表示
精度(%)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様丸型1温表示タイプ
区分ワックスタイプ
外形寸法(mm)Φ10
有効期限(年)6(屋外使用)
精度(℃)±2
変色白→赤
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
多種類の木材・合板の水分計
測定物に当てるだけで測定可能
(財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書
質量(kg)0.39
電源電池(006Pアルカリ)X1
測定方式高周波容量式(20MHz)
表示方式128X64ドットマトリクスLCD
測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)
測定対象木材全般
その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど
データメモリ999点
測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009
消費電力(mW)350
サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス
寸法(幅W×高さH)(mm)29×10
表示6点表示
精度(%)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス
寸法(幅W×高さH)(mm)38×10
表示8点表示
精度(%)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコン
タイプ樹脂モールド型
長さ(m)0.045
温度範囲(℃)-40~180
対応機種LR5011
応答時間(秒)約100(90%応答)
アズワン品番1-5840-43
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 熱電対取り付けパッド熱電対取り付けパッド. 熱電対取り付けパッドは、表面に小径の熱電対が取り付けられるようになっています。. パッドは、0.140 mmの標準グレードPTFE含浸ガラス繊維製(厚さ0.050 mmの高温シリコン感圧接着剤付き) PTFE面は容易に着脱可能 温度範囲: -50 → +250 ℃ 100個入りパック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎
付属品取扱説明書、USBケーブル
測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃
質量(g)約70
電源USBから供給(5V、300mA)
測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24
分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃
校正可(温度のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
検知方式NDIR式
LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)
測定範囲(ppm)0~3000
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス
寸法(mm)W8×3
寸法(幅W×高さH)(mm)8×3
表示3点表示
精度(%)±1
変色白→黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304
タイプシース型
長さ(m)1
温度範囲(℃)-40~120
対応機種LR5011
応答時間(秒)約90(90%応答)
アズワン品番1-5840-44
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性なし
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
台はかり、チェックスケール用ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 。超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃。出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.。ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m。積面サイズ:120×120mm。防塵・防水性:IP22。たわみ量:0.24mm。固有振動数:50Hz。許容モーメント:0.017N・m。材質:アルミ。本体質量:約300g。付属品:取扱説明書
用途台はかり用、チェックスケール用に。
仕様(零バランス)40±25% of R.O.
温度範囲(℃)(補償)-5℃~35
定格容量1.2N (122.4g)
定格出力0.4079mV/V以上
入力端子(間抵抗)約400Ω
最大印加電圧(V)DC15
出力端子(間抵抗)350±5Ω
印加電圧(V)(推奨)DC5~12
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷300% of R.C.
限界過負荷1,000% of R.C.
総合誤差0.015% of R.O.
取扱説明書(0.44MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。