測定用品 :「アナログ気圧計」の検索結果
最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m
最小目盛気圧:5Pa高度:20m
外寸法(mm)60×22×60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-30~+80
本体寸法(mm)約66×68×25
精度±5%±20m以内
高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50
測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5
材質(外枠)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属
質量(g)約260(箱含む)
電源不要
精度±2hPa
本体寸法167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40
測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050
表示単位2hPa
材質(外枠)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)-30~50
最小目盛1hPa・1mmHg・1℃
測定範囲(hPa)905~1055
測定範囲(mmHg)680~790
温度誤差0.1hPa以内(0~30℃)
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)690
寸法(mm)Φ158×50(D)
温度(℃)0~50
測定範囲(hPa)930~1070
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)
材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)
精度±2hPa以内(at+20℃)
最小目盛1Pa/1mmg
温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。
ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。電池を使わず計測をしますので、地球にやさしく、経済的です。シンプルでクラシカルな文字盤と本体には暖かみのある天然木を使用しインテリア性も高い逸品となっています。安心と信頼の日本製。卓上用です。
仕様●本体サイズ:約130×130×45mm●本体質量:約350g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書
アズワン品番67-2185-01
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)約285
電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力SDカード/USB出力
使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式壁掛け/卓上式
測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応
別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)
精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(時計)最大±1分/月
データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。
気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。
温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。
時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。
計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。
シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。
安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ
電源単3乾電池×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×363×57
設置場所卓上用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)350
寸法(mm)Φ135×33(D)
温度(℃)0~50
測定範囲(hPa)945~1045
信頼性の高いシグマⅡシリーズの気圧記録計
質量(g)3100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148
測定範囲(hPa)940~1045
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。