18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍 トラスコ品番449-5284 材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 レンズ径(Φmm)178 定格周波数(Hz)50-60 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)2 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100-240 クランプ範囲(mm)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ116 電源コード(m)1.5 アーム長さ(mm)700 色温度(K)5000 照度(Lx)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

新潟精機(SK)アーム式LED拡大鏡用レンズ
エコ商品
適合本体LS2-175A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)アーム式LED拡大鏡
エコ商品
高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)4 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 クランプ範囲(mm)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ140 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)870 色温度(K)5000 照度(Lx)5500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
33,980 税込37,378
欠品中

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD
エコ商品
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。 アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LFM LED G2 3X LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXO 動画あり
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。 倍率(倍)3 仕様演色性(CRI):80 質量(kg)約1.5 消費電力(W)9.5(実測値) クランプ範囲(mm)0-55 方式レンズ:固定式 レンズ径(Φmm)Φ127 入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグ アーム長さ(mm)約1000 光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置) 作動距離(mm)3倍/130 色温度(K)4000 材質(レンズ)光学ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)195×168 調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%) 反射防止マルチコート設定:設定無し
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

新潟精機(SK)アーム式LED拡大鏡
エコ商品
高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
欠品中

照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍)1.75 レンズサイズ(mm)170 トラスコ品番474-0017 質量(kg)2.6 電源(V)DC12(ACアダプター付) 消費電力(W)6.1 クランプ幅(mm)2~65 アーム長さ(mm)855 光源白色PowerLED×56個 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新潟精機(SK)アーム式LED拡大鏡
エコ商品
高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 付属品レンズ拭き、ACアダプタ 材質(本体)スチール、ABS 消費電力(W)15 クランプ範囲(mm)(可能)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ172 本体質量(g)2900 倍率(倍)2 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100-240 色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色) 照度(Lx)5000 電源周波数(Hz)50/60 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)10物質対応 LED使用数(個)各84(白色、温色) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FD
エコ商品
ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。 アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF
エコ商品
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式+キャスタースタンド RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FL
エコ商品
FL型はフリーアム式照明拡大鏡を、高さ1000mmのキャスター付きスタンドに取り付けた製品です。 使用場所を簡単に変更する事が可能です。(電源コード付の製品です。お取扱いにご注意下さい) 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED-WIDE-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 大口径角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式 質量(kg)10.8 消費電力(W)9 全高(mm)375 倍率(倍)2 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ アーム長さ(mm)800 光源白色LED×2本 作動距離(mm)160 レンズサイズ(mm)(有効)200×220 材質(レンズ)光学ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)314×284×55
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

手元を明るく照らします。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)130 質量(g)560 タイプLEDライト 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)380×150×170 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります