センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
質量(g)約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示
表示方式LCDバーメータ+目盛+LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
警報方式ガス警報:1段警報
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング、UKCA マーキング
警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)
警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
ポケットにしまえるコンパクトなアルコールテスターです。コンパクトでありながら高精度の半導体ガス式センサー採用で高い精度で検知できます。カウンター機能を搭載し、電源をいれるとこれまでの測定回数が表示されます。また、過去5件の履歴を閲覧可能なメモリー機能も搭載。ボタン一つ、息を吹きかけるだけの簡単操作で呼気中のアルコール濃度を短時間で測定します。
寸法(mm)37×92×16
質量(g)60(電池込み)
電源単4アルカリ乾電池×2(テスト用電池付き)
表示方式デジタル
寿命【センサー】ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。
検知方式半導体ガスセンサー
使用環境条件【温度】15~40℃/【湿度】30~70%(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
電源(V)リチウム電池 3.6
規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE
使用温度(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定対象塩素(Cl2)
測定原理電気化学式
対象ガス塩素ガス
測定範囲(ppm)0-50
警報設定値(初期値)0.5ppm
使用期間(年)(センサー)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
電池使用可能期間約3年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(ppm)0.1
校正証明書付き
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
電源(V)リチウム電池 3.6
使用温度(℃)-20~+50
測定方法拡散式
分解能0.1ppm
保護等級IP68
測定対象塩化水素(HCl)
測定原理電気化学式
対象ガス塩化水素ガス
測定範囲(ppm)0~15
使用期間(年)センサー:約1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
校正証明書付き
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化窒素など
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
電源(V)リチウム電池 3.6
規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE
使用温度(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定対象二酸化硫黄(SO2)
測定原理電気化学式
対象ガス二酸化硫黄ガス
測定範囲(ppm)0-20
警報設定値(初期値)5ppm
使用期間(年)(センサー)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
電池使用可能期間約3年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(ppm)0.1
校正証明書付き
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。
大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。
本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。
センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)リチウム電池 3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定原理電気化学式
対象ガス酸化エチレン
測定範囲(ppm)0-200
警報設定値初期値:2ppm
使用期間(年)センサー:約1
RoHS指令(10物質対応)対応
電池使用可能期間約3年
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE
分解能(ppm)0.1
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
校正証明書付き
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能。本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)。JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)。ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量。頑丈設計:7m落下試験をクリア。本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。防塵防水構造:ガス検知器本体(IP66/68相当)・吸引式ポンプユニット(IP67相当)の両方とも高耐久性により作業性抜群
適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合
トラスコ品番603-7735
質量(g)質量(g)
使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 東芝製LR6)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付
連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(本体)約93×95×29
検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
吸引流量Highモード約500/Lowモード約350(mL/min)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡ CT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))
表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
防塵・防滴IP67相当【浮子式ガス採集器】サンプリングチューブ長 8m
警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス酸素・硫化水素
警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示流量低下警報時:FLOWランプ早い点滅(黄)、電池電圧低下警報時:POWERランプ点滅(緑)【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル 5分/設定変更可)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1式(1セット)
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計  適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
赤外線式センサーと電気化学式センサーで、可燃性ガス・酸素・毒性ガスの測定を行います。赤外線式センサーの寿命は半永久的で、酸素のないイナート中での可燃性ガスも正確に測定します。触媒毒となる硫化水素、ケイ素化合物、ハロゲン化物に影響を受けません。データロガー機能搭載です。
仕様本質安全防爆構造(TIIS Ex ia 2C T4)
トラスコ品番855-8259
セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ
幅(mm)48
高さ(mm)130
質量(g)250
奥行(mm)44
電源NiMH充電池
保護等級IP67
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×44×130
測定ガス-
対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、赤外線式センサー1種)
測定範囲(ppm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ1 1720
1個
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約220(乾電池を除く)
タイプトレーサビリティ証明書付
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示
表示方式LCDバーメータ+目盛+LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
警報方式ガス警報:1段警報
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持
各種認証CEマーキング、UKCA マーキング
警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)
警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約140
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示
表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く
応答時間(秒)3秒以内
検知原理熱線型半導体式
検知範囲10~2000ppm
防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作自動復帰、故障警報動作:自己保持
警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報
関連資料(5.68MB)
警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動
無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)
異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
防爆認証国内防爆
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用リチウムイオン電池ユニット
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用リチウムイオン電池ユニット
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。