カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 厚さ測定(48)
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(9)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(12)
        • 力量測定(トルク等)(1)
        • 光学測定器(8)
        • はかり(1)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(1)
        • 圧力・流量測定(1)
        • その他測定用品(3)

測定用品 :「ガラス厚み測定器」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスシクネスゲージ エスコガラスシクネスゲージエスコ(3件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
エスコ品番EA720XG-1
ガラスシクネスゲージ エスコガラスシクネスゲージエスコ
13,600税込14,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA720XG-2A材質プラスチック厚さ(mm)20(突起部分を除く)質量(g)約253測定範囲(mm)反射を利用する時:2~25、挟んで測定時:1~120外寸(mm)270×315内寸(mm)190×240
ガラスシクネスゲージ BohleガラスシクネスゲージBohle
1,998税込2,198
1個
当日出荷
光の屈折によってガラスの厚みを計測する事が出ます。2重ガラスの隙間を計測できます(最大24mm)。
用途ガラスや板の厚み計測用に。トラスコ品番258-0615材質プラスチック長さ(mm)160×65×5厚さ(mm)5枚数1枚
ガラススケール 京葉光器(LEAF)ガラススケール京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×1.5最小目盛(mm)0.1トラスコ品番292-3793質量(g)2
超音波厚さ計 A&D超音波厚さ計A&D
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属音速調整が可能カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)乾電池の残量表示機能オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に電源単3形アルカリ乾電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32計測単位mm電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒計測方式超音波パルス反射方式
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパSK(新潟精機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。材質ステンレス鋼(先端焼入)最小読取値(mm)1
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
リーフ ガラススケール 京葉光器(LEAF)リーフ ガラススケール京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
超音波厚さ計 カスタム超音波厚さ計カスタム
125,980税込138,578
1セット
14日以内出荷
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
寸法(mm)72×37×135測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本測定方式超音波パルス反射式パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)サンプリング約 2 回 / 秒探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)確度±(1% rdg + 0.1) mm
顕微鏡用スケール(シートゲージ) ナディック顕微鏡用スケール(シートゲージ)ナディック
4,990税込5,489
1個
当日出荷
材質ポリエステルサイズ75×105mm精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)線幅(mm)0.006~0.008mm
目盛付き内外兼用キャリパー SK(新潟精機)目盛付き内外兼用キャリパーSK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定材質ステンレス鋼(先端部焼入)目量(mm)1器差(mm)±0.5
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル測定範囲(mm)10
膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ膜厚計 センサーセパレート型アミッタリ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
ダイヤルシックネスゲージ モノタロウダイヤルシックネスゲージモノタロウ(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下材質セラミック(測定子、アンビル測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
外パス シンワ測定外パスシンワ測定(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ フジワークステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツフジワーク
94,980税込104,478
1台
15日以内出荷
厚物シートの測定にお勧め。 測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。 押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。 MIL-20DXより測定分解能が低いので安価でお求めいただけます。 測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。
付属品ハンドストラップ質量(g)約390測定範囲(mm)5分解能(μm)10精度(μm)20以下測定圧力1.5N以下測定子R1.5超硬球面繰返し精度(μm)10サイズ(mm)167×50×140
ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ フジワークステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツフジワーク
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
厚物シートの測定にお勧め。 測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。 押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。 上下の押さえローラーにより測定物をしっかりホールドするのでワークの傾きや測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。
付属品ハンドストラップ質量(g)約390測定範囲(mm)5分解能(μm)1精度(μm)3以下測定圧力1.5N以下測定子R1.5超硬球面繰返し精度(μm)2サイズ(mm)167×50×140
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ塗装膜厚計 鉄・非鉄両用モノタロウ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.8MB)使用湿度範囲(%RH)10~95
未乾燥塗膜測定ゲージ ケツト科学研究所未乾燥塗膜測定ゲージケツト科学研究所(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパーゲージ厚さ用 TRUSCO管用テーパーゲージ厚さ用TRUSCO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm)±0.04長さ(mm)160材質/仕上S55C
ウェットフィルム膜厚計 サンコウ電子ウェットフィルム膜厚計サンコウ電子(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)形状くし型RoHS指令(10物質対応)対応
超音波厚さ計 カスタム超音波厚さ計カスタム
63,980税込70,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)測定方法超音波パルス反射式分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)メモリー最大100件サンプリング約 2 回 / 秒使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/sオートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)確度±(1% rdg + 0.1) mmパイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)セラミックブロックゲージ 0級相当SK(新潟精機)
6,198税込6,818
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数(9.5±1)×10-6乗/K材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムチャック イマダフィルムチャックイマダ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。最大使用荷重(N)500開き幅(mm)最大/2
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
メジャーリング リードハンマー・ジャパンメジャーリングリードハンマー・ジャパン
19,980税込21,978
1セット(120個)
当日出荷から3日以内出荷
メジャーリングは組成、粒度、成型等、厳密な管理の基に製造されています。 直径を測定することにより焼成温度のバラツキのチェックが行えます。 定期的に使用することにより、焼成炉の温度異常、統計的品質管理に利用できます。 焼成条件の共通化が可能となります。
用途ファインセラミックス、電子セラミックス、陶磁器製品などの焼成管理。 工業炉の温度管理。
膜厚計用標準厚板 サンコウ電子膜厚計用標準厚板サンコウ電子
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
149,800税込164,780
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm)69×29.5×144質量(g)約150使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池×1外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5測定方式超音波パルス反射方式表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>) サンコウ電子電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>)サンコウ電子
199,800税込219,780
1セット
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に仕様検量線メモリ:×1付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~2.50寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
ウエットフィルム膜厚計 サンコウ電子ウエットフィルム膜厚計サンコウ電子
9,098税込10,008
1個
当日出荷
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500)トラスコ品番838-3413対応JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900RoHS指令(10物質対応)対応
型取りゲージ SK(新潟精機)型取りゲージSK(新潟精機)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
スケールシート ホーザンスケールシートホーザン
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。
材質ポリエステル厚さ(mm)0.175ピッチ(mm)線:0.1/0.5外形寸法(mm)75×105線幅(mm)0.007(±0.001)スケール50×80mm(±0.005mm)アズワン品番64-5105-18RoHS指令(10物質対応)対応
クラックテスター マイゾックスクラックテスターマイゾックス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
深さゲージ・クラックスケール付。
用途コンクリートのヒビ割れの測定セット内容クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本)ゲージ長さ(mm)200ゲージ径(Φmm)25マイゾックスコード212823
AMC ダイヤモンドゲージ アルファーミラージュAMC ダイヤモンドゲージアルファーミラージュ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
付属品ビニールケース材質ステンレス寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ)測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値目盛0~80mm
電磁式膜厚計 サンコウ電子電磁式膜厚計サンコウ電子
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。 国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。 伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。 コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%) 0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。 特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。 ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式膜厚計 サンコウ電子電磁式膜厚計サンコウ電子
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
スーパーカッターガイド サンコウ電子スーパーカッターガイドサンコウ電子
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
碁盤目試験 (1、2、3、5mm)、クロスカット、隠ぺい用カットなど6役の機能があり、使いやすい携帯用です。
用途塗膜の密着性テスト用
標準型デジタルシックネスゲージ テクロック標準型デジタルシックネスゲージテクロック
39,880税込43,868
1台ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
定圧厚さ測定器(フレームタイプ) テクロック定圧厚さ測定器(フレームタイプ)テクロック
69,980税込76,978
1台ほか
4日以内出荷から60日以内出荷
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
超音波厚さ計 アミッタリ超音波厚さ計アミッタリ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
超音波厚さ計
用途超音波の動作原理に基づいて、金属やその他の材料の厚さを測定します精度±(0.5%n+0.1)音速範囲500~9000m/s表示単位mm又はインチ電源1.5V 単4電池 ×4本寸法(mm)140×70×30質量(g)130(電池無し)セット内容本体、センサー、カップリングエージェント、キャリーケース、取扱説明書

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら