16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍 仕様距離測定スケール(m):40~200 付属品ストラップ 本体質量(g)40 対物レンズ有効径(mm)10 1000m先の視野(m)25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)デジタルゴルフスコープ
目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。 また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。 ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。
倍率5倍 仕様距離測定スケール(yd):45~930 付属品ケース、ストラップ 電源CR2032×2個(モニター用電池付属) 本体質量(g)78 対物レンズ有効径(mm)20 1000m先の視野(m)131 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約180(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-81 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】。ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】。ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】。表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能。・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な生活防水構造
付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式 測定範囲6-1200(yd) 質量(g)約205(電池除く) 電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41 測定範囲(m)5-1090 対物レンズ有効径(mm)22 ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)17 実視界(°)6
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 質量(g)750 倍率(倍)16~48ズーム コーティングマルチコーティング 最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)65 三脚取付ねじ1/4インチネジ穴 1000m先の視野(m)40.1~19.2 明るさ16.8~2 ひとみ径(Φmm)4.1~1.4 アイレリーフ(mm)14~12 実視界(°)2.3~1.1
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナルGOLFレーザー距離計「迷わず君」
エコ商品
1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。 実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)
寸法(mm)120×76×42 測定範囲5~1093yd. 質量(g)187 角度(°)スロープ対応:-20~20 レンズ径(Φmm)接眼:16 倍率(倍)6 連続使用時間(時間)約20 バッテリー3.7V1000mAh(USB充電) 測定範囲(m)5~1000 対物レンズ有効径(mm)24 レーザークラスclass1(不可視) レーザー波長(nm)905 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU 測定範囲8-1200(yd) 質量(g)約205(電池除く) 電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42 測定範囲(m)7.5-1090 対物レンズ有効径(mm)21 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

小型・軽量で持ちやすい形状。 照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。 防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。 オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。
用途登山やゴルフなどレジャーに。 付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス 測定範囲656yd 質量(g)178(電池込) 電源リチウム電池3V CR2×1個 倍率(倍)6 機能オートパワーオフ 速度(計測)18~300km/h 単位メートル/ヤード切替式 接眼レンズ16mm 測定単位1m/1yd 対物レンズ22mm 測定範囲(m)~600 測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離 使用環境温度(℃)-10~50 視野角7.5度 三脚取付ねじ1/4インチ 色(本体) レーザー波長(nm)905 アズワン品番64-5062-47 レーザークラス1
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン 向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)48 連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水性IPX7(生活防水程度)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。
タイプギャラリースコープ 材質(レンズ)光学ガラス(フルマルチコート)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約170(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd. 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-82 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります