測定用品 :「サウナ 砂時計」の検索結果
歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質本体/木・ガラス砂/ガラス
クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計
種別3分計
材質本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス
寸法(mm)93×35×24
質量(g)141
RoHS指令(10物質対応)対応
時間精度±20秒以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外寸(mm)Φ280×70
質量(kg)1.5
耐熱温度(℃)100
コード長さ(m)1(コードカバー1m付)
材質鉄板(STS)
仕様乾湿サウナ
電源単相100V
表示形式アナログ
カウントアップ機能○
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約15
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間99分50秒
防水性IPX2
表示形式デジタル
時計機能○
カウントダウン機能○
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。