砂時計シンワ測定(3件のレビュー)当日出荷
歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
砂時計 メタリックシンワ測定(1件のレビュー)当日出荷
クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計種別3分計材質本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス寸法(mm)93×35×24質量(g)141RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±20秒以内
温度計・湿度計セットシンワ測定(12件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-30~70湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ48×17質量(g)111目盛温度計:2℃、湿度計:2%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式両面テープ式湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980