測定用品 :「シャフト測定」の検索結果

関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏心度測定システム SK(新潟精機) 動画あり
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)0~40 測定対象外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること 精度(μm)2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時) 保管温度(℃)-10~50
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
6,890 税込7,579
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34 全長L(mm)650 平行度(μm)6 センター距離(mm)400 センター高(mm)150 使用センターMT♯1
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-3
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17 全長L(mm)560 平行度(μm)5 センター距離(mm)300 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3 種別スプライン タイプアナログ式 シリーズ111
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)偏心検査器 標準形
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
エコ商品
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300 使用センターMT#1 センター高(mm)75 平行度(μm)5 全長L(mm)530 質量(kg)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面(mm)Φ2×5 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ331 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)0.3 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)偏心検査器 P形
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センターMT-1 センター高(mm)110 平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフトなど円形工作物の測定、ケガキ用に使用します。2個で1組となっております。 底面、両側面も高精度に仕上げており、補助ブロックとしても利用できます。
1セット(2個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%)5~95RH 質量(g)約250(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

テクロック小形偏心測定器
エコ商品
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで) 質量(kg)2 指示誤差±15μm RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器
エコ商品
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1 センター高(mm)110 平行度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)50 質量(g)220 測定単位1cm アズワン品番65-1694-27 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

大菱計器製作所偏心検査器
エコ商品
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理研計測器偏心検査器(P型)
シャフト等の曲がり・偏心測定用です。 測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。 精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定 材質本体:FC250、表面:塗装 質量(kg)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×198×130 センター距離(mm)300 使用センターMT-1 寸法m(mm)台長:530、スイング:110
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14 全長L(mm)410 平行度(μm)5 センター距離(mm)150 センター高(mm)110 使用センターMT♯4
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)プローブ(レバー
エコ商品
小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
ストローク(mm)測定子:±0.6 測定範囲(mm)±0.5 測定力(N)最大0.02 直線性0.3±% プローブ仕様レバーヘッドタイプ 構造(軸受)ベアリング式 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番519-522
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)レバーヘッド
小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
測定範囲(mm)±0.50
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしています。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
1個
35,200 税込38,720
8日以内出荷

測定部のメタル等を油膜による誤差が出ないよう脱脂します。脱脂した測定部にゲージを載せメタルを規定値で締め付けた後、また外します。メタルを外すとゲージが潰れて広がっているので、包み袋に印刷されている幅に合わせて数値を読み取ります。
用途カムシャフト、クランクシャフト等のメタルクリアランスを測定するゲージです。シクネスゲージでは測定できない箇所に使用します。 トラスコ品番268-8554 測定範囲0.051~0.152mm、0.025~0.076mm、0.102~0.229mm 枚数3枚(3種×1枚)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 最大許容誤差(μm)4
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
1個
35,200 税込38,720
8日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器/SA101 NO.1
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029 アズワン品番67-4836-76
1個
329,800 税込362,780
8日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器/SAP101 P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030 アズワン品番67-4836-77
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。 小型で携帯性に優れています。 屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 長さ(mm)プローブシャフト:400 寸法(mm)30×200×41 質量(g)119.6 精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲) 温度測定範囲(℃)-20~+60 分解能(℃)0.1 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 測定速度(m/s)0~30 動作温度(℃)-20~+50 保管温度(℃)-20~+60 バッテリー寿命15時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.01 適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
39,980 税込43,978
30日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器/SAP103 P-3
【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032 アズワン品番67-4836-79
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器/SAP102 P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031 アズワン品番67-4836-78
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500) アズワン品番61-0104-08-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
29,980 税込32,978
19日以内出荷

ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500) アズワン品番61-0104-08-20 校正証明書一般校正
1個
26,980 税込29,678
19日以内出荷

両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利です。
用途外側寸法の測定
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利です。
用途外側寸法の測定
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

科学計器偏心検査器
シャフトやスピンドル等の偏心、振れ、真円度曲り等をダイヤルゲージを用いて検査、測定に使用します。剛性、経年変化による狂いの生じないよう工夫改良されております。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
用途シャフトやスピンドル等の偏心、振れ測定にご使用下さい。
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5 全長L(mm)470 平行度(μm)5 センター距離(mm)200 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

測定システムがガイドと取り付けシャフトから奥まっているため、非常に堅牢です。 卓越したクランプ特性を持っています。ロータリーストロークベアリングに取り付けられた測定ピンです。測定ピンはワイヤーリフターで持ち上げ可能です。油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性。酸、塩基、溶剤、オゾンに中程度の耐性
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面(mm)Φ3×10 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ331 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)0.3 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

理研計測器偏心検査器
測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。
用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。 トラスコ品番833-8771 幅(mm)115 全長(mm)750 材質/仕上本体:FC250、表面:塗装 質量(kg)48 高さ(mm)130 平行度(μm)(センター間)5 センター距離(mm)400 センター高(mm)150 使用センターMT-2
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります