可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。
トラスコ品番421-7063
質量(g)450
電源単3アルカリ電池×4本(付属)
測定範囲(ppm)0~6400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
可燃性ガスの有無を即座に識別します。
メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素など、多数の可燃性ガスを検知する装置です。
感度は調整可能で、低濃度ガスでも数秒以内に検知できます。
ガス管線の適切な敷設を確認し、保守や修理のニーズを調べ、可燃性ガス漏れをすばやく特定することができます。
堅牢なエルゴミクス設計により、操作性に優れ、かつ、丈夫。
トライモード探知により、オペレータは環境に応じて調整可能な視覚/音響/振動アラームを柔軟に変更可能。
警告灯/警告音/振動アラームを好みや環境に応じて変更可能。
高感度ボタン(H)、低感度ボタン(L)で感度調節が可能。
40cmフレキシブルプローブにより、手の届かない場所や密閉された場所でも漏れの位置特定と探知が可能。
センサーのみの交換が可能。
ユーティリティーの設置、メンテナンス時に役立ちます。
配管やHVACの請負業者に最適のツール。
プラント/ビルの保守時にマイクロCD-100を使用してガスを探知。
自動校正機能付。
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。
1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性防塵防水
放射率0.10~1.00
トラスコ品番829-1426
質量(g)210
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185
保護等級IP54
最小単位(℃)0.1
比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
仕様ミラー/マグネット/ボールガイド
トラスコ品番788-3064
適合機種CA100 、CA300
タイプ6mmカメラ用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。
ケーブル長(m)0.9
トラスコ品番405-4067
質量(kg)0.3
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5799
適合機種シースネイクモニター
幅(mm)337
高さ(mm)361
奥行(mm)168
電源(V)18
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)40~100
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.7
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。
用途給排水管検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5800
適合機種シースネイクモニター
材質樹脂・ステンレススチール・鉄
幅(mm)337
高さ(mm)411
奥行(mm)224
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)40~125
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.7
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
トラスコ品番351-7458
材質樹脂
幅(mm)193
高さ(mm)78
奥行(mm)104
電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途ミニシースネイク、シースネイクコンパクト用。
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)200×80×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。
クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。
金属管・ケーブル・埋設管路探知器。
出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒
質量(kg)4.1
周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k
電源単1アルカリ乾電池8本
最大出力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
連結式ケーブル用アダプタ。
仕様取合:メス
寸法(Φmm)セクショナル:32
寸法(inch)セクショナル:1.1/4
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
修理交換用カメラヘッドです。
径(Φmm)(カメラ)22
ヘッド径(Φmm)22
トラスコ品番828-9051
適合機種マイクロドレン
質量(g)450
灯数(LED)6灯
1個
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
適合ミニシースネイク、シースネイクコンパクト
トラスコ品番495-2111
質量(kg)0.7(セット)
外径(Φmm)60
1セット(6個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
従来のナノリールに専用キックスタンドを装備。ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能。15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適。
用途給排水管検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5801
適合機種CA-350
材質樹脂・ステンレススチール・鉄
幅(mm)337
高さ(mm)411
奥行(mm)224
ケーブル長(m)25
適合管径(Φmm)25~50
ヘッド径(Φmm)カメラ:15.5
ケーブル径(Φmm)7.2
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-7461
材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール
幅(mm)450
高さ(mm)756
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)830
ケーブル長(m)60
適合管径(Φmm)50~300
ヘッド径(Φmm)カメラ:35
解像度カメラ:656X492ピクセル
ケーブル径(Φmm)11
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌日出荷
マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番160-7461
セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書
幅(mm)110
全長(mm)560
質量(kg)1.4
高さ(mm)560
奥行(mm)285
電源単2乾電池×2本
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
静止画やビデオを簡単に記録することができます。
充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。
快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。
4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。
画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)
付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書
質量(kg)0.9
電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー
寸法(Φmm)カメラヘッド:17
照明調整可能LED4灯
ディスプレイ3.5インチカラーTFT
解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-
外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。
質量(kg)0.28
外形寸法(mm)200×90×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
1パック
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加!
20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。
カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。
明るい3.5インチLCDディスプレイ。
スクリーン上での静止画撮影&再生。
90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。
先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。
ディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240)
付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース
質量(g)(本体)770
電源単3乾電池×4本
ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
簡単なボタン操作で正確で迅速に測定します。測定距離は最大50mでウルトラシャープクラス2レーザーを採用しています。見やすいバックライト付LCD画面を使用しています。
測定範囲(m)0.05~50
仕様測定基準位置の設定:2ヵ所、容器保護等級:IP54
トラスコ品番408-5914
幅(mm)60
厚さ(mm)25
高さ(mm)175
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×2個(付属)
測定項目距離、面積、体積
測定精度±1.5mm
測定単位50mm
レーザー安全基準クラス2
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
CA-300用6MMケーブルなります。
ケーブル長(m)1
トラスコ品番421-7080
質量(kg)0.3
ケーブル外径(Φmm)6
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
用途埋設管の検知(信号発信機)。
全長(mm)200
トラスコ品番375-6653
幅(mm)120
質量(kg)1.9
高さ(mm)90
電源単二電池6本
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。
用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。
全長(mm)820
トラスコ品番375-6645
幅(mm)190
質量(kg)1.6
高さ(mm)290
電源単二電池4本
サイズ(inch)(モニター)3.5
1台
¥739,800
税込¥813,780
当日出荷
用途IDGE 検査カメラCA‐100用先端ツールセット(17mmカメラ用)
トラスコ品番495-0879
適合機種CA100、CA300
セット内容フック、マグネット、ミラー
質量(g)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
シースネイク用のタイヤガイドです。
トラスコ品番412-7790
幅(mm)110
質量(g)900
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
AC100V-230Vに使用可能です。
用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。
トラスコ品番382-5856
電圧(V)18
出力電圧(V)18DC
バッテリー容量(Ah)2.5
入力電流(A)2
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
CSxViaと併用可能です。管内検査カメラシースネイクシリーズのマイクロリール、マイクロドレン、ナノリールに適合します。あらゆる現場での使用にも耐えうる安定性があります。本体を傾けて、または横向きでと現場の状況に合わせて設置可能です。
トラスコ品番351-7460
適合機種マイクロドレン、マイクロリール、ナノリール
材質樹脂
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。