治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール
種類台付スコヤ
表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.4MB)
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに
材質ステンレス鋼
本体質量(g)230
精度(mm)直角:0.3以内
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)164×8×16
長さ許容差(mm)±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。
本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。
材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。
のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。
2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。
2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。
二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)40
台の長さ(mm)130
台の厚さ(mm)14
台の幅(mm)40
材質台:アルミ、竿:ステンレス
種類マイティスコヤ
角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。
材質SS材(SS41)
種類台付直角定規
仕上精密研磨仕上
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)170×100×1.5
角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100
種類止型スコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿長(mm)170
竿幅(mm)100
台の長さ(mm)163
台の厚さ(mm)5
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)
種類平形直角定規
仕上精密研磨仕上
こんなお得な商品も!

台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:ポリカーボネート
寸法(mm)169×63×73
質量(g)44
種類一発止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)180×101
厚さ(mm)1.5
幅(mm)18
台厚(mm)6.5
台の幅(mm)18
仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番232-7279
材質SUS420J2相当品
質量(g)102
種類完全スコヤ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。
ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途2×4材の等分割り付けに。
材質(本体)アルミ
質量(g)115
測定範囲(mm)1~150
本体寸法(mm)178×92×51
許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
直角定規のなかで最高精度の製品です。
厚みがあり、安定した測定が可能です。
長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。
使用面をワークに当て、光を透かして測定します。
焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。
台の長さ(mm)170
厚さ(mm)1.49
幅(mm)40
台の幅(mm)42
仕様両面にミリ目盛付
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。
材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304
寸法(mm)172×62×1.5
質量(g)119
角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100
許容差目盛全長±0.2mm
台の長さ(mm)115
台の幅(mm)15
台の厚さ(mm)5
ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。
その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。
軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
セット内容スケール×6、ネジ6、ロケーター×1
材質定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABS
色ブラック
本体質量(g)約207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×8×1.9
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
トップベアリングの位置決め
計測方法:インチ法、メートル法(ミリ計測)どちらにも対応
材質アルミニウム
角度(°)110まで(ドリルビット)
深さ(mm)0~80(0~3inch)まで(ドリルビット)
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
直交する基準面の一方が磁化された直角定規です。計測箇所が斜面、背面等でも吸着力で保持されますので、操作が容易です。
寸法D(mm)40
直角度0.02+A/10000
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 N
RoHS指令(10物質対応)対応
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規
材質ステンレス
種類止型定規
こんなお得な商品も!

平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
ツーバイフォー材への線引き、ビス止めの位置きめが簡単に行える定規です。のこぎり切断前の0~90度の線引きが出来ます。のこぎり切断前の直角の線引きが一発で出来ます。接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めが一発で出来ます。2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。
用途2×4材に鋸切断用の線引きやビス止め位置の印付け。
材質(本体)ポリカーボネート
角度(°)線引き可能:0~90
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:アルミ
寸法(mm)200×63×73
質量(g)100
種類台形止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1067
質量(kg)0.18
呼び寸法(mm)75
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1064
質量(kg)2.5
呼び寸法(mm)300
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ
硬度HS30以上
直角精度±(20+L/10)μm
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SC材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。
※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。
種類直角定規
竿長×台長(mm)50×40
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1065
質量(kg)0.12
呼び寸法(mm)50
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0025
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130
厚さ(mm)10
長片の幅(mm)35
トラスコ品番838-1062
質量(kg)1
呼び寸法(mm)200
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.004
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)500×300
厚さ(mm)20
長片の幅(mm)55
トラスコ品番838-1066
質量(kg)7
呼び寸法(mm)500
精度±(2+L/100)μm
直角度±0.007
1個
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
竿長×台長(mm)250×150
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1063
質量(kg)2
呼び寸法(mm)250
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0045
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)8
長片の幅(mm)30
トラスコ品番838-1061
質量(kg)0.5
呼び寸法(mm)150
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。