測定用品 :「トルク測定器」の検索結果

関連キーワード
144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
589,800 税込648,780
11日以内出荷

富士インパルスシール強度測定器
プラスチックフィルムに特化した測定器です。 フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。 測定データをパソコンで管理できます。
用途シールの強度測定 測定範囲(N)100 許容最大荷重(N)100 トラスコ品番496-3385 セット内容データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具 幅(mm)364 質量(kg)8 高さ(mm)198 奥行(mm)260 電源(V)100 消費電力(W)9 引張強度200mm/minまたは300mm/min 分解能0.1N 測定精度(%)±0.4
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷

柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。 赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。 音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。 長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
仕様●測定周波数範囲(Hz):1~10(ACC)・6~600(EMV)●測定周波数範囲(Hz):6~600(EMV)●セット内容/付属品:測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)、USBケーブル(Type-A)●原産国:ドイツ●コード番号:388-0081 アズワン品番67-5629-41
1台
209,800 税込230,780
33日以内出荷

ワイヤーハーネスのかしめ強度測定に最適。専用アタチメント付属。レバー式で高い作業性。
用途ワイヤーハーネスかしめ強度測定。 最大使用荷重(N)500 付属品アタッチメント/CW-500N(クサビ方式)、CH-500N ストローク(mm)85 本体質量(kg)約10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×450×182 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

エー・アンド・デイひずみゲージ式センサー用インジケーター
エコ商品
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測 仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定) 付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個 質量(g)300 電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W 適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL 精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内 表示320×240カラー液晶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず) 外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース 外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁) RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力範囲(mV/V):±3.2
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

ニデックドライブテクノロジー硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ
エコ商品
デジタルでさまざまな硬さを計測 応力測定(パスカル表示) コンパレータ判定表示で合否判定 目盛機能で1000計測データを記憶 USB通信でパソコンへ簡単データ取り込み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備、CC-Link付き。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測 仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定) 付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個 質量(g)300 電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W 適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL 精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内 表示320×240カラー液晶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず) 外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース 外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁) RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力範囲(mV/V):±3.2
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪 アズワン品番65-2167-65
1個
9,470 税込10,417
翌日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~30mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪 アズワン品番65-2167-63
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪 アズワン品番65-2167-66
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~16mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:2輪 アズワン品番65-2167-64
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

HTGS/HTGA シリーズのセンサーを固定し、測定を安定して行えるようにします。センサーの固定向きは、床面に平行・垂直どちらにも固定でき、幅広い測定に対応します。ホルダーを設備に直接ネジともすることが可能で、幅広い場面でご利用いただけます。
用途HTGS、HTGA、eHTのトルクセンサーを固定する簡易的なスタンドで、安定したトルク測定を可能にします。 仕様5N-m(500N-cm) 質量(g)約1100
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒 付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、 型式eZT 本体質量(g)約 490 表示符号付4桁 機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック 測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm) 使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH 出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位 サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。
用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。 仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、 連続使用時間(時間)約12 データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200) バッテリーニッケル水素電池300回以上充電 上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能 データメモリ測定値800データ 測定方向CW-CCW(右・左方向) 測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力) オートパワーオフ10分間放置後電源OFF 充電時間(時間)約3 合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工器カウンター
ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
用途ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。 仕様カウント数:1~99カウント方式:カウントアップ:ダウンカウントコレクト機能:正常締付時のみワークセンサ入力:有り(1入力)/無しドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタ トラスコ品番463-9936 質量(kg)0.6 コード長さ(m)2 外部出力OK、NG、リンクOUT 入力電源AC100-240V 50/60Hz 外部入力センサ、リセット、リンクIN
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 12mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ高温表面用プローブ. ばね式ステンレスセンサの高温用プローブ センサが表面に接触する際、セラミック外装部が外気を遮蔽し、精確な表面温度の測温が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

DLR5640-WN デルボ ねじ締めカウンタ 日東工器 動画あり
ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。 ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。 コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
トラスコ品番463-9952 質量(g)800 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140 入力電源AC100V
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

DLR5340WN デルボ ねじ締めカウンター 日東工器 動画あり
ドライバー最大3台まで接続可能です。 8通りの締付条件をメモリーでき、多様な組立に対応できます。 ねじ締め作業の人的ミスを防止できます。
仕様(ドライバーロック機能)ON/OFF、カウント数/0~99 トラスコ品番463-9944 質量(g)620 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×60 外部出力OK、NG、COUNT-UP、DRIVER A/B/C 入力電源AC100V 外部入力センサー、リセット、ch1/2/3 カウントモードカウントアップ/ダウン
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えた標準タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様高さ = 102.4mmUSBケーブル、ユーザーマニュアル、ソフトウェアをCD-ROMに収録. RS Pro ISG-LF44 RF信号発生器. RS Pro ISG-LF44は、スマートフォンやタブレットに使用できるポケットサイズのUSBインターフェイス互換RF信号発生器です。 35 MHz → 4400 MHzの周波数範囲に対応し、信号変調機能なしで連続波(CW)信号出力を提供します。 サポートされるモードには、固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープなどのモードが含まれます。 ISG-LF44 CD-ROM (付属)は専用のPCアプリケーションプログラムです。JAVAソフトウェア構造下で開発されたもので、USBインターフェイスを介してオペレーティングシステム(Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linus / Mac OS X)をサポートします。 ISG-LF44アプリは、Android 4.0以降のスマートフォンやタブレットにダウンロードできます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 34.5 MHz → 4400 MHz 出力電力範囲: -30 dBm → 0 dBm 連続波信号、変調なし 固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープモード -107 dBc/Hz位相ノイズ @ 100 kHzオフセット 周波数分解能: 10 kHz PC USB給電 / 制御 外部PCソフトウェアは様々なオペレーティングシステムをサポート. 用途. 教育及びトレーニング用 フーリエ理論研究 マザーボード回路測定 ワイヤレス通信信号測定 リモコンメンテナンス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

仕様最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm最低動作温度 = 0℃電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ペダル踏力・ハンドフォース測定計。本機器は様々な自動車のブレーキペダル踏力値と試験装置の駐車に必要なブレーキ力値を測定する為に使用します。非常に取り扱い易い設計となっており、自動車、農業機械工場、自動車の総合性能試験、科学研究部門、道路交通部門、農業機械安全監督部門など様々な場面において活躍する理想的な試験機/教育機器です。高精度、高分解能。デジタル表示 ※推測や読取エラーを防ぎます。3つの単位測定(N、kgf、Lbf)。ピーク値ホールド機能付き。アルカリ電池駆動(又はDC5V)
付属品取扱説明書、ペダルフォースセンサー、ハンドブレーキフォースセンサー、キャリーケース 寸法(mm)本体:211×80×36 容量100kg、±1000N、±220Lbf 質量(g)390 タイプ安全荷重:150%FS(110%の時点で警告ブザー音有り) 電源単三電池×2本、又は DC5V電源 測定項目ピーク測定、リアルアイム測定 精度±0.5%FS±1桁 分解能0.01kgf、0.1N、0.1Lbf 単位kgf、N、Lbf ディスプレイ4桁LCDディスプレイ(上下2方向のリバーシブル) 使用温湿度範囲0~40℃、<80% 使用環境周囲に震源や腐食性媒体が無い事
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃) 質量(g)約 63 ケーブル長(m)約 2 精度±1.2%F.S. 以内 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷約 200%
1台
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 浸漬, 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ2つの用途に対応した表面 / 浸漬プローブ、タイプK及びT. 特長と利点. オールインワン表面 / 浸漬温度プローブ ステンレススチール316 (食品グレード)構造 密閉型シリコンラバーの先端部によりアセンブリ全体を防水 2 mコイル状ポリウレタンリード 動作温度範囲: -30 → +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = エアー,一般プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグRS Pro汎用無機絶縁プローブ. RS Pro温度プローブシリーズです。このプローブは、慎重に曲げて形状を変えると、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 空気や液体の測定に最適 タイプKプローブはクラスI、タイプTプローブは1/2クラスI 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 ケーブル長: 2 m
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的,表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = +600 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ未使用時センサ先端を保護するカバー付。. 表面測定用プローブ. 先端は、直径4mmのメタルディスクに熱電対が接続
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ水に浸さないでください。. タイプK表面(バンドプローブ). 特長と利点. 時定数: 1秒(クリーンな先端) 強固な防水ハンドルは保護機能が向上し、過度の熱による損傷を防止 幅広い温度測定範囲: -200 → 1000 ℃. 製品用途の情報. このプローブは、暖房、換気の用途での使用に最適で、パイプ、ダクト、ラジエータの表面温度を速やかに測定できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

テクトロニクス&フルーク精密ループ校正器
自動シャットダウンでバッテリー消費を節約(最大30分まで調整可能)。バルブ・テスト(定義されたmA値を%キーでシュミレート)。選択可能なHART通信用250Ω抵抗内蔵(Fluke709H)
アズワン品番64-7718-55
1台
159,800 税込175,780
46日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)デュヌーイ表面張力試験器
常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品白金環×1、ガラス製測定皿×1、ピンセット×1、本体収納箱×1 質量(kg)2.2 測定範囲目盛:0~180 最小読取値0.1dyne/cm(10-6N) 大きさ250×250×270mm
1台(1台)
179,800 税込197,780
21日以内出荷

サンコウ電子引張付着試験器
機構部は油圧式なので電源不要。小型・軽量なのでどこでも簡単測定。音声によるアナウンス付。明るいLED表示と、バッテリー残量表示
仕様センターシャフト:W3/8全ネジボルト ストローク(mm)最大引張:20 電源(V)単3アルカリ乾電池 (1.5X4本、連続使用約76時間、オートパワーオフ機能付 保護構造防まつ型 (IP54相当) 精度荷重:非直線性:±3% F.S.±1digit 表示部表示部5桁 液晶表示器 センサー半導体圧力センサ 測定範囲(N)0~10000 最大荷重(N)10000 負荷方式油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ併用可能製品 = LutronシリーズM4204RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

注射器の圧縮試験が可能な治具です。0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm 付属品計量カップ 最大使用荷重(N)500
1台
48,980 税込53,878
31日以内出荷

仕様絶対最大電圧測定 = +199.9mVdc絶対最大定電流測定 = 24mA最高精度 = ±0.25 % + 1桁電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V, アルカリ, ヘビーデューティ, M1605/PP3寸法 = 78 x 38 x 185mm重量 = 265g高さ = 185mm長さ = 78mm最高動作温度 = +50℃最大ソース電流 = 24mA最小電流ソース = 0mARS Proハンドヘルド電圧 / 電流較正器. プロセスデバイスを較正し、プロセス信号を測定するRS Proポータブル装置です。このハンドヘルド較正器の品質と精度は、電流源、電流測定、2線ループの電力と測定、DC mV電圧源の4つの機能によって確保されています。. 特長と利点. プロセスデバイス及び測定プロセス信号の校正用のポータブル計器です。 2線電流ループの電力と測定 調整可能な電流源: 0 → 24 mA 調整可能なDC電圧源: -199.9 → +1.99.9 mV 500 Ωまでの負荷を駆動可能な電流較正器 1999まで表示可能なLCDディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

精密な数値を要求されるトルクドライバー、トルクゲージの測定に最適。 トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。 充電式ですので、持ち運びに便利です。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 (C)N-LTDK、(C)N-STDK、MN-MTDK、MN-SGK、CN-SGKのトルク精度検査が可能です。
仕様トルク測定範囲 3~800mN・m 精度±1%+1digit 最小目盛最小読取値 0.1mN・m
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル 対応OSWindows 8.1/10/11 表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示) データ出力CSV ファイル、印刷 画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、) 言語表示日本語、英語
1台
84,980 税込93,478
31日以内出荷

外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載 25%のステップで直線性を手早く容易にチェック mA測定による24Vのループ供給
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 寸法(mm)201×98×52 質量(g)349 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa 電池9V電池×1(12mA500Ωの負荷の場合は18時間、測定/シミュレートモードの場合は50時間) 直流電圧28.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.025%+2、【直流電流】0.02%+2
1個
149,800 税込164,780
24日以内出荷

小型放射温度計
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 寸法(mm)201×98×52 質量(g)340 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa 機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇 電池9V電池×1 直流電圧28.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2
1個
119,800 税込131,780
46日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります