1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。
トラスコ品番255-4485
セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース
幅(mm)39
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(%RH)0.1
1セット
¥949,800
税込¥1,044,780
21日以内出荷
1個
¥145,499
税込¥160,049
46日以内出荷
0~5m/sまでの指向性微風と温度を測定する有線ハンドル一体型の熱線式微風速プローブです。
最高精度±(0.02m/s+測定値の5%)での風速測定ができます。
用途ドラフトチャンバ・安全キャビネット、クリーンルーム内の風速測定用
背面マグネット付です。
空気密度入力により高度な計測が可能です。
L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。
温度補償機能付です。
最大、最小値表示機能付です。
温度補償機能付です。
用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
testo440本体と固定ケーブルタイプの熱線式無指向性プローブ、無線タイプのIAQプローブのセットです。
室内の空気品質を評価し、作業環境の快適度に影響する乱流レベルを効率的に判定できます。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に
熱線式無指向性プローブは、5m/sまでの無指向性微風と温度を測定する、有線ハンドル一体型のプローブです。
センサ周囲にはワイヤーガードがついており、ISO7730等に準拠した乱流レベルを測定することでドラフトリスクの判定ができます。
用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に
新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン)
寸法(mm)35×35×185
質量(g)110(電池除く)
電源単3電池×4(付属)
使用可能回数1秒程度×約1000回
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
testo 510は、空調空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を使用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。
0~100hPaの差圧を測定
オプションのピトー管を使用して風速演算(m/s)
正確な測定を実現する温度補償機能付、空気密度入力も可能
測定単位(psi、hPa、Pa等)を選択可能
現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、
測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。
CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。
用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして
測定対象空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
質量(g)150
使用温度範囲-30℃~80℃(氷結なきこと)
測定方法差圧式
保護等級IP54
取付姿勢垂直(工場出荷時調整)
適合配管軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6
RoHS指令(10物質対応)対応
エレメント種類ダイヤフラム(シリコンLSR)
空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。
ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。
バックライト付きディスプレイ
本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。
オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)119×46×25
質量(g)90
精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲)
最大静圧(kPa)50
分解能0.01
保護等級IP40
バッテリー単4電池×2
単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm
測定範囲(hPa)0~100
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-40~+70
サンプルレート0.5秒
バッテリー寿命約50時間
1セット
¥64,980
税込¥71,478
30日以内出荷
天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。
ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。
A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能。
出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用可能接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。
仕様専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要)
適合機種FX-I/FZ-I/BM/HR-A/HR-AZ/FX-IWP/FZ-IWP/EK-I/EW-I
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)(最大)10
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。容易にカッターで切断でき、貼ることができます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天板の耐薬品用カバーなど。
トラスコ品番391-6618
材質フッ素樹脂(FEP)、アクリル
長さ(mm)1000
幅(mm)1130
厚さ(μm)50
耐熱温度(℃)80MAX
1枚
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
精度F.S.±1%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
検出単位hPa
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
アズワン品番65-9282-91
1台
¥237,000
税込¥260,700
8日以内出荷
testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)。セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %
シャフト径(Φmm)プローブ:6
ケーブル長(m)プローブ:1.5
最高温度(℃)プローブ:500
対象ガス酸素・一酸化炭素
測定範囲(vol%)O2/0~21
熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)
シャフト長さ(mm)プローブ:180
測定範囲(ppm)CO/0~2000
1セット
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属。セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %
シャフト径(Φmm)プローブ:6
ケーブル長(m)プローブ:1.5
最高温度(℃)プローブ:500
対象ガス酸素・一酸化炭素
測定範囲(vol%)O2/0~21
熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)
シャフト長さ(mm)プローブ:180
測定範囲(ppm)CO/0~2000
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属。セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %
シャフト径(Φmm)プローブ:6
ケーブル長(m)プローブ:1.5
最高温度(℃)プローブ:500
対象ガス酸素・一酸化炭素
測定範囲(vol%)O2/0~21
熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)
シャフト長さ(mm)プローブ:180
測定範囲(ppm)CO/0~2000
1セット
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)。セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %
シャフト径(Φmm)プローブ:6
ケーブル長(m)プローブ:1.5
最高温度(℃)プローブ:500
対象ガス酸素・一酸化炭素
測定範囲(vol%)O2/0~21
熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)
シャフト長さ(mm)プローブ:180
測定範囲(ppm)CO/0~2000
保存した温度・湿度データをUSBでそのままPCへ。PCに接続すると直ぐにPDF/Excelファイルでレポート完成。PDFファイルでのレポートはグラフ作成可能。ソフトウェア、USBドライバ不要
質量(g)50
温度範囲(℃)NTC Thermistor -30~70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×45×17
湿度範囲(RH)Capacitor、0.1~99.9%
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。