測定用品 :「マグネット吸着器」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
58,000 税込63,800
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)475 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)680×110×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N)40 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番756-9106 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)315 タイプ異方性磁石 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)160×98×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140 吸着力(N)1470 質量(kg)2.5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ 動画あり
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf])58.8[6] 材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ) 幅(mm)約400 全長(mm)720~1035 質量(kg)1.5 キャスター径(Φmm)約95 マグネット部寸法(mm)幅320 関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg)3 仕様柄付 トラスコ品番361-1965 幅(mm)115 全長(mm)830 材質(本体)アルミ 質量(g)730 柄径(Φmm)24 材質(レバー部) 材質(ハンドル)ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ モノタロウ 動画あり
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ 質量(g)440 吸着力(N)39 本体サイズ(mm)680×102×50
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着物はレバーを引き上げる事で外すことができます。
用途釘や手では集めにくい細かい鉄なども簡単に収集。切削くずの清掃にも便利。 寸法(mm)吸着面:115×52 全長(mm)730 質量(g)635 吸着力(kg)5
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業 吸着力(N)40 トラスコ品番287-0690 寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180 質量(g)557 材質(表面)ナイロン+ABS
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

パワーマグネットスティック モノタロウ 動画あり
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。 吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)400 外径(Φmm)26 質量(g)480 吸着力(N)61.8
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。 吸着力(N)250 トラスコ品番232-0967 材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材 幅(mm)82 質量(kg)1.5 高さ(mm)1026 材質(本体)一般構造圧延鋼材 奥行(mm)42.5 磁石寸法(mm)82×70
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 質量(kg)2.5 マグネット部寸法(mm)70×70×80 トラスコ品番107-7180 取付ねじ穴サイズM12×1.75深11 吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。 小型にもかかわらず強力な電磁石です。 単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。 適用整流器はKR、RH-MW形です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。 吊上能力(kg)1200 定格電圧(V)DC180 定格電流(A)0.8 トラスコ品番380-8432
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 外径(Φmm)114 吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法h(mm)85
1台
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。 冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771 アズワン品番67-5567-36
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。) ドレッサの取付角度が自在にできます。 ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
用途研削砥石のドレッシング用器具です。 ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。 質量(kg)1.2 シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12 吸着力(N[kgf])800[80] 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55 アズワン品番64-5017-41
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
1台ほか
289,800 税込318,780
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットチャックに併用して板状のものの側面など、チャックのみでは吸着しにくい形状の吸着補助具としての使用に最適です。
用途本器には磁力はありませんが、マグネットチャックと併用して加工物を吸着します。 特殊形状の加工物でも本器があれば大丈夫です。お手持のチャックをフルに活用することができます。 磁力は上面・側面・V面に働き、特殊形状の加工物にもフルに活用できます。 セット数2個1組
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。 接続口径ホース接続口:1 1/4 質量(kg)12 外形寸法(mm)175D×200W×230H
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、加工ワーク等の寸法測定に適しています。強力な吸着力で、工作機器の鉄定盤などに吸着します。吸着面がV型構造になっており、パイプや丸棒にも吸着可能です。各種ダイヤルゲージの耳金、ステムに取付けしてご使用頂けます。ダイヤルゲージやインジケーターなどの測定器の保持具として。
仕様●吸着力(N(kgf))800(80)●測定器取付(mm):6、8●マグネット部寸法(mm):50×60×55●主柱長さ(mm):180●支柱長さ(mm):165 アズワン品番65-9610-57
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります