測定用品 :「メジャー 尺表示」の検索結果
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート
目盛種別片面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
爪部0点補正移動爪
衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。
強度に優れた焼き爪仕様。
なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪
ロックタイプ。
2通り使えるロック機構。
高性能22mm幅テープ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付
テープ幅(mm)22
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
色赤
爪部0点補正移動爪
粘着テープ付フラットテープです。
カットが自由にできます。
数字を上から下に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付けに
トラスコ品番217-9233
材質スチール
幅(mm)25
厚さ(mm)0.3
全長(mm)3000
質量(g)90
ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。
爪が飛びにくい4点びょうです。
裏面目盛は使いなれた通常目盛です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛両面2mm単位
テープ幅(mm)13
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g
アズワン品番65-2167-71
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ロック付、ラバー付きボディー、ソリッドテープ、減速ボタン付きコンベックス
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、剛厚(ストロング) テープ仕様、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、 減速ボタン付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)12.5
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
種類フリー
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
爪部移動爪
質量(g)118
水平保持(m)1.5
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
目盛(mm)(表)2、(裏)5
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
ロックタイプ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付
尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません
ストラップ付
ケース裏面は鉛筆でメモが可能
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
種類ロック付
テープ幅(mm)16
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様尺相当
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当
爪部0点補正移動爪
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。1分、1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字(尺相当目盛)です。数字が大きく見やすい繰り返し数字(cm目盛)です。表面は横表示、裏面は縦表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に
仕様455ピッチ表示:無、上段尺相当目、下段cm目
材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
テープ幅(mm)19
テープ地色白
目盛仕様尺相当目盛/メートル目盛
材質(テープ)SK4
目盛種別両面
粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
JIS規格1級相当(目盛精度)
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)
仕様粘着テープ付、ミリ数字
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)25
トラスコ品番376-2025
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ幅(mm)12.5
テープ厚さ(mm)0.16
材質(テープ)炭素鋼
種類粘着テープ
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(ケース)ABS/PVC
仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)黄色
爪部0点補正移動爪
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別片面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
爪部0点補正移動爪
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)16
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様センチメートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ厚さ(mm)0.5
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
弱粘着の貼ってはがせるタイプのメジャーです。10cm刻みと20cm刻みのタイプがあります。マスキングテープのようにクレープ加工されていないので伸び誤差が少ないのが特徴です
幅(mm)15
種類弱粘着
長さ(m)5
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)22
材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート
目盛種別片面
タイプベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
爪部0点補正移動爪
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。