測定用品 :「モーター 回転計」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-10~+100 ケーブル長(m)4.9 検出方式電磁誘導方式 対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品 測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転 取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置) 寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。 オートパワーオフキー操作より3分後 分解能0.1r/min 確度±0.01%±1digit 検出距離50~300mm
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。 セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書 測定範囲1.0~6000.0r/min 質量(g)170 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36 分解能0.1r/min 連続使用時間(時間)約30
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式非接触・接触式 検出距離(mm)50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ5分 使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

菅原研究所ポケットストロボ
エコ商品
30~360000FPMの超ワイドな発光周波数範囲。発光周波数はHzとFPMの二通りで設定できます。ツマミを用いて簡単に設定値を調整できます。使いやすいボタン配置。超高輝度白色LED採用。発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能。ランプ交換不要。明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ。CEマーキング対応
用途各種モーターの回転速度計測。生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック。高速回転・高速運動の状態目視観察。印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査。紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整 など 質量(g)約220 消費電力(W)2以下 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×39 精度内部発振:30~120000FPM:±0.01%/120001~240000FPM:±0.02%/240001~360000FPM:±0.03% 時間発光:0.1μsec~発光周期の1%、最大500μsec バッテリー単3形アルカリ電池2本(別売) 使用時間約2時間 (6000FPM、1.0%、参考値) 周波数範囲発光:30~360000FPM、設定分解能:0.1FPM 使用環境温度(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.77MB) 使用湿度範囲(%RH)20~90、ただし結露なきこと
1個
115,800 税込127,380
18日以内出荷

ライン精機デジタルタコメーター
エコ商品
設置型デジタルタコメーター。
用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。 計測範囲6.6667rpm~1200000rpm パネルサイズ(mm)DIN 48×96 使用周囲温度(℃)-5~+50(但し氷結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります