測定用品 :「ユニファイゲージ」の検索結果
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF
適合規格ANSI B1.2
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)60
こんなお得な商品も!

ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質SUS430
こんなお得な商品も!

ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級メートルネジ2級
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch
タイプユニファイ60°
器差±30°
角度α(°)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2
ねじの種類UNC
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番251-9394
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)28
等級2A
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1式
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番250-1741
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)28
等級2B
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF
適合規格ANSI B1.2
仕様●規格:JIS規格●等級:3B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:3/4●ピッチ:16●種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3648-02
1本
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
仕様規格:JIS規格 等級:3B ねじ山の全角:60° 呼び寸法:3/8 ピッチ:24 種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3648-03
1本
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2
ねじの種類UNC
ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番250-1735
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
寸法(mm)使用サイズ:24
ピッチ(mm)24
等級2B
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番250-1755
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)24
等級2A
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1式
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様規格:JIS規格 等級:3B ねじ山の全角:60° 呼び寸法:10 ピッチ:32 種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3647-85
1本
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5/16●ピッチ:24●種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3647-97
1本
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
仕様規格:JIS規格 等級:2A ねじ山の全角:60° 呼び寸法:3/4 ピッチ:16 種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3648-17
1セット
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。