19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+120℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-120 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
19,700 税込21,670
翌々日出荷

精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 材質花崗岩 ケース
1個
48,880 税込53,768
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)カンした 1955
カーテンレールのランナーに爪を引っ掛けて丈をスピーディーに測定します。 ブレーキロック付。
長さ(m)5.5 テープ長さ(m)5.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に 電源単3形アルカリ乾電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32 計測単位mm 電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) 計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 計測方式超音波パルス反射方式
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MG80-LM 高速ラッチモジュール マグネスケール 動画あり
マグネスケール高速ラッチモジュール
エコ商品
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50 消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max) アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線 エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。 レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×450×450●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6368 アズワン品番67-5641-10
1枚
209,800 税込230,780
32日以内出荷

QuickLoad レール(QLR)は三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。 プレートは付属しませんので、QLR専用プレートを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M4、M6、M8●高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●QLRを使用する為には、QLR用のプレート(R-RLPC-。。。。)が必要です。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7857 アズワン品番67-5641-11
1セット
129,800 税込142,780
32日以内出荷

あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。 レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×150×150●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6377 アズワン品番67-5641-08
1枚
61,980 税込68,178
32日以内出荷

三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 QuickLoad レール 2本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚、M6 450mm×450mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚から構成されます。 レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。 レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×450×450●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×2、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、R-QLPC-13450450-12-6 M6QLR用プレート450mm×450mm×2●原産国:イギリス●コード番号:346-7862 アズワン品番67-5640-42
1セット
969,800 税込1,066,780
32日以内出荷

あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。 レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×300×300●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7863 アズワン品番67-5641-09
1枚
129,800 税込142,780
32日以内出荷

QuickLoad レール(QLR)は三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。 QLRx2本のキットになります。 プレートは付属しませんので、QLR専用プレートを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M4、M6、M8●高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレールx2●QLRを使用する為には、QLR用のプレート(R-RLPC-。。。。)が必要です。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7859 アズワン品番67-5641-12
1セット(2本)
239,800 税込263,780
32日以内出荷

平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12 精度A精度=真直度(2+L/100)μ トラスコ品番308-4442 種別アイビーム型 質量(kg)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 QuickLoad レール 1 本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート 2 個から構成されます。 レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。 レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×1、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、位置決めワッシャ、および M6、M8、M10、M12、1/4 20 キャップスクリュー●原産国:イギリス●コード番号:324-9653 アズワン品番67-5640-41
1セット
399,800 税込439,780
32日以内出荷

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-400 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+250℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-250 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

精密平行ブロック(2本1組) ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 材質花崗岩 ケース
1組(2本)
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長谷川電機工業直流電車線用検電器
電圧測定機能 使用前点検の促し機能 最適な長さ(全長1.1m 接地線1.2m)で軽量 残留電荷を素早く放電 専用先端金具でレールをしっかりキャッチ
1個ほか
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
20,000 税込22,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります