測定用品 :「三脚台」の検索結果
より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。
フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。
微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。
付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。
ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。
アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。
アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。
仕様【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm
付属品星空ガイドブック、星座早見盤
架台【タイプ】経緯台【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)【質量(kg)】5.7(三脚含む)
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
仕様(上下左右動)上下左右フリーストップ、固さ調整機構付
適合SXG-HAL130・SXG-AL130・APP-TL130三脚用
質量(kg)3.4(三脚含まず)
架台HF2経緯台
搭載可能質量(kg)13
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80
測定単位0.1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
トラスコ品番492-1747
質量(kg)0.14(乾電池含む)
タイプ高機能、傾斜センサー搭載
測定精度±1.5mm(10m)
機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635nm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57
ディスプレイLCDバックライト(白)
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定3箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存20件
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用のキャリングケースで、経緯台本体(三脚付)、微動ハンドル、アクセサリートレイを収納できます。
適合ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用
質量(g)480
収納時寸法(mm)310×240×1050(ポルタⅡ経緯台を収納した場合)
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個
質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ
検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)
出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)
電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)
測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)
負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上
変換方式10bit D/A 変換方式
警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。
保存温度範囲(℃)-10~50
反射検出距離20~300
ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)
オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示
回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間約1秒
メモリー機能最大20データ
周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用
積算機能入力信号のパルスを積算カウント
周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
リニアニティ±1%/F.S.
出力更新時間50ms+1周期 時間以内
温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.
出力論理正論理
体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行
付属品雲台、三脚用ケース
質量(kg)1.19
色黒
段数3段
耐荷重(kg)2.5~3.5
最大伸長(mm)1530
縮長(mm)610
ロック機構脚:レバーロック式
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能
質量(g)380
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。
付属品20mmアイピース、エレクティングプリズム
質量(kg)鏡筒:1、架台:1.22、三脚:3.1
形式ステンレス製2段式
枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)
溝幅(mm)45
耐荷重(kg)5
取付穴三脚:U3/8
取付寸法(mm)パーツ:31.7スリーブ/M57
範囲高度:0~90°
対物レンズ有効径(mm)55
焦点距離(mm)600
架台経緯台
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
惑星や星雲、星団、銀河、二重星等、お好みの天体をお手持ちのスマートフォン等の端末操作で簡単自動導入出来ます。
Wi-Fiモジュール内蔵の自動経緯台スマートフォンやタブレットから専用アプリをインストールして操作します。
三脚は軽量なアルミ製2段タイプです。
付属品アクセサリートレイ、アイピース(10mm、25mm)、90度天頂ミラー
長さ(mm)(三脚)伸長:約1215、縮長:約690
質量(kg)マウント:約1.3(電池を除く)、三脚+ピラー:約2.7
対応OSSynScan App:iOS(iOS8.0以降のiPhone、iPad、及びiPodtouchに対応) Android OS
駆動形式DCサーボーモーター
電源(DC-V)12(単三型アルカリ乾電池×8本)
架台経緯台式
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)約5
口径70mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。
鏡筒は、口径70mm、焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。
幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。
月や惑星の観測に適しています。
架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。
天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できるでしょう。
三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。
お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。
組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様集光力:100、高度範囲:0~90°
付属品天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍)
寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)
質量(kg)約1.22、鏡筒:1.38(フード含む)
高さ(mm)680~1100
タイプ三脚:ステンレス製2段式
等級極限等級:11
枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)
溝幅(mm)アリ:45
耐荷重(kg)5
取付穴三脚:U3/8
分解能1.7”
ファインダー6倍
焦点距離(mm)900
口径(mm)70
外径D×長さL(mm)鏡筒:100×860(突起部除く)
架台経緯台
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
マクロ160倍から遠景まで一台で鮮明に撮影観察可能です。GOKOの光学技術を凝縮したプロユースの圧倒的な鮮明さ、グローバルシャッター採用で動く被写体でも歪みにくいです。三脚ホルダー標準付属、片手持ちでの観察はもちろん、工作機械や塗装機械にセットして離れた場所からの目視検査にも最適です。計測ソフトウェアGOKO Measure標準装備、各種測長機能を搭載・リモート利用で遠隔地のPCに拡大映像をリアルタイムで送れます。安心安全の日本製、購入後のサポートも万全です。
用途工業製品の品質検査、製造ライン等のラインチェックに。美容、健康、医療研究・ライフサイエンス、教育用途・その他などに。
付属品フォーカスキャップ、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKO Measure、三脚ホルダー 三脚ねじ対応(UNC1/4)
トラスコ品番434-7923
幅(mm)Φ38.4(外径)
高さ(mm)89.3(突起部を除く)
測定範囲(mm)2.7
電源(V)5
電源USBバスパワー
倍率(倍)~160
有効画素数130万
作動距離(mm)無限遠~21.3
インターフェースUSB
有効視野(mm)2.7
フレームレート30fps
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。月のクレーターや土星の環、木星のガリレオ衛星がハッキリ見えます。コンパクトなので持ち運びに便利です。
セット内容接眼レンズK12.5mm、天頂ミラー、卓上経緯台スチール三脚(29cm)、説明書、天体観察ガイド、保証書
質量(kg)0.7
倍率34倍
寸法(cm)36×23×47
対物レンズアクロマートレンズ
対物レンズ有効径(mm)口径40
焦点距離(mm)420
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。口径60mmの対物レンズで、月のクレーターや土星の環、木星の縞模様などが鮮明に見られます。ボディはショートサイズで扱いやすく、持ち運びにも便利です。
セット内容接眼レンズK20mm・F8mm、天頂ミラー、2倍ファインダー、2倍バローレンズ、経緯台スチール三脚(59-98cm)、説明書、観察ガイド、保証書
質量(kg)2
倍率21倍、42倍、52倍、104倍
寸法(cm)102×60×67
対物レンズアクロマートレンズ
対物レンズ有効径(mm)口径60
焦点距離(mm)420
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。
仕様●解像度:256×192●分解能:0.05 ℃●測定温度範囲:-20 ~ + 550 ℃●精度:±2%または±2℃どちらか大きい方●最少表示単位:0.1 ℃●測定波長:8 ~ 14μm●視野角:56°× 42°●スクリーンサイズ:240×320/カラーLCD●カラーパレット:7色●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●保存形式:JPG●内蔵メモリ:microSD (16GB付属、最大64GBまで)●インターフェース:USB Type-C●PC接続:可能(画像データのエクスポート)●電源:5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)●連続操作/充電目安時間:11時間 / typeC 4時間, ACアダプタ 2時間●オートパワーオフ機能●防塵防水保護等級:IP54●サイズ:237×75×92 mm●重量:520 g●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●入数:1台●付属品:USBケーブル(type A-typeC)●▼microSD(16GB)●▼品質/メーカー保証書(英語ver.)●▼温度試験報告書/結果(英語ver.)
アズワン品番4-5457-01
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。