測定用品 :「伸縮ライト」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピックアップツール LED付 モノタロウ 動画あり
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。 マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。 手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 材質(伸縮シャフト)鉄 材質(本体)アルミ 質量(g)106 電源ボタン電池LR44×4個(別売り) 吸着力(先端)24N、(手元部)30N 伸縮範囲(mm)175~565 寸法(Φ×mm)21×175 照度(Lx)約230(50cm時) LED寿命(時間)30000
1個
899 税込989
当日出荷

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
用途金属拾い。 吸着力(N)20 表面磁束密度(T)0.35 マグネット部寸法(mm)18 全長(mm)186~660 質量(g)88 仕様異方性 トラスコ品番332-5954 材質(本体)ステンレス 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用 吸着力20N2kgf 材質(グリップ)ゴム 本体サイズ(mm)186×18×18 材質(磁石)ネオジム磁石
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm)285~880 質量(g)88 電源コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm)52×84 ミラー寸法(mm)42×64 光度(mcd)1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
3,150 税込3,465
当日出荷

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N)20 トラスコ品番332-5962 材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム 質量(g)227 電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607 LED色白色 材質(磁石)ネオジム磁石 光度(mcd)27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(シャフト)SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に! 伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。 小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。 簡易防水型なので、水場の作業も安心です。 手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等 付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用) 電源LEDライト/単4乾電池×3本 連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
当日出荷

1個
3,360 税込3,696
当日出荷

手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。 磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。 曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番790-1267 全長(mm)615 質量(g)126 電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属) 光源白色LED1灯 つかみ寸法最大Φ23mm 光束(Lm)3 保持力(マグネット)0.9kg以下
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。
用途細かい物を探す際に 仕様伸縮式 伸縮範囲(mm)285~875 使用電池CR2032×2個 ランプ寿命LED:約10万時間(電池の寿命ではありません) 鏡面寸法(mm)縦64×横42
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。 伸縮範囲(mm)295~885 ミラー寸法(mm)46×66 使用電池CR2032×2個 ミラー形状角型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。 仕様Inspection-mirror 付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属) 質量(g)89 寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77 寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
1本
779 税込857
3日以内出荷

風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)本体:65×36×185 測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH 質量(g)410 電源006P(9V)電池×1(付属) 測定項目風速 風量 温度 湿度 精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH 分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター ケーブル長(mm)1890 プローブ長(mm)330~870
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
68,000 税込74,800
翌日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。50kHz~1GHzの周波数範囲をカバーする、高性能なデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅
仕様●周波数帯域:0.05MHz~960MHz●周波数スパン:0.1MHz~960MHz●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●可変アッテネーター:30dB●屋外での視認性に優れたグラフィックスLCD:128×64ピクセル●屋内での視認性を高めるバックライト●1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵●標準SMA 50Ωコネクタ●広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮式アンテナ付属●UHF 400~900MHz ラバーダック関節アンテナ付属●振幅分解能 0.5dBm●ダイナミックレンジ:-125 アズワン品番67-0383-65
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V最低動作温度 = -10℃最高動作温度 = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Proヒューズ付きテストリード1000 V CAT III. 最大1000 V CAT IIIの高エネルギー回路を計測する際に、使用者に高度な保護レベルを提供する1.2 mのヒューズ付きテストリードセットです。 リードには、伸縮可能シュラウド付きストレート4 mmプラグ、又はライトアングルシュラウドプラグが付属します。. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 熱 / 科学薬品 / オイル / 摩擦に対する耐性を持ち、摩耗インジケータとして機能する黄色の内部絶縁を搭載した高品質のシリコン絶縁ケーブル 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。. プラスチックのケースに入ったこのテストリードセットは、ストレート又はライトアングルの4 mmプラグのバージョンを持ち、ほとんどのマルチメータや絶縁テスターに適しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様色 = 青許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmコネクタ タイプ = ソケットMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから6.1GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の6G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感
仕様●周波数帯●-左コネクタ:0.05MHz~960MHz●-右コネクタ:240MHz~6100MHz●1回の掃引での周波数スパン:2MHz~960MHz●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●可変アッテネータ:30dB、60dB●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●2.4GHz/5GHz帯用無線LANアナライザ●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●屋内での視認性を高めるバックライト●1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵●標準SMA50Ωコネクタ●広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属●UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属●2.4GHz/5GHzデュアルバンドアンテナ付属●振幅分解能:0.5dBm●ダイナミックレンジ:-125dBm~10dBm●絶対最大入力電力:+30dBm●平均ノイズレベル(標準的なLNAA):-125dBm●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●周波数分解能:1kHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●【用途】●FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothのRFスペクトル分析●Wi-Fi分析と微調整●干渉ハンティング●EMC事前テスト●RFデバイスのチューニング(信号発生器がトラッキングSNAとして機能する場合)●【セット内容】●スペクトラムアナライザ ×1●ミニUSBケーブル ×1●デュアルバンド144/430MHzテレスコピックアンテナ ×1●UHF 400-900MHzアンテナ ×1●5GHz/2.4GHzホイップアンテナ ×1●EVAケース ×1 アズワン品番67-0383-66
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります