測定用品 :「低周波発信器」の検索結果
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続
質量(kg)約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293
分解能(振幅)10ビット
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)
サンプルレート(最高)120MS/s
繰返し周波数(Hz)60
メモリ長さ(波形)4Kポイント
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2
電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力モニタ/出力電流を直接測定
接続Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)ABS樹脂
出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
25MHz・125MS/s・2ch
仕様【エッジ・トランジション時間】12ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~8192:125MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力
付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型)
直流抵抗(50)-5~+5V
チャンネル数2
分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁
その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz)
インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス
周波数帯域(MHz)(ノイズ)25、(有効アナログ-3dB)30
出力範囲±5V
開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p
デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定)
不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31
立ち上り/立ち下がり時間10ns以下
波形正弦波:1μHz~25MHz、方形波:1μHz~12.5MHz、ランプ波:1μHz~1MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~10MHz
出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ
振幅(50Ω)1mVp-p~10Vp-p
言語表示英語、簡易中国語
周波数設定分解能1μHzまたは12桁
変調方式AM/FM/PM/FSK
パルス幅×周波数40.00ns~999s×1μHz~12.5MHz
校正証明書付き
1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58
機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s
出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
生物の神経に電気信号を与え、その時の生理現象を実験・観察するための刺激装置です。
パルス波形の電圧およびパルス幅の調整ができるので、閾値を簡単に探せます。
パルスの発生は連続(7種の周波数)の切換ができ、実験により選択可能。
パルスの発生状況は光と音により確認できます。
付属品リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり
寸法(mm)150×150×30
出力プラスとマイナスはスイッチ切替式、選択方式:単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1,2,5,10,20Hz閾値調整[0.5])
電源ACアダプタ(付属)
出力電圧(V)約0.5~12(連続可変)
機能LED点灯(パルス出力のたびに点灯)ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)
パルス幅約0~5ms(連続可変)
1個
¥71,000
税込¥78,100
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。