測定用品 :「作業中 表示」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮。貼り付け精度向上。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。
用途・半導体製造装置のウエハの実温測定・LCD製造装置における硝子基板の温度測定・真空装置の内部治具の温度測定 寸法(幅W×高さH)(mm)38×10 表示8点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 4点表示
エコ商品
エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。 プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮 貼り付け精度向上 すべてのレンジにカプトンフィルム使用 プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー すべてのレンジにカプトンフィルム使用
用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 寸法(mm)W21×10 寸法(幅W×高さH)(mm)21×10 表示4点表示 精度(%)±1 変色白→黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます)カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮。貼り付け精度向上。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。
用途・半導体製造装置のウエハの実温測定・LCD製造装置における硝子基板の温度測定・真空装置の内部治具の温度測定 寸法(幅W×高さH)(mm)29×10 表示6点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4点表示・真空内温度測定対応シール プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます)従来タイプのような、カプトンテープの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮 (従来の441シリーズの1/3)貼り付け精度向上ラベルの端から示温素子中心まで2mm。ウエハー・エッジの温度を測る事が出来る すべてのレンジにカプトンフィルム使用
用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 寸法(幅W×高さH)(mm)16×5 表示4点表示 精度(%)±1
1ケース(10枚)
特価
4,949 税込5,444
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3点表示・真空用超小型シール 真空用・世界最小 ラベルの端から示温素子まで1mm。ウェハ・エッジの温度を測ることが出来る プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮 貼り付け精度向上 すべてのレンジにカプトンフィルム使用
用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 寸法(幅W×高さH)(mm)8×3 表示3点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●サイズ:W46mm×H11mm●使い捨てタイプ(裏面粘着剤)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●粘着剤:低アレルギー性●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●サイズ:W89mm×H19mm●繰り返し利用可能(粘着剤なし)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に タイプ繰り返し利用可能(粘着剤なし) 寸法(幅W×高さH)(mm)89×19 精度±0.5℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2枚)ほか
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要! アズワン品番65-9272-21
1セット(3個)
36,500 税込40,150
翌日出荷

熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし 付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個 寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33 質量(g)約79(電池含む) 規格JIS B 7922 : 2023 準拠 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V 精度クラス2 電池寿命約8(カ月)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

プラス(VISION)熱中症指数計/温湿度LEDアラーム
エコ商品
室内の熱中症対策、労務管理に。暑さ指数(WBGT)をデジタル数値だけでなく、LEDの色で360°見やすくお知らせ。作業中など離れても見やすい。暑さ指数28度(厳重警戒)、31度(危険)ではブザー音でもお知らせ。壁掛け設置も可能。夜間は自動でオフにできる照度センサー機能付き。
用途倉庫・物流センター/工場/施工現場/介護施設/会議室 付属品ACアダプター、取扱説明書 材質PC、ABS、PMMA 質量(g)180 電源ACアダプタ(付属) 測定範囲(℃)(暑さ指数)16~40、最小表示:1 測定項目温度・暑さ指数(WBGT)・相対湿度・絶対湿度 温度測定範囲(℃)0~50.0、最小表示:0.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×86 機能暑さ指数(WBGT):数値、LED色、ブザー機能でお知らせ。乾燥レベル:数値、LE色でお知らせ。照度センサー、壁掛け設置 湿度測定範囲(%)20~90、最小表示:1 表示項目温度・暑さ指数WBGT (暑さ指数モード、かつ指数表示モード時:「温度」と切り替えて表示)・相対湿度 ・絶対湿度(乾燥レベルモード、かつ指数表示モード時:「相対湿度」と切り替えて表示) 温度測定精度±2.0度 湿度測定精度+-7%RH(25度、20~90%、但し結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.5MB) 絶対湿度(g/m3)測定範囲:1.0~51.0、最小表示:1
1個
9,980 税込10,978
5日以内出荷

新コスモス電機マルチ型ガス検知器
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 質量(g)約870(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池4本 表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く) 機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと) ガス採気方式自動吸引式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造 警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定量詰作業に便利な上限・下限値を表示します。上限・下限値設定することで計量作業中の過不足量を質量表示します。軽量・適量・過量の判定を3色ランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。電池ボックスを取り外して、非危険場所に持ち出すだけで電池交換ができます。計量器を非危険場所に移動させて電池交換を行う必要はありません。
アズワン品番3-9907-04
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい! 温度、湿度、時計の3点をシンプルに見やすく配置 MAX(最高数値)/MIN(最低数値)を確認できる 教室内の温湿度チェックに 倉庫作業中の温湿度管理に 屋内スポーツの熱中症危険度の目安に
仕様壁掛け用フック穴あり、立てかけスタンドあり 材質ABS樹脂、アクリル 電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属) 表示湿度範囲(%):10~99 温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃その他の範囲:±2.0℃ 液晶サイズ170×130mm 湿度範囲50~80%:±5%その他の範囲:±10% 表示範囲(℃)‐9.9~50.0 保証期間1年 時計機能あり 時間精度月差±30秒以内
1個
5,488 税込6,037
当日出荷

汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm)167×84×46 分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHz バッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61) 電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400 ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新 保証期間3年 動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60 バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新 サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク 最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)CO2アラーム計
エコ商品
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。 雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。 アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。 G1910-02は一般居住空間の屋内空気質(IAQ)の測定・モニターに適しております。 メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定 測定範囲400~2,000ppm,0.04~0.2% 質量(g)150 測定精度±(70ppm+3%rdg) 測定ガスCO2 測定周期(秒)2 動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと) 検知方式NDIR式 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)CO2アラーム計
エコ商品
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。 雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。 アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。 G1910-20は特に高濃度のCO2が使用、生産される場所、あるいはCO2が発生、滞留する危険環境での安全性モニター、警報用として大いに役立ちます。 メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定 測定範囲400~19,999ppm,0.04~2% 質量(g)150 測定精度±(200ppm+3%rdg) 測定ガスCO2 測定周期(秒)2 動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと) 検知方式NDIR式 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず) 連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池) ガス採気方式拡散式 測定原理定電位電解式 指示精度フルスケール±5%以内(校正時) 測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示) 使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH 第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰 第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式 質量(kg)4.8 容量30m3/h(0.1MPaの時※参考) 寸法L(mm)245 寸法H(mm)150 口径(Φmm)50 寸法l(mm)23 寸法W(mm)126 寸法h(mm)66 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L093号 使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80 最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)16 流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)700
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。3m落下に耐えうる設計。バックライト付キーパッド・ボタン。見やすい文字表示と2段階式バックライト。リバーシブル・ホルスター。IEC第2版、ANSI規格。バッテリー寿命800時間。低オーム測定でテストリード抵抗を取り除く相対モード。オートおよびマニュアルレンジ。オプションの磁石付ハンガーで作業中に見やすい位置に設置可能。抵抗、導通、ダイオード測定
校正証明書JCSS校正
1個
115,800 税込127,380
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます。 作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。
熱電対Kタイプ 温度測定範囲(℃)0~500 分解能(℃)1 保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後) アズワン品番65-2166-87
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持 質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C) 吸引流量0.35L/min 以上 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206 警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式吸引式 自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。 労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。 さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。 作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。 常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。 粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。 約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
1個
88,400 税込97,240
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日射・輻射熱も測定!黒球式の本格派熱中症指数計!。JIS B 7922 クラス2に準拠した黒球式熱中症指数計です。スイス製の高性能センサーを内蔵し、黒球温度、温度、湿度の3つの要素を測定し、暑さ指数(WBGT)を算出します。明るい液晶パネル、大画面、大きな数字でWBGT値が見やすく、熱中症注意レベルに達したとき、4段階の注意レベルをアラームでお知らせします。(※アラームオン/オフ切替可能、ただし、危険レベルになるとアラームオフでも警告アラームが鳴ります。)危険レベルに達した際は、アラームに加えてランプが点灯し、暗闇で活躍します。アラーム&ランプで視聴覚障害のある方にも安心して使用していただけるユニバーサルデザインです。黒球を搭載して日射や輻射熱を測定しているため、炎天下でも暑さ指数(WBGT)を測定することができます。IN/OUTを切り替えることで屋内外問わず使用が可能です。4つの設置方法が可能です。1.スタンド:付属のスタンドを使うことで卓上に立てて使用できます。スタンドは直径約6.5cmの円型なので倒れにくく安定した設置が可能です。2.マグネット:本体裏側にマグネットを内蔵しているので、金属製の壁面、机、ロッカーなどに取り付けられます。(※屋外での壁面取り付けは、周囲温度等が通常より高くなり正確な計測ができませんので推奨できません。)3.カラビナ付きストラップ:腰に下げたり、フックなどに簡単につけることができます。腰につけて携帯することで個々の作業中も熱中症予防に役立ちます。4.三脚:ねじ穴があり、三脚に固定できます。フックなどがない場所でも地面(床面)から離して使うことができます。【商品スペック】WBGT測定範囲:0.0~50.0℃(表示は0.1℃単位)、周囲温度(気温)測定範囲:0.0~50.0℃(表示は0.1℃単位)、湿度(相対湿度)測定範囲:10.0~90.0%(表示は0.1%単位)、黒球温度(測定範囲):0~70℃(表示なし)、測定間隔(WBGT・周囲温度・湿度):約15~25秒に1回、使用範囲:気温…0~50℃・相対湿度…10~80%未満(結露なきこと)・風速…0.3m/s以上、保存環境:気温…-10~50℃、相対湿度…10~90%(結露なきこと)、電源:単四アルカリ電池2本(別売)、電池寿命:約3ヶ月(アラームオフでアルカリ乾電池を1日4時間使用時)。
セット内容本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1 材質耐熱ABS、PC 寸法(mm)80×25×125、黒球:Φ40
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

オーハウスナビゲーターNVT
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 測定単位g、kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174 風袋引き範囲ひょう量まで バッテリー寿命270時間 ひょう量単位g
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。 付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1 長さ(mm)フレキシブル:400 質量(g)約400 電源リチウムイオン電池 適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク 表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階) 感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正) 機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど) 連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能 使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと) 対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス 反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35 検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載 防水性本体ボディ防水(IPX3相当) 校正証明書付き
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 動画あり
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定 仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 電圧許容知:25Vrms 質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44 測定周波数範囲(Hz)128±2 機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC) 使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に操作できるように設計されており、合否判定テストに最適なトラブルシューティング・ツールです。AutoVolt機能では、AC電圧かDC電圧のうち、存在する方を測定するように自動的に切り替わります。LoZ機能では、いわゆる「ゴースト電圧」を特定し、誤った読み取り値の発生を防ぎます。 6000カウントの分解能でTrue-rmsの電圧読み取り値を表示し、周波数、導通、抵抗をテストします。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です。
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量0.35L/min以上 表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) 復帰方式【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式吸引式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)安全規格試験器
エコ商品
最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器。リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器。GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠。7インチカラーLCDによる大画面表示。試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能。試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)。0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能。コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)。スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能。ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テスト。バーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)。インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策。外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
用途太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。 仕様試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり 質量(kg)約9.8 測定範囲電流測定:0.001mA~20.00mA 容量最大適合:1uF(6kV) 電源AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA 定格電力(W)120(12kV/10mA) 精度電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492 分解能電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA) 周波数0Hz 出力波形DC インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチ色LCD 測定確度電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA 立ち上り/立ち下がり時間0.1~999.9s/0.0~999.9s 確度電圧確度:± (1% +5V) 定格電流(mA)10/0.001~2(0.05kV<V≦0.5kV)/0.001~10(0.5kV<V≦12kV) モードグランドモード:ON/OFF オフセット最大5μA 絶縁抵抗DC50V~5.000kV RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(1.51MB) 耐電圧(kV)DC0.050~12.00 取扱説明書(11.19MB) 時間精度試験時間:±(100ppm+20ms) ウエイト時間範囲:0.0~999.9s
1個
879,800 税込967,780
91日以内出荷

酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。 密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、 ポケッタブルによるモニターが有効です。 ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。 窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。 下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。 旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。 接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品ソフトケース 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4形乾電池3本(付属) 本体質量(g)約150(電池含む) 最小目盛(%)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く) 測定範囲(%)0~50.0 使用時間約1000時間 ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において) 測定原理ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0 警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定) 防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示) センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ) 応答時間90%:20秒以内(20℃) ガス採気方式拡散式 最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm 測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式 指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合) 警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰 警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
1セット
108,980 税込119,878
16日以内出荷

簡単操作。簡単報告書作成。コンパクトかつ軽量。2つのボタンで測定の開始/終了が操作できます。ワニクリップでがっちりホールド。作業中でも外れにくいので、ばく露計のマイクロホン部を、測定対象者の頭部、首または肩の近くに装着できます。1回の充電で8.5時間以上の測定が可能、約48時間の測定データを保持することが可能です。騒音ばく露量が光の色でわかります。製品発売後にリリース予定(Google Playストアにて)モバイルアプリで「リアルタイムのデータ」や「NB-14に保存されているデータ(ストアデータ)」を確認可能(※NB-14とスマートフォンをケーブルで接続が必要です。)。専用PCソフトウェアで測定データの閲覧や報告書を作成可能
仕様●ストア周期:1秒●内蔵メモリ:約48時間の測定データを保持●測定レベル範囲:A特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性ピークサウンドレベル(75 dB ~ 146 dB)●測定機能(演算を同時に測定可能):A特性時間平均サウンドレベル LAeq、C特性時間平均サウンドレベル LCeq、C特性ピークサウンドレベル LCpeak、騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE●衝撃検知機能:予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、測定に影響を与えるため、本体のLED表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録します。 付属品専用USBケーブル 寸法(mm)43×22×85 質量(g)85 電源リチウムイオン充電池(二次電池)、連続動作時間 12時間以上 適合規格IEC 61252 : 2017、JIS C 1509-1: 2017 クラス 2、IEC 61672-1: 2013 class 2、VCCIクラスB 表示電源状態、測定状態、過負荷/アンダーレンジ、衝撃検知、騒音ばく露量をLEDにて表示 マイクロホンUC-52(代表感度:-33 dB) 使用温湿度範囲温度-10 ℃~50 ℃、湿度10 % ~90 % RH(結露のないこと) 防塵防水性能IP54(マイクロホンを除く) 測定周波数範囲20Hz~8kHz
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
仕様●対象ガス:都市ガス13A※他対象ガスをご希望の際はお問い合わせください。●検知原理:熱線型半導体式●応答時間:5秒以内●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●電源:単3形アルカリ乾電池 2本●連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)(常湿・常温において)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)●外形寸法:W38×H135×D32mm●質量:約190g(電池・レザーケース含)●使用温湿度範囲:-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)●標準付属品※:レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等●※仕様により内容が異なります。 アズワン品番65-8276-40
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷

ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
仕様●対象ガス:LPG/都市ガス13A(切り替え式)※他対象ガスをご希望の際はお問い合わせください。●検知原理:熱線型半導体式●応答時間:5秒以内●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●電源:単3形アルカリ乾電池 2本●連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)(常湿・常温において)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)●外形寸法:W38×H135×D32mm●質量:約190g(電池・レザーケース含)●使用温湿度範囲:-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)●標準付属品※:レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等●※仕様により内容が異なります。 アズワン品番65-8276-39
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷

連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時) アズワン品番65-9271-80
1個
101,000 税込111,100
8日以内出荷

熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)。熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に。本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付。目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類) 温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0 アズワン品番64-4058-36 校正証明書一般校正
1個
53,980 税込59,378
13日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります