28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ハンドストラップ 測定範囲5mm 質量(g)約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×167×50 測定精度20μm以下 測定圧力1.5N以下 測定子R1.5超硬球面測定子 繰返し精度(μm)10μm 測定分解能10μm
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

付属品ハンドストラップ 測定範囲5mm 質量(g)約490 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×167×50 測定精度16μm以下 測定圧力1.4N以下 測定子R1.5超硬球面測定子 繰返し精度(μm)3μm 測定分解能10μm
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

4点表示・真空内温度測定対応シール プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます)従来タイプのような、カプトンテープの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮 (従来の441シリーズの1/3)貼り付け精度向上ラベルの端から示温素子中心まで2mm。ウエハー・エッジの温度を測る事が出来る すべてのレンジにカプトンフィルム使用
用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 寸法(幅W×高さH)(mm)16×5 表示4点表示 精度(%)±1
1ケース(10枚)
特価
4,949 税込5,444
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK材 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む) 質量(g)32 仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
699 税込769
当日出荷

粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。 厚さ(mm)0.3 目盛(mm)1ピッチ 表示数字(mm)10ピッチ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10 仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり テープ厚さ(mm)0.17 標準張力(N)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイトンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日油技研工業Heat Detection Tape
表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。 厚さ(mm)0.4 温度(℃)貼付時:15~40 寸法(mm×m)50×5 動作温度(℃)-40~120 耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
1箱
13,980 税込15,378
翌々日出荷

鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。 握りやすいエラストマケースです。
用途様々な現場での測定作業に 種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様耐久爪、移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示:あり タイプロックタイプ 材質(カバー)エラストマー 爪部耐久爪、移動爪 水平保持(m)2.4 質量(g)318
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。 握りやすいエラストマケースです。 強力ネオジム磁石付爪を採用しました。
用途様々な現場での測定作業に 種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様マグネット付爪、移動爪、両面目盛、クイックホルダー付、455mmピッチ表示:あり タイプロックタイプ 材質(カバー)エラストマー 材質(ケース)ABS樹脂 爪部強力ネオジム磁石付爪 水平保持(m)2.4 質量(g)333
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 爪部0点補正移動爪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尺相当目盛付です。 鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
用途様々な現場での測定作業に 種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様尺相当 目盛種別両面 仕様耐久爪、移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示 タイプロックタイプ 爪部耐久爪、移動爪 ブラック 水平保持(m)2.4 トラスコ品番778-3272 質量(g)290
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水・サビに強い!!オールステンレスで水周り作業に最適!!。テープ(SUS420)・バネ(SUS301)・爪(SUS304)・ネジ(SUS304)・ベルトクリップ(SUS304)。握り易く、衝撃に強い樹脂付(本体カバー:耐衝撃性ABS樹脂)。ヨンゴーゴーピッチ表示付。ベルトクリップ・ストラップ付。メートル目盛(両面)・ロック付。0点補正移動爪
寸法(mm)W60×H60×42 質量(g)約270 種類ロック付 目盛仕様メートル JIS規格1級 爪部0点補正移動爪 目盛種別両面
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面目盛。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内厚さ:5.5以内 外形寸法(mm)縦81×横69×奥46 本体質量(g)246
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
用途水道や湾岸工事に。 仕様ショックアブソーバー付 トラスコ品番109-6991 材質テープ:ステンレス、ばね:ステンレス、ケース:ABS樹脂 シルバー&グレー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)7.5 テープ地色ホワイト 本体寸法(mm)78×74×41 表示455ピッチ:あり 対応0点補正移動爪 水平保持(m)2.2 爪部0点補正移動爪 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PROMART(プロマート)MK2MAG25 5.5m
マグネットフック付きスタンダードモデルです。マグネットフック付きで一人での作業も容易です。油性ペン・鉛筆でテープに直接書き込みが出来きます。
用途寸法測定。 仕様455mmピッチ表示付き・爪飛び防止用ダンパー・マグネットフック・ベルトクリップ、ストラップ付 材質ケース:ABS樹脂、バネ材:スチール材 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 本体質量(g)270 JIS規格JIS1級 材質(テープ)スチール 爪部0点補正移動爪 目盛種別片面
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)回転セフコンベGロックマグ爪25 5.5m
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ 強力ネオジ磁石付爪。ひとり作業能力を高める回転セフ。
仕様磁石付爪 付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 表示ヨンゴーゴーピッチ表示付 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)SK85(旧SK5) 爪部爪飛び防止用プロテクター付 テープスチールテープ 目盛種別両面
1個ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。 ロックタイプ。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛種別片面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 爪部0点補正移動爪
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。 ロックタイプ。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)22 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛種別片面 タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 爪部0点補正移動爪
1個
9,698 税込10,668
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。
測定範囲0~100
1台ほか
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。ナイトンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。ロックタイプ。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛種別片面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 爪部0点補正移動爪
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。
種類ロック付 テープ幅(mm)22 材質(テープ)SK85(旧SK5) JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ボード19
ボード作業用低爪コンベ
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、JIS1級のマークは付きません、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ボード19は尺相当目盛付のみ タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 爪部0点補正移動爪
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります