カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(3)
        • マグネット用品(3)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(27)
        • 直尺・曲尺・角度(1)
        • 光学測定器(11)
        • はかり(43)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(23)
        • 電気測定(3)
        • 圧力・流量測定(1)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(4)
        • その他測定用品(2)

測定用品 :「便利台」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子てんびんEJシリーズ A&D電子てんびんEJシリーズA&D
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
寸法(mm)190×208×59インターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304
三脚アダプター TRA-6 Nikon(ニコン)三脚アダプター TRA-6Nikon(ニコン)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
双眼鏡を三脚または一脚に固定する汎用性の高い三脚アダプターです。アルカスイス互換雲台に対応しており、三脚への取り付けもスムーズ。振動に強く、長時間の観察などに便利です。
対応製品8×30E II、10×35E II、7×50IF SP WP、10×70IF SP WP、7×50IF HP WP TROPICAL、7×50IF HP WP TROPICAL SCALE、18×70IF WP WF、7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×106×40
充電式アルコールチェッカー オムニ充電式アルコールチェッカーオムニ
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×12×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方保証期間1年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 エピオス温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計エピオス
899税込989
1個
3日以内出荷
丸型フォルムがかわいいデジタル時計。時間・温度・湿度がひと目でわかってとても便利!置き時計・壁掛け時計にもなり、シーンに合わせて使い分けられます。アラーム機能や時報機能もあり、一家に1台欲しいマルチなデジタル時計です。台座付きなので洗面所や玄関などにも置きやすいです。
用途温湿度表示機能付きで日常で役立つデジタル時計。学校・オフィス・店舗・家庭どこでも使いやすい時計。セット内容本体・台座材質ABS・LCD区分配送:直送限定電源単四乾電池×1(別売)機能時間表示・温度表示・湿度表示・アラーム・時報個装ブリスターサイズ(mm)75×30×80(台座セット時)
吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
369,800税込406,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり【検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
389,800税込428,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
619,800税込681,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり(無線式)【検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
649,800税込714,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付理研計器
209,800税込230,780
1台
41日以内出荷から101日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL トレーサビリティ証明書付理研計器
199,800税込219,780
1台
41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)分解能1%LEL連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)表示範囲0-100%LEL検知原理ニューセラミック式通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) トレーサビリティ証明書付理研計器
259,800税込285,780
1台
41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付理研計器
259,800税込285,780
1台
41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 トレーサビリティ証明書付理研計器
179,800税込197,780
1台
26日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様製品コード:C4000000D000トレーサビリティ証明書付型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)分解能0.1vol%連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)表示範囲0-40.0vol%検知原理定電位電解式通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式警報設定値L18.0vol%/H25.0vol%言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス酸素警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
ペン型引っかき硬度テスター アミッタリペン型引っかき硬度テスターアミッタリ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ペン型引っかき硬度テスターこのテスターは、バネを圧縮・変形させ、発生した力 をあらかじめ設定した直径のテスターヘッドに押し付けることにより、テスターヘッドで塗膜表面に傷がつくかどうかを確認します。 試験結果はニュートン(N)で表示します。 様々な物(コーティング、プラスチック、木材、金属材料の硬度など)の硬度を正確に測定し、記録することが可能です。 平面、曲面を問わず測定エリアサイズにも制限がなく、簡単操作、安定した計測性能、ポータブルサイズで、非常に便利な一台です。<機能>平面、曲面、双方に対応測定エリアサイズの制限なし簡単操作で安定した測定性能持ち運びの便利
材質スプリング:バネ鋼、ヘッド:タングステンカーバイドヘッド径(Φmm)0.75(オプション:0.5、1.0 )スプリング力(N)圧縮範囲:0~3(青)、~10(赤)、~20(黄)、~40(白:オプション)
Uフレームスケール/ニューダービー 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー守隨本店
319,800税込351,780
1台ほか
15日以内出荷
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
Uフレームスケール/ニューダービー(検定付) 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー(検定付)守隨本店
359,800税込395,780
1台ほか
15日以内出荷
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
マルチ環境測定器 A-Gas Japanマルチ環境測定器A-Gas Japan
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れものあらゆる現場に便利な1台です
電源(V)006P(9電池精度風速:±3%F.S表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
119,800税込131,780
1セット
18日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
109,800税込120,780
1セット
18日以内出荷
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]関連資料(0.12MB) (0.09MB)濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年校正証明書付き(宛名なし)
ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
用途配管や設備からの漏洩チェックに付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)濃度(ppm)検知可能:10使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)
リーディングデスク エッシェンバッハリーディングデスクエッシェンバッハ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
傾斜4段階に変更できる書見台。楽な姿勢で見ることができ、ルーペ併用時も大変楽に見ることができます。大判の書見台なので、新聞も見やすく便利です。
仕様●サイズ:364×398×65mm●材質:天然木アズワン品番67-7105-49
長作動距離三眼ズーム実体顕微鏡 八洲光学工業長作動距離三眼ズーム実体顕微鏡八洲光学工業
249,800税込274,780
1式
9日以内出荷
総合倍率が7~63倍(ズーム比9倍)の広い倍率の幅で様々な観察がこれ一台で容易に賄えます。 63倍までの倍率ながら、110mmの長作動距離を実現。 実体顕微鏡でありながら便利な微動ハンドルが搭載。 照明は上からの照明(落射照明)と下からの照明(透過照明)の高輝度LED照明が基本搭載されております。
仕様●総合倍率:7倍~63倍●接眼レンズ:広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個●対物レンズ: 0.7倍~6.3倍(ズーム比9倍)●焦点調節:同軸粗微動ハンドル(微動目盛り 1Division=4μm)●鏡筒:三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°●眼幅調整距離:53~75mm●視度調整範囲:±5●落射照明:白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能●透過照明:白色LED 5W 12V、輝度調整可能●電源:AC 100V~240 50/60Hz●外寸法:W280×D335×H462.5mm●重量:約6kg●付属品:ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1×アズワン品番67-7283-82
実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー マイクロネット実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラーマイクロネット
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
・ミラーの反射を利用してサンプルをあらゆる角度から観察できます・実体顕微鏡のステージや観察台に貼り付けて使えます(繰り返し使えるジェルテープ)・ミラーは角度調整が可能・360度水平回転可能・立てて観察することが難しい長尺サンプルの観察にも便利・大判サンプルの側面なども簡単に観察できます・裏面観察も可能
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容ミラーx1、台座(角度調整・貼り付けタイプ)x1直径(Φmm)台座:25高さ(mm)33mm
GZM3ターゲットプレート タジマツール(TJMデザイン)GZM3ターゲットプレートタジマツール(TJMデザイン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
用途レーザー距離計のターゲットに。トラスコ品番261-9376適合機種ライカレーザー距離計材質プレート:ポリスチレン幅(mm)55厚さ(mm)88高さ(mm)82品名ターゲットプレート GZM3奥行(mm)88
2個口プログラムタイマー リーベックス2個口プログラムタイマーリーベックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
超便利!防犯に!節電に!24時間を15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「2台同時に」"ON/OFF"できます。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位(最大48動作)で設定可能。
仕様●入力:AC100V 50/60Hz●サイズ(約):幅98×奥行36×高さ200mm(突起部は除く)●質量(約):140g●定格電力:2口合計1500W(抵抗負荷の時)●時計誤差:±10分(最大)/24時間、タイマー誤差:±5分/15分間●動作数:1動作~48動作(15分単位)●トラッキング防止プラグ●常時通電切換スイッチ有りアズワン品番65-9404-46
農業用台はかり A&D農業用台はかりA&D
21,880税込24,068
1台
当日出荷から翌々日出荷
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応理研計器
249,800税込274,780
1台
31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)RoHS指令(10物質対応)対応防爆認証ExiaⅡCT4Ga使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL 理研計器携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL理研計器
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示分解能1%LEL連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)表示範囲0-100%LEL検知原理ニューセラミック式吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)RoHS指令(10物質対応)対応防爆認証ExiaⅡCT4Ga使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 理研計器携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2理研計器
169,800税込186,780
1台
16日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示分解能0.1vol%連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)表示範囲0-40.0vol%検知原理定電位電解式吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式警報設定値L18.0vol%/H25.0vol%言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス酸素メーカー商品コードC4000000D000防爆認証ExiaⅡCT4Ga使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)理研計器
249,800税込274,780
1台
31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)RoHS指令(10物質対応)対応防爆認証ExiaⅡCT4Ga使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ理研計器
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷から91日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)RoHS指令(10物質対応)対応防爆認証ExiaⅡCT4Ga使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
低床型計量台 A&D低床型計量台A&D
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
ひょう量220kg、高さ50mmの低床型計量台持ち運びに便利なキャスター、取手付き壁に立て掛け可能で収納に便利仕様に適合するインジケータに接続して使用可能カートなどの計量に便利なスロープ(HVW-19CF)、ストッパー(HVW-20CF)は別売計量部材質:鉄
仕様(非直線性+ヒステリシスエラー)0.03% of R.O.付属品取扱説明書出力(ゼロ点)0.18mV/V±0.3mV/Vひょう量(kg)220本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(計量部)690×800×40~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約919×808×92~102定格出力1.375mV/V ±10 %防塵防水性能IP55ケーブルΦ8×3m、6芯シールドケーブル入力端子(間抵抗)285Ω±50Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)250±10Ω取扱説明書(0.31MB)
ポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付 マザーツールポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付マザーツール
68,980税込75,878
1個
22日以内出荷
軽量、小型設計で携帯に便利1台で風速、風量、温度の測定が可能土木、建築、空調設備の保守点検に最適データホールド、MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.4~20アズワン品番64-3729-43校正証明書一般校正
理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付)ナリカ
51,880税込57,068
1セット
8日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)216×238×40撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)12×660映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト
理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付)ナリカ
34,880税込38,368
1セット
3日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)160×148×45撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用)映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト
理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付)ナリカ
23,980税込26,378
1セット
8日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台寸法(mm)112×56×50全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8映像出力USB2.0
スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプA&D
389,800税込428,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、JCSS校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)ケーブル長(m)ロードセル:約2.8表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル取扱説明書(2.52MB)計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書JCSS校正
スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプA&D
349,800税込384,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、一般校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)ケーブル長(m)ロードセル:約2.8表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル取扱説明書(2.52MB)計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書一般校正
スロープ付き低床型デジタル台はかり A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかりA&D
349,800税込384,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、JCSS校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.52MB)計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書JCSS校正
スロープ付き低床型デジタル台はかり A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかりA&D
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.52MB)計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書一般校正

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

便利台特集
おすすめ人気ランキング
測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら