6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)メイジテクノ偏光実体顕微鏡
簡易偏光観察機能を備えたズーム式実体顕微鏡です。低倍率かつ広視野での偏光観察が可能です。 顕微鏡カメラを取り付けできる三眼タイプです。また、通常の実体顕微鏡としても使用できます。
総合倍率7~45× 付属品透明ガラスプレート ステージクリップ2本 タイプ三眼 照明装置3W落射LED照明 透過LED照明 ステージプレート回転/Φ150mm、360°目盛り付、芯出し調整可能、スライド式ポラライザ付、検板用スロット付 接眼レンズHSWF10×(2個組) 視野数23 対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5) 鏡筒形式三眼鏡筒(JIS) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整 視度調節可能 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル WD:93mm
1個
499,800 税込549,780
15日以内出荷

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き) レンズ切替式 クランプ幅(mm)15~45 保護等級IP30 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147 3倍/55 レンズ倍率2倍、3倍 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)Φ40 調光の可否無し
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品で、G型はサイズの大きなワークへの対応や、持ち運びが可能です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 全長(mm)306 質量(kg)0.75 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 グリップ径(Φmm)32 倍率2倍、3倍 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き) レンズ切替式 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147、3倍/55 防塵防水性能IP30 レンズ有効径(mm)Φ40 ヘッド寸法(mm)112×68×70H 調光の可否無し
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 倍率2倍、3倍 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き) レンズ切替式 クランプ幅(mm)15~45 アーム長さ(mm)380 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147、3倍/55 防塵防水性能IP30 レンズ有効径(mm)Φ40 ヘッド寸法(mm)112×68×70H ポール長(mm)410 調光の可否無し
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

作動距離エクステンダーは、倍率を下げること無く作動距離を延ばしたい場合に効果が有ります。また、このエクステンダーはPULや偏光フィルターと併用する事も可能です。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し 取付方式3倍レンズ枠の上側へ装着 対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用 作動距離(mm)38(装着時) 接眼レンズΦ40mm 材質(レンズ)光学レンズ レンズ構成3枚
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります