19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用方法粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。 仕様研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100) 質量(g)95
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

【特徴】 小型・軽量・携帯に便利な特徴のある顕微鏡。 明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチ。 精巧な焦点調節輸と着脱自在の黒色ゴム目当ての使用で簡単操作
仕様●総合倍率:100倍●スケール:No、44●コード番号:119-0166401 アズワン品番67-4842-19
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認 仕様<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50 寸法(mm)21×11(標準片) 質量(g)67.5/1枚 本体寸法(mm)182×47×2.8
1箱(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

表面粗さ0.8aμmRa(最小値0.66 最大値0.9) 粗さ番号:N6 1.6aμmRa(最小値1.3 最大値1.8) 粗さ番号:N7 3.2aμmRa(最小値2.7 最大値3.6) 粗さ番号:N8 6.3aμmRa(最小値5.2 最大値7.1) 粗さ番号:N9
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。 演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。 様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。 充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。 SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。 測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線 付属品接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書 質量(g)約500(演算表示部、駆動部、標準検出器) タイプ標準駆動タイプ 測定範囲(mm)(X軸)16 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 適合規格JIS&#x27;82/JIS&#x27;94/JIS&#x27;01/ISO&#x27;97/ANSI/VDA 表示サイズ(mm)液晶(表示領域)/36.7×48.9 表示演算結果:(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) 分解能(μm)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm) 測定回数約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り) フィルターGaussian、2CR75、PC75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)駆動部/115×23×26(検出器未装着) 機能オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。) 測定範囲(μm)(検出部)360(-200~+160) 校正数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式 充電時間(時間)内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります) 標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 対応プリント機能測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目 カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能 言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) メモリー機能内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電源OFF時の測定条件を保存 合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能) 外部接続(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F 間隔(mm)(0.3~0.6)0.01(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意) 測定速度(mm/s)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1 スキッド圧(mN)400以下 パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 カットオフ値λs(μm)2.5、8
1台
229,800 税込252,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様ペーパー仕上げRmax(S)/μmRz:0.4・0.8・1.6・3.2・6.3やすり仕上げRmax(S)/μmRz:3.2・6.3・12.5・18・25 寸法(mm)標準片:21×14 本体寸法(mm)182×47×2.8
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-Sサンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ 寸法(mm)標準片:25×35 本体寸法(mm)176×46×2
1組(2枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様ガス切断面A(mm):0.10・0.12・0.16・0.25・0.60 寸法(mm)標準片:25×23 本体寸法(mm)182×47×2.8
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト
RoHS
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版 タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。 従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。 測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。 それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。 メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。 統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm)(X軸)16 仕様(評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7 質量(kg)約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm)2
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミッタリ表面粗さ計
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します RaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch 精度±15% 以下 表示範囲変動:10%以下 分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm プローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm 測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1 電源1.5V 単4電池 × 4 寸法(mm)140×75×33 質量(g)280 セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。 二つLCDディスプレー 測定結果は上部から簡単で見えます。 ポケットサイズ 各種材料に対応する広い測定レンジ 平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能 一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能 キーボードによる外部校正機能 充電式電池使用、充電中でも使用できます ニッケル水素電池使用 9V ISO,DINに準拠 メーカーの品質保証書
仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15% 質量(g)200 寸法116×86×30(mm) 電源3.7 VLiバッテリー 再現性(%)<12 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)<90
1台
149,800 税込164,780
22日以内出荷

基準片1枚で5つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
用途ブラスト加工された表面の粗さを判定 仕様ショットブラスト用 トラスコ品番107-1225 セット内容収納ケース 幅(mm)86 高さ(mm)86 質量(g)100 奥行(mm)2 表面粗さ(μm)25、40、70、100
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ポケットサイズ&低価格。一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。。各種材料に対応する広い測定レンジ。平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。
仕様測定粗さパラメータ:Ra、Rz 測定範囲Ra:0.05~10.0μm、Rz:0.1~50μm 質量(g)160 電源3.6Vリチウムイオン電池 測定精度±15% 再現性<12% 外寸法(mm)110×70×24
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります