2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります