こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)110
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
竿数2
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。
微動調整ツマミにより微調整が出来ます。
目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±5'
測定範囲360°(0-90°×4)
最小読取値5′
器差±5′
材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)
質量(g)180
付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
用途角度測定や組立、加工の基準として使用
ブレード長さ(mm)300
付属品ハイトゲージ用ホルダ
最小読取値5′
角度検査用ゲージ。表示角度は余角の角度を表します。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
内容1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°各1枚 計18枚
リーフ枚数18枚
精度(分)±10
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)0.0~359.9
最小目盛0.1°、1mm
オートパワーオフ5分
角度精度(°)±0.3
取扱説明書(8.8MB)
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番761-6180
材質測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)59
厚さ(mm)28
測定範囲360°(4方向90°)
高さ(mm)59
電源単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。
23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。
ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ)
5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153
本体直径(Φ)90
仕様-
トラスコ品番408-3393
材質本体:ステンレス
寸法(mm)200×52×15
材質(本体)ステンレス
質量(g)65
材質(ねじ部)真ちゅう
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2
目盛(竿)10cm
目盛ピッチ(°)1
竿数1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1
測定範囲(mm)100
電源CR2032×1個(付属)
測定精度(傾斜)±0.1°
角度の測定範囲(°)0~180
分解能角度:0.05°、目盛:1mm
機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
1個
¥7,980
税込¥8,778
当日出荷
ポケットに入り、携帯に大変便利です。
10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。
竿長(mm)100
材質ステンレス
質量(g)20
目盛2°通し
目盛(mm)100(竿)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板)
全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90
竿長(mm)204
竿厚さ(mm)1.2
質量(g)81
目量1°
竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。
表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。
竿長(mm)304
竿厚さ(mm)1.5
質量(g)155
トラスコ品番229-7159
材質/仕上ステンレス(SUS420J2)
目量1°
直径(mm)120
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
仕様裏面スケール付(70mm)
エスコ品番EA720WR-5
寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)
電源CR2032×1個(付属)
角度の測定範囲(°)0~360
分解能0.05°
機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示
測定精度(°)(傾斜)±0.3
1個
¥9,330
税込¥10,263
当日出荷
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。
許容差±3分以内
形状平型
機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
ブレード長さ(mm)150、300
仕様レンズ付
トラスコ品番809-4384
質量(g)450
等級B級品(研磨仕上)
最小読取(分)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様スケールサイズ:120mm
材質硬化合金
最小読取値(°)1
竿長(mm)150
目盛角度0~180°
アズワン品番64-7910-82
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
最小読取値1分の高精度角度計
全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。
常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。
特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。)
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±2′の高精度。
豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。
粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。
竿長(mm)300・150
仕様拡大レンズ付
トラスコ品番811-5230
材質ステンレス(SUS420J2)
測定範囲360°の範囲を1分単位で計測
質量(g)460
寸法140×80×16
硬度HRC45
器差±2′
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。
任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測
トラスコ品番311-0176
質量(g)160
器差±10′
サイズ(mm)100×70×16
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。
仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付
材質ステンレス
測定範囲0°~360°
器差(mm)±5(0.08°)
最小読取値(°)5(0.08°)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。