測定用品 :「半円分度器」の検索結果
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)320
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2.5
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
こんなお得な商品も!
プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)210
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
こんなお得な商品も!
プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)120
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)250
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。