カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(2)
        • 直尺・曲尺・角度(21)

測定用品 :「単位 定規」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機)フック付スケール 快段目盛SK(新潟精機)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)174材質(本体)ステンレスピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5目盛種別上下段cm目
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINESK(新潟精機)
459税込505
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機)フック付スケール 快段目盛 両面SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に材質本体:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体寸法(mm)W20×H175×D0.5本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
カッティングT型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティングT型定規 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体寸法(mm)W58×H112.2×D2本体質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付 SK(新潟精機)テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14硬度480目量(mm)0.1、(長さ測定)1精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5器差(mm)±0.05板厚(mm)1テーパー(角度)7、9、10スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
T型定規 快段目盛 SK(新潟精機)T型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
端面を基準とした寸法測定に便利です。 コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1全長(mm)112.2幅(mm)58厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2本体質量(g)15
シルバースケール 快段目盛 両面 150mm SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 両面 150mmSK(新潟精機)
469税込516
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)0-150材質本体:SUS420J2長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5全長(mm)175幅(mm)15厚さ(mm)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5本体質量(g)10アズワン品番64-4374-02
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
ストッパー付きスケール スタックスツールスストッパー付きスケールスタックスツールス
2,998税込3,298
1本
当日出荷
使用する寸法を一度決めてストッパー固定すれば、同一寸法で何度でもマーキングが可能。同一寸法で数の多い取付やけがき作業に大変便利です。 ストッパー付きだからRや面取り付きの箇所も正確に測定できます。 ストッパーはバーニアメモリ付き(0.05mm単位)。 ストッパー部分を利用して直角(90°)の測定・印付けも可能です。
寸法(mm)320×58質量(g)170厚さ(mm)3(20(ストッパー部)
中とじ製本用多機能スケール エスコ中とじ製本用多機能スケールエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50アズワン品番65-2195-11
定規(アクリル製) エスコ定規(アクリル製)エスコ
410税込451
1本
翌日出荷
縦のラインも測れます(1mm単位)
仕様●測定目盛:36cm●幅:33cm●材質:アクリル製●重量(g):45アズワン品番65-2170-17
マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛SK(新潟精機)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 中央基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 左基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
折れるスケール 快段目盛 SK(新潟精機)折れるスケール 快段目盛SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途狭い範囲の長さ測定に測定範囲(mm)0-150幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
快段目盛ものさしシール SK(新潟精機)快段目盛ものさしシールSK(新潟精機)(2件のレビュー)
219税込241
1セット(2枚)
当日出荷
貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容白×1、黒×1RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機)テーパーゲージ 快段目盛 直尺付SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)1-15寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ホームスケール UH3200シリーズ A&Dホームスケール UH3200シリーズA&D(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台ほか
当日出荷から31日以内出荷
微量モード;0.1g単位で100gまで標準モード:1g単位で最大3kgまで風袋引き機能オートパワーオフ機能収納に便利なプラスチックケース付き
用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本
カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)カッターガイドスリムタジマツール(TJMデザイン)(35件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
スケールキャリパー 東栄工業スケールキャリパー東栄工業
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
快段目盛ものさしシール SK(新潟精機)快段目盛ものさしシールSK(新潟精機)
339税込373
1個
5日以内出荷
身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。0~10までの総数字です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体が透明で目盛が黒、本体が黒で目盛は白と2色あります。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容黒地に白目盛x1シート、透明地に黒目盛x1シート材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10測定長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
快段目盛ものさしシール SK(新潟精機)快段目盛ものさしシールSK(新潟精機)
339税込373
1個
5日以内出荷
身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)測定長(mm)299RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら