1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOKOカメラ交換レンズ
紙幣の詳細印刷部分の検視記録・古文書筆跡確認など、平らな被写体のマクロ撮影が誰でも簡単に行えます。 撮像素子APS-Cサイズの場合、L版プリントで実物の5~15倍の拡大倍率が実現します。 外部照明不要!高輝度LED(色温度約5,500)のリングライト付き。 ピント合わせ不要! デジタル・銀塩の両一眼レフに取付可能。
タイプ合焦方式:常に照明フード先端にピントが合うフォーカス固定式 撮影レンズ:焦点距離 f=30mm ズーム0.8倍~2.4倍(35mmフィルム上倍率) 1.3倍~3.8倍(APS-Cサイズ撮像素子上倍率) サイズ全長:86mm鏡筒部外径:Φ65mm照明部外径:Φ89mm 質量(g)330 付属品1.押さえリング 2.ACアダプター(DC6V) 動作環境0~+40℃ マウントバヨネット式 キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります