測定用品 :「厚さ測定器」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
66,980 税込73,678
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1台ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テクロック定圧厚さ測定器
様々な業界規格に対応した幅広いラインナップ。歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ。PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズもつきにくく、金属製のような錆も心配ありません。測定子・アンビルにステンレス鋼(一部除く)を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました。電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です。測定子、測定圧などの変更も可能です。(ただし、標準規格からは外れます)。PFシリーズはスタンド(オプション)に取り付けてご使用になれます。垂直姿勢限定。
材質測定子:ステンレス鋼 タイプスタンド 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)5
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
1台ほか
99,980 税込109,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に 電源単3形アルカリ乾電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32 計測単位mm 電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) 計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 計測方式超音波パルス反射方式
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm)1 器差(mm)±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(kg)約3.8
1台ほか
159,800 税込175,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 動画あり
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 材質セラミック(測定子、アンビル 測定子直径(Φmm)10 精度(μm)25 測定子平行度(μm)8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS準拠の幅広いラインナップ。安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ。石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性。測定子とアンビルにステンレス鋼採用。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
1台
189,800 税込208,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
1台ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
1個ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタル外側マイクロメータ ミニ モノタロウ 動画あり
手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。
用途小さい物の連続測定に。 測定範囲(mm)0~12.7 最小表示(mm)0.01 材質樹脂 幅(mm)約60 全長(mm)約111 電源SR44電池(別売り) 器差(mm)±0.1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

TIME2190は、パルス反射原理で探触子が検査対象を通過する超音波パルスを送信し、対象測定物の底面で反射した底面エコーを受信します。超音波が往復する時間によって厚さを測定する方法をパルス反射法といいます。 TIME2190は、金属、プラスチック、複合材料、ガラス繊維、セラミックスおよびガラスなどほとんどの材料の厚さを非破壊的に測定することができます。 石油やガス、化学、冶金、造船、航空宇宙などの様々なプレート、パイプ、ボイラー、船舶の肉厚と腐食を検査することはできます。 付属 : 5MHz二振動子型探触子 Aスキャン・Bスキャン機能 一振動子型探触子および二振動子型探触子に適した複数タイプのプローブに適合 不要な反射波をクラッターとして抑制 エコーtoエコー測定対応 試験物の音速および探触子のゼロ点校正機能 信号損失(LOS)の場合には、厚さ表示またはブランク厚さ表示を保持する機能 波形フリーズ機能 波形表示の手動ズームと表示範囲コントロール 自動信号増幅機能(測定されたエコーの中心に表示) 拡張ブランク エコーtoエコーモードで最初に受信したエコー後のブランク ゲイン調整範囲0-99dB Bスキャン測定モードでにフリーズ機能より最大値、最小値、現在値を表示 WIFI、USBインターフェース 上限・下限設定が可能なアラーム機能 大容量保存機能、合計50万件の大容量データストレージ □探触子測定範囲 5MHz二振動子型プローブ : 1.2-225.0mm(標準モード) 3.0-100.0mm(EtoEモード) 誤差H<10mm,±0.05mm, H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 5MHz一振動子型プローブ(別売) : 5.0-225.00mm(標準モード), 5.0-100.00mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm TSTU32 2MHz二振動子型プローブ(別売) : 3.0-300.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm,±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H)mm 1MHz一振動子型プローブ(別売) : 10.-500.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm ±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H) mm 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイプローブ)(別売) : 3.0mm-20.0m(界面toEモード), 0.25 mm-10.0mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 消費電力 : 250mA以下(WiFi未使用、バックライト低、4.5V) サイズ | 重量 : 187mm×87 mm×43 mm | 360g 準拠規格 : Q/HD SDF0001-2014超音波厚さ計, JJF 1126-2004超音波厚さ計校正規則, GB/T 6587 電子計測器の一般規則 別売オプション 標準テストブロック 1MHz一振動子型探触子 TSTU32 2MHz 二振動子型探触子 5MHz一振動子型探触子 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイ型プローブ) ZW5P 高温探触子
仕様音速調整範囲:508 m/s-18699m/s、パルスジェネレータ :調整可能な方形波パルスジェネレータ、測定率:標準(4Hz)、高速(20Hz)、プローブ設定:10セットの固定プローブ設定と22セットのカスタムプローブ設定、大容量保存機能:1ファイルにつき1・000件のデータ保存。本体に500ファイル保存可能。(合計5・000・000件のデータ) 電源単三電池×3(別売) 分解能0.001mm、0.01mm、0.1mm選択可能 周波数範囲(MHz)0.5 -20 ディスプレイカラーTFT LCD、320×240ピクセル パルス幅プローブ周波数によって異なる 動作温度範囲(℃)0-40 ゲイン0-99dB・1dBずつ
1台
589,800 税込648,780
10日以内出荷

アミッタリ超音波厚さ計
超音波厚さ計
用途超音波の動作原理に基づいて、金属やその他の材料の厚さを測定します 精度±(0.5%n+0.1) 音速範囲500~9000m/s 表示単位mm又はインチ 電源1.5V 単4電池 ×4本 寸法(mm)140×70×30 質量(g)130(電池無し) セット内容本体、センサー、カップリングエージェント、キャリーケース、取扱説明書
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス 材質本体:炭素鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。 測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15) 最小読取値(mm)0.1 器差(mm)±0.2 付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂 材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 本体サイズ(mm)113×60×18 オートパワーオフ無操作状態で約5分 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。 湿度(%)(保管)80以下
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用 測定範囲(mm)0~80 目量(mm)0.1 タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用) 指示誤差±0.2 指示誤差(mm)±0.2
1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクロックダイヤルパイプゲージ
エコ商品
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)2.3以下 仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式 質量(g)145 タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ3.5球状 測定子形状(mm)Φ2.5平 精度(μm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±15
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。 目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。 測定力(N)1.4以下
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
エコ商品
◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。 仕様測定データ保存数(件):500 付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書 電源単3形乾電池 2個 測定方式電磁式・渦電流式 測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm) 分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm) 測定範囲(μm)0~1250 オートパワーオフ約5分 出力仕様USB(PCソフト) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.29MB)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
エコ商品
◆一般校正証明書付き。◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。 仕様測定データ保存数(件):500 付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書 電源単3形乾電池 2個 測定方式電磁式・渦電流式 測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm) 分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm) 測定範囲(μm)0~1250 オートパワーオフ約5分 出力仕様USB(PCソフト) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.29MB)
1台
43,980 税込48,378
16日以内出荷

JFEアドバンテックデュアルタイプ膜厚計
デュアルタイプ(電磁誘導式、渦電流式)で鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮膜の測定が可能。電磁誘導式/渦電流式 自動選択機能付。プローブと本体一体型。オートパワーオフ機能付。同クラス(センサー本体一体型)の膜厚計で高精度を実現
用途鉄、鋼、銅、アルミニウム等の金属素材上の各種塗装幕、皮膜の厚さ測定に最適。自動車鋼板、船舶、鋼構造物、タンク、橋梁、機械、アルミニウム製品、ステンレス製品、アルミサッシ家電製品、建材などの塗装幕や皮膜厚さを測定する計測器です。 仕様●測定データ記録容量:メモリ1000点●画面保存:100件 電源単4電池(1.5V)3個(ニッケル水素、アルカリ、リチウム電池) 測定方式電磁誘導式及び渦電流式両用 表示測定値:ディジタル表示4桁バックライト付 測定精度+(1μm+1%×rdg.)0-50μm、+(2μm+1%×rdg.)>50μm 機能統計表示(平均、標準偏差、最大、最小)、上下限値アラーム機能、高速測定モード、USB接続対応、ソフトウエア更新可能 構成本体、プラスチック較正シム、保護ゴムカバー、ストラップ、単4乾電池(3本)、取扱説明書、レンズ保護シールド、キャリングケース、校正証明書、USBケーブル、PosiSoftソフトウェア 測定範囲(μm)素地(鉄、鋼その他磁性金属)0~1500、素地(非鉄金属、その他非磁性金属)0~1500 防塵・防滴保護等級:IP65 動作温度範囲(℃)本体使用温度0~50
1台
209,800 税込230,780
15日以内出荷

ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ0.34mmまたは0.13mmの薄型K熱電対温度センサ。微小箇所に貼り付けて手軽に温度測定が可能な貼付タイプを用意。挟み込んでの温度測定に適した剥き出しタイプを用意。絶縁がとれる被覆タイプを用意。応答性能に優れプロファイル収集にも最適
仕様●センサ種類:K熱電対素線 JIS-1602 クラス2●素線径:100μm●材質:ガラス不織布(ガラス繊維)●使用温度範囲:0~300℃●長さ:500mm アズワン品番67-2538-41
1本
3,398 税込3,738
33日以内出荷

インパクターとセンサーが一体化し、操作性と作業効率が格段に向上! コンクリート厚さから内部空洞探査までCTG-2で測定可能!
測定方式衝撃弾性波法 対象コンクリートの厚み 測定範囲厚さ:8cm~1.8m 測定精度(%)2(キャリブレーション実施時)、10(キャリブレーション未実施時) 周波数設定分解能10Hz 本体質量(kg)約2.27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×135×76 ケーブル長(cm)91 セット内容CTG-2本体、ソフトウェア、接続ケーブル、取扱説明書
1式
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。 冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771 アズワン品番67-5567-36
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)180 タイプ小形シックネス 測定深さ(mm)26 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 精度(μm)±20 指示誤差(μm)±20
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります