デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
こんなお得な商品も!

デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器
測定範囲(mm)0~10
最小読取値(mm)0.01
測定力(N)1.1以下
寸法(mm)125×100×26
材質(本体)鉄・ステンレス
質量(g)216
径(Φmm)10(アンビル)
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
測定子直径(Φmm)10
最大切込深さ(mm)30
平行度(μm)±8(アンビル)
測定子平行度(μm)±8
本体サイズ(mm)125×100×26
オートパワーオフ約5分
特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。
指示誤差(mm)±0.02
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)0.1
指示誤差(mm)±0.2
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
材質測定子・アンビルセラミック製
全長(mm)106.7
タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ
測定深さ(mm)120
測定子直径(Φmm)10
測定子平行度(μm)5
アンビル(mm)直径:10
指示誤差(μm)±20
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)1
器差(mm)±0.5
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)245
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)Φ10フラット
差込深さ(mm)30
平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)
アンビル(mm)Φ10フラット
アンビルΦ10フラット
指示誤差(μm)±20
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01
種別ダイヤル
材質測定子、アンビル:セラミック
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
平行度(μm)5
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理
付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37
質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46
測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)
電源単3形乾電池 × 3本
表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)
測定方法超音波パルス反射式
分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)
メモリー最大100件
サンプリング約 2 回 / 秒
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)
設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/s
オートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)
確度±(1% rdg + 0.1) mm
パイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル
測定範囲(mm)10
金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
測定力(N)3.5以下
種別ダイヤル
材質測定子、アンビル:セラミック
質量(g)180
タイプ小形シックネス
測定深さ(mm)26
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
差込深さ(mm)30
平行度(μm)5
精度(μm)±20
指示誤差(μm)±20
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット
測定子(mm)Φ10フラット
平行度(μm)測定子・アンビル5以下
シリーズ7
アンビルΦ10フラット
こんなお得な商品も!

デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)0~10
付属品PCケース
材質測定子:セラミック
材質(本体)スチール
質量(g)180
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
精度(mm)±0.02
最小読取値(mm)0.01
差込深さ(mm)30
主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。
測定子Φ10mmフラット
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付
指示誤差(mm)±0.02
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に
付属品PCケース
材質(本体)アルミ合金
測定範囲(mm)0-10
目量(mm)0.05
本体質量(g)75
測定子(mm)先端:Φ2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55
測定子丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.32MB)
指示誤差(mm)±0.1
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.025
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)8.5
寸法C(mm)10.5
器差(mm)±0.075
繰返し精度(mm)0.05
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形)
適合機種L-711/710
材質アクリル
寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
鋼板の厚み測定用
保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付き
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定面形状平面
深さ(mm)(フレーム)150
平面度(μm)0.6
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ389
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
フレーム深(mm)150
保護等級IP65
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
平行度(μm)3
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)JMPE:±4
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
鋼板の厚み測定用
保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付き
測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定面形状両球面
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
鋼板の厚み測定用
保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付き
測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定面形状片球面
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。