測定用品 :「変位計」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01
検出方式電磁誘導方式
器差(mm)0.03
繰返し精度(mm)0.01
保護等級IP66相当
機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
応答速度無制限
ねじ深さ(mm)2未満
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。 明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。 測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。 別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。 変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位ユニットと併用すると荷重-変位曲線を作成できます。
最小単位0.001N
最大荷重(N)2
仕様オーバーロード値:定格200%(約110%F.S.でメッセージ/アラーム警告)
付属品アタッチメント8点、データロガーソフトウェア、ACアダプタ
寸法(mm)75×34×191
質量(g)490
電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間8時間)
精度±0.2%F.S.±1digit
機能マルチ表示、ピークホールド、メモリ(1000データ)、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、自動電源オフ、感度設定
サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)
出力機能USB RS232C 2V DCアナログ出力、コンパレータ3段階、オーバーロード警告
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)110
質量(g)150
測定範囲(mm)0~10
使用温度範囲(℃)0~40
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子直径(Φmm)2.5
外枠径(mm)56
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。
付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100)
質量(kg)5
1式
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
デジタルフォースゲージ ZTA シリーズに接続するタイプの変位計ユニットです。固定も容易で、簡単に設備に組み込んで荷重-変位の測定を行うことができます。ストロークにより4種類から選択できます。測定条件に合わせて、様々な仕様変更などの特注対応も可能です。
用途DMKシリーズはデジタルフォースゲージ ZTA シリーズに接続するタイプの変位計ユニットです。 固定も容易で、簡単に設備に組み込んで荷重-変位の測定を行うことができます。
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:200mm/sRMS
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)10~500
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料製品資料(3.46MB) カタログ(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥104,800
税込¥115,280
7日以内出荷
バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、
温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し
材質ケース:プラスチック、感温部:銅管
色黒
大きさ(Φ)100
接続ねじ1/2R
寸法(Φ)(感温部)8
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:2mmP-P
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)10~500
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能な携帯型振動計です。
測定範囲加速度:0.1-199.9m/s2ピーク値、速度:0.1-199.9m/s 実効値、変位:0.001-1.999mm ピーク値
質量(g)129
電源単4電池×2(別売)
本体寸法(mm)183×67×30
測定精度±10%±2digits
機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ
動作環境0~40℃, 30~90%RH
電池寿命連続使用20時間
測定周波数範囲加速度:10Hz-1KHz(LO)、1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz-1KHz、変位:10Hz-1KHz
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
エアフィルターの目詰り検出をはじめ、空気窒素ガスなど腐食性のない気体の差圧測定に幅広く使用できます。又小型・軽量で取扱いが容易です。
用途本製品はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させその差圧をブルドン管の変位によって検出する小型圧力計です。
規格圧力導入口:R1/4(高圧側)Rc1/4(低圧側)
縦(mm)96
奥行(mm)43
質量(g)約500
ケース形状立型
外径(Φmm)70
測定流体腐食性のない気体
精度±3%FS
使用温度範囲(℃)-5~45
材質接ガス部/銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR
使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能なペン型振動計です。
測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2 ピーク値、速度:0.1~199.9mm/s 実行値、変位:0.001~1.999mm ピーク値
質量(g)69
電源単4電池×2(別売)
本体寸法(mm)135×35×24
測定精度±10% ±2digits
機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ、電池残量警告:有り
動作環境0~40℃, 30~90%RH
測定周波数範囲加速度10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI)、速度:10Hz~1KHz (LO)、変位:10Hz~1KHz(LO)
バックライトLCD:7秒間無操作で消灯
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
振動センサーや振動計を、現場で手軽に校正するための加振器です。加振器、発振器、振動計がコンパクトに一体化されています。加振レベルがデジタル表示ですので、任意のレベルで加速度、変位の加振テストができます。80Hz、500Hzの発振器が内蔵されており、この2通りで加振ができます。外部発振器により、5Hz~5kHzまでの任意の周波数でも、加振テストができます。付属のケースで、持ち運びが容易です。
用途振動計の校正に。
確度3%以内 (80Hz、10m/s2、25℃)
電源AC100V±10V 50/60Hz 1A以内
質量(kg)6.5
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
検波方式True RMS
確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内
ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。
適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後
測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限
測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms)
電源9 V電池
温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80
センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型)
温度精度±2℃
表示形式3.5桁表示
測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク)
関連資料(0.8MB)
測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO)
動作湿度(%RH)80 ~ 90
サイクルタイム表示更新:1秒
動作温度範囲(℃)0 ~ 40
バッテリー寿命連続使用約20時間
変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
TIME5432Cは、TIME5432ショアAOデュロメータの派生物です。また、AOタイプの圧子を採用していますが、プレスフットは長方形です。圧縮率が50%、応力が0.049 MPa以上の場合に、ゴムとプラスチックで作られた靴の微孔性材料をテストするように設計されています。
特徴
ゴムとプラスチック製の靴の微孔性材料用のデジタル硬度計。
LVDT変位センサーを採用しており、湿度90%RHの過酷な環境でも正確に動作します。
OLED画面には硬度値がはっきりと表示されます。メニュー操作。
自動ゼロ点校正。
さまざまなテスト要件を満たすための3つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック。ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減らすことができます。
ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロックできます。
タイミングロックモードでは、ユーザーは1~60秒のタイミング期間を設定できます。計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロックします。
ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利です。また、平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能もあります。
200個の平均ロック値を保存します。
オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcelの形式でUSB経由でPCにテストデータを転送するために提供されています。
それは24時間以上継続して働くことができます。
電圧表示と低電圧プロンプト。
自動シャットダウンし、機能は調整可能です。
テストの安定性を高めるために、操作スタンドを選択できます。
仕様硬度スケール:Asker-c、誤差範囲:≦±1Hc(20~90Hc)
測定範囲0~100Hc
電源内蔵の充電式リチウム電池
分解能0.1Hc
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
Digital ショアAM 硬度計は、加硫ゴム、プラスチック製品など通常の薄いサンプルに使用
LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作
OLED 画面は硬度値がはっきりと表示
自動ゼロ点校正
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック)
ロックモードは、読み取りルールを保証し、読み取りエラーを低減
ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック
タイミングロックモードでは、ユーザーは1- 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック
ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示さ、バッチ検出に便利
平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能
200 個の平均ロック値を保存
オプションのソフトウェアは、MicrosoftWord またはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送
24 時間以上継続稼働
電圧表示と低電圧プロンプト
自動シャットダウンし機能は調整可能
仕様硬度スケール:AM、誤差範囲:≦±1HAM(20~90HAM)
測定範囲0~100HAM
電源内蔵の充電式リチウム電池
分解能0.1HAM
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
デジタルショアAO 硬度計は、主に低硬度のゴムやスポンジなどの柔らかい材料をテストするために使用
LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作
OLED 画面は硬度値をはっきりと表示
自動ゼロ点校正
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック)
ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減少
ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック
タイミングロックモードでは、ユーザーは1 - 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック
ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利、平均値を計算しグロスエラーを自動的に除去
200 個の平均ロック値を保存
オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送
24 時間以上継続稼働
電圧表示と低電圧プロンプト
自動シャットダウン機能は調整可能
テストの安定性を高めるため操作スタンドを選択可能
仕様硬度スケール:AO、誤差範囲:≦±1HAO(20~90HAO)
測定範囲0~100HAO
電源内蔵の充電式リチウム電池
分解能0.1HAO
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
TIME6610AT 全自動マイクロビッカース硬度計は、光学イメージング、機械変位、電子制御、デジタルイメージング、画像分析、コンピュータ処理などの最新の専門技術を統合したハイテク製品です。
マイクロビッカース硬さ試験機と自動試験テーブルをコンピュータで制御し、コンピュータ画面上で硬度圧痕インデントをデジタル化になります。
測定値を自動読取り、手動読取りなどにより金属やいくつかの非金属材料や各種のフィルム層、コーティングのマイクロ硬さ、硬化層の深さ、膜厚、2 点間の距離を正確に測定します。
また、金属表面を撮影して固定倍率で印刷することも可能。 このシステムは従来の測定方法を破り、全自動、高精度、高繰り返性の硬度試験を実現し、材料分析の重要な設備であります。
仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HB、硬度読み取り:デジタルインデント画像を表示し自動的に測定
総合倍率100x・400x
データ出力内蔵プリンタ・WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成
接眼レンズ10x顕微鏡
対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
解像度0.0625um
1台
¥4,498,000
税込¥4,947,800
17日以内出荷
PLCなど設備や変位計ユニットDMKシリーズ(バラ線仕様)と接続するための端子台付きケーブルです。付属ケーブル長さは約1mです。
用途CTB-AはデジタルフォースゲージZTシリーズ、ロードセル用アンプeZT、FA Plus2シリーズと外部機器を接続する端子台付きケーブルです。
仕様外部機器:PLC など
長さ(m)1
対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位の関係を測定できるようにします。RS232Cケーブル分岐オプション(-RS)は、測定器と計測スタンド、変位計、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-718は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドMX2(-FA仕様)/MH2(-FA仕様)/EMX(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0以降)シリーズを接続するためのケーブルです。電動計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。
仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 以降、MX2 シリーズ(-FA 仕様)、MH2 シリーズ(-FA 仕様)
長さ(m)1.5
対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したオプションなどの選択ができます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。
仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下
タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット
電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)
消費電力(W)50
制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位)
速度デジタル 10~300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位]
動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード
使用環境条件0~+40℃・35~70%、結露しないこと
速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。
タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット
制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)
機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、
動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード
使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。
仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満
長さ(m)1.5
対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒
付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、
型式eZT
本体質量(g)約 490
表示符号付4桁
機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック
測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位
サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)。多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒
付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス)
電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC)
本体質量(g)1100
精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。)
表示符号付 4 桁
機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック
測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位
サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体
接続形状T
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体
接続形状T
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。