4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)約280(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)154×32.5×87.5
センサー1/9インチ CMOS
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム2倍
解像度(RGB)800×480
視野角72±2°
対応メディアmicroSD(別売)
防塵防水性能IP67(カメラ)
液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)-10~50
画素数1280×720
保管温度(℃)-20~60
先端径(Φmm)5.2
焦点距離3~8cm
取扱説明書(5.8MB)
動作湿度(%RH)15~85
ビデオフォーマットNTSC、PAL
最大電流(mA)390±10
対応microSDカード2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)0.95
付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)530
電源単三乾電池×4本(別売)
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)235×117×75
解像度640×480ピクセル
対応メディアmicroSD
防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)0~40
画素数480×RGB×272_Pixel
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)235×165×25
測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)約416
電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
設置方法壁掛け・卓上
検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式デジタル
取扱説明書(8.7MB)
測定周期(秒/回)約10
分解能(%RH)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
大画面のCO2モニターで見やすい!
CO2濃度が数値と色とアラームでわかる!
仕様基準値変更可能
セット内容ケーブル付(USBA-C長さ約3m)
材質ABS
寸法(mm)270×90×35
入力電圧(V)DC5
温度測定範囲(℃)-10~60
湿度測定範囲(%)0~99
校正手動校正
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)400~5000
アラームON/OFF
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)約25(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)
設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示。乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能。見やすい大型液晶表示。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
表示項目熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
その他【観察範囲】2-50mm
付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ
材質ABS
使用温度範囲(℃)1935/05/01
電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh)
本体質量(g)1980
対応OSWindows 7、8、10、11
倍率(倍)5-130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250
光源白色LED×30
作動距離(mm)5-200
インターフェースUSB 2.0 Type-A
解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080
撮像素子1/4.5CMOS
記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画)
画素数1200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート25fps
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚
寸法(mm)104×149×227H
質量(g)680
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル
センサー350万画素CMOSセンサー
ディスプレイ3.5インチTFT液晶
解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
フォーマット形式【保存】JPEG
充電時間(時間)約3
アズワン品番65-2177-89
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
映像圧縮方式H.264
バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
¥47,900
税込¥52,690
翌日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド
寸法(mm)130×103×29H
質量(g)200
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)
接続方式USB
センサー500万画素 CMOSセンサー
連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA
フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)
充電時間(時間)約3.5
アズワン品番65-2177-88
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
温度表示方式デジタル
質量(g)約200(電池含む)
電源単3形乾電池3個
最小表示0.1℃/0.1%RH
測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30
温度測定範囲(℃)0~55
機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻
設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃
温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)
電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合)
設置方式壁掛け/卓上式
湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
音量(dB)約65(10cm離れて)
WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
寸法(mm)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
言語表示日本語 英語 中国語
フレームレート最大30fps
1個(1個)
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒
付属品取扱説明書
トラスコ品番365-1738
測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH
質量(g)約210
電源ACアダプター(付属)
測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95
分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120
使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)
アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)
アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~9999
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
質量(g)315
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)
測定範囲(%)0~100
外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
警報方式電子ブザー・赤色LED
応答速度15秒以内
分解能(%)0.1
校正証明書一般校正
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。
警報濃度を任意に設定できます。
測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
寸法(mm)本体/82×38×145
測定範囲0~100%
質量(g)315
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)
分解能0.001
外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
警報方式電子ブザー・赤色LED
応答速度15秒以内
小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。
センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。
コード長さを1m毎に表示。
大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。
JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
測定ガス酸素(O2)
測定範囲0.0~50.0vol%
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa
付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース
トラスコ品番557-0115
質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)
寸法160(W)×93(H)×65(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示0.1vol%
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約2500時間(無警報時)
応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)
測定原理ガルバニ電池式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
対象ガス酸素(O2)
指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%
警報設定濃度18.0vol%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
ハイスペックな双眼型顕微鏡に、10インチの大型タッチパネル式モニターを搭載したデジタル顕微鏡です。教室の大型テレビへ映像を投影・演示できます。接続は有線(HDMI)・無線(Wi-Fi)の両方に対応しています。計測ソフトがインストールされており、試料の長さ、面積、角度などを計測することもできます。
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。
鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。
石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。
安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。
安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。
堅牢なシェルと堅牢な電気特性。
0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。
明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。
バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。
センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。
長さ(mm)136
幅(mm)56
厚さ(mm)30
測定範囲0~1000ppm
質量(g)104
電源(V)1.5・単4電池2本
反応時間60秒
センサー電気化学 COセンサー
周波数1ppm
使用環境条件0~50℃、10~90%RH
検知ガス空気中のCO
関連資料(0.51MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
校正証明書一般校正
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番62-3842-53-20
校正証明書一般校正
1個
¥16,380
税込¥18,018
16日以内出荷
大型モニタータイプマーベル301。高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)。NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)。LED表示(緑・黄・赤):緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上。1台で約100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途施設・店舗・事務所ビルなどの換気の目安に
質量(kg)5
電源DC16コンバーター ACアダプター付属
表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%
測定精度±70ppm(0~2000ppm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×50
測定ガス二酸化炭素
設置方法壁設置タイプ(別売スタンドで卓上置可能)
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~5000
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)410×560×50
使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能無
パネル高輝度LEDディスプレー
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。
測定範囲(m)0.3~20
材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度(℃)0~40
測定精度±3.0mm
波長(nm)620~690
製品質量(g)95(電池含)
測定単位1mm
本体サイズ(mm)111×38×24
防塵防水性能保護等級:IP40
オートパワーオフ無操作状態で約3分
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)
保管温度(℃)-20~70
アズワン品番64-3932-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載)
3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能)
大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示)
一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%)
ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
検知対象ガス一酸化炭素(CO)
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示
付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表
質量(g)約260(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)
表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)
連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)
検知原理定電位電解式
検知範囲0~0.500vol%
測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)
吸引流量0.3L/min以上
指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)
検知方式ポンプ吸引式
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
グリーン購入法適合
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載)
3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能)
大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示)
一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%)
ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示
付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表
質量(g)約260(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)
表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)
連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)
検知原理定電位電解式
検知範囲0~0.500vol%
測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)
吸引流量0.3L/min以上
指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)
検知方式ポンプ吸引式
アズワン品番61-0743-94
検知対象ガス一酸化炭素(CO)
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
校正証明書一般校正
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番62-3842-53-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥18,880
税込¥20,768
16日以内出荷
教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示、大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます。
仕様●大型LED表示●環境マーク●測定範囲●▼CO2:0~3000ppm●▼気温:0~40℃●▼湿度:20~90%RH●測定精度●▼CO2:±70ppmまたは±5%rdg、(2000ppm未満)±7%rdg、(2000ppm以上)●▼気温:±1℃●▼湿度:±5%RHrdg(23℃において)●表示分解能●▼CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)●▼気温:0.1℃●▼湿度:1%RH●応答速度●▼CO2:120秒以内(63%応答)●▼気温:30秒以内●▼湿度:300秒以内(63%応答)●使用環境:温度0~40℃湿度95%RH以下(結露しないこと)●電源:100~240VAC(アダプタ付属)●標準付属品:ACアダプタ・取扱説明書(保証書付)●サイズ/質量:576×426×D55mm/質量約5.3kg
アズワン品番67-4752-80
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番62-3842-53-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥18,880
税込¥20,768
16日以内出荷
複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。
冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。
複数同時地点の温度管理に最適。
ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。
ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535
セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書
質量(g)430
外形寸法(mm)103×63×33
測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000
チャンネル数4ch(外付×4)
分解能0.1℃
精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃)
保護等級IP65
インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)
バッテリーTL-5903リチウム電池(8年)
メモリー2000000データ
インターバル1秒~24時間
動作温度(℃)-20~+70
1台
¥71,980
税込¥79,178
16日以内出荷
測定数値が読みやすい液晶大画面です。測定値を瞬時にデジタル表示します。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
用途外径、内径、深さ、段差の測定。
仕様プラスチック製収納付き
付属品モニター用電池
材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂
測定範囲(mm)0.1~150
精度(mm)±0.1
最小読取値(mm)0.1
使用可能温度範囲0~40度
使用電池CR2032(ボタン電池)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲最大19時間59分、最小1分
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番838-3679
質量(g)約80(電池含む)
電源LR44形ボタン電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
タイマー設定最大19時間59分、最小1分
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。
付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)
本体寸法(mm)122×47×26
使用温度(℃)0~40
測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】
波長(nm)620~690
製品質量(g)120
測定単位1mm
測定範囲(m)0.3~50
保管温度(℃)-20~70
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
100分タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲最大99分99秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番838-3678
質量(g)約80(電池含む)
電源LR44形ボタン電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
タイマー設定最大99分99秒、最小1秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。
光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3インチ大型液晶モニタを内蔵
専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。
液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4
センサーCMOSセンサー(1/3インチ)
インターフェースUSB
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA
対応メディアmicroSDHCカード
フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI
動作時間最長3時間(LED消灯時)
画素数500万画素
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
。多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載。単三乾電池1本で駆動可能
仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 ~+1372℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 ~+1200℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 ~ +850℃ (1℃分解能) -199.9~+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1~3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大99点●データロギング(データ保護):SRAMによるバックアップ(本体電池消耗(または交換)により記憶データは消失)●データロギング(ロギング付加機能):タグナンバー機能、ユーザ名称機能●表示:液晶表示●防水・防塵構造:IP67●電源:単三乾電池 1本●許容周囲温度:-20~+50℃
アズワン品番67-2538-17
1個
¥39,980
税込¥43,978
63日以内出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター
倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)
センサーCMOSセンサー
外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)
充電時間3時間
ディスプレイ3.5インチ
画素数350万画素
取扱説明書あり
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載。単三乾電池1本で駆動可能
仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 ~+1372℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 ~+1200℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 ~ +850℃ (1℃分解能) -199.9~+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1~3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大9999点●防水防塵:IP54
アズワン品番67-2538-18
1個
¥44,980
税込¥49,478
33日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル顕微鏡
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)680
形式ビデオ:H.264
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227
センサー350万画素CMOS
ディスプレイ3.5インチTFT液晶
解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式保存:JPEG
充電時間(時間)約3
アズワン品番64-0901-92
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質ABS、アクリル
寸法(mm)230×27×164
測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)約530(電池含む)
電源単3形電池 3本(DC4.5V)
音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
温度センサーサーミスター
湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング測定:約30秒
使用環境温度(℃)0~50
温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)
警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。
簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。
更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。
みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。
5インチ大型モニター付属です。
簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。
静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)
付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト
寸法(mm)158×165×267
質量(g)830
出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応
電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)
総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)
照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)
メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)
解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p
視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm
焦点距離(mm)5~70
モニタ5インチIPS カラーLCD
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。風速と温度を同時に表示。バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。
仕様●範囲(m/s):0.1~25.0●▼解像度:0.01m/s●▼精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●▼解像度:0.1km/h●▼精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温範囲:0~50℃●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g
アズワン品番65-9088-10
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。