平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。
X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外角使用面のみです。
焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
精度はJIS規格の1級で焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
形中心形
等級1級 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状円筒型
種類円筒スコヤー
6面が精度面で平行度直角度が正確に出ています。
3面に合計10個の取付用ネジ穴付きです。
ネジ径はM6mm、深さ12mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。
セット毎に相互差が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。
形状刃形
種類刃形スコヤー
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。
センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。
ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300
使用センターMT#1
センター高(mm)75
平行度(μm)5
全長L(mm)530
質量(kg)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級
RoHS指令(10物質対応)対応
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。
各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は1面のみです。
精度面は両端より20mm除外した寸法です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
真直度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
2面の直角が正確に仕上げられております。
工作機械の組立検査用に最適です。
精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
形右勝手形
等級2級 非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
精度はJIS規格の1級で焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
形右勝手形
等級1級 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
定盤上面までの高さ(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
6面の平行度が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用測定台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は黒色斑れい岩を使用しています。
2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。
長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級特級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は黒色斑れい岩を使用しています。
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤は石製で平面度はJIS1級です。
ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。
V溝は定盤幅の中心に設置されています。
ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
前後左右に傾斜できます。
全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。
ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。
耐荷重に優れた使いやすい製品です。
揚程(mm)10
寸法F(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
テーパー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。
ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。
センターの出入りはスプリング方式です。
質量(kg)36
呼び寸法300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×130×310
平行度(μm)高さ/5
センター距離(mm)270
センター高(mm)150
使用センター超硬MT#1
ローラーセンター距離(mm)300±0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
32日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないI形タイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級B級/非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。
ワークを固定するクランプ付きです。
丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級A級
RoHS指令(10物質対応)対応
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
大型ロールの測定用です。
軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。
4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。
ロール上を軽くスムーズに移動致します。
アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。
0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。
格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。
支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。
測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
質量(kg)4.5
ピッチ(mm)100
呼び寸法200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
32日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。