こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
スライド・ストップシステム
通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。
しっかり握れるハンドル
ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。
真っ直ぐ立つヒール形状
ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。
軽くて丈夫な構造
ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂
付属品捨て木1本
直角度(/100mm)0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。
45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。
ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。
150mm目盛付です。
木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂
測定範囲(mm)目盛:1~150
本体寸法(mm)178×92×51
板厚(mm)3
製品質量(g)55
許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮
直角度(mm)300mmにつき:1以下
高さ(mm)突き当て高さ:15
付属品捨て木 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに
材質ステンレス鋼
本体質量(g)230
精度(mm)直角:0.3以内
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)164×8×16
長さ許容差(mm)±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。
アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。
ひっくり返して使えます。(反転作業)
KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
読み間違いしにくい階段状目盛です。
建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに
材質アルミ
目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m
RoHS指令(10物質対応)対応
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。
オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。
頑強な3D構造で軽量化を実現。
木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
数値を読み間違いにくい階段状目盛です。
プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです
45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。
用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに
最大測定長(mm)150
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ
硬度HS30以上
直角精度±(20+L/10)μm
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
幅(mm)58
厚さ(mm)1
全長(mm)112.2
種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
本体寸法(mm)W58×H112.2×D2
本体質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(mm)長さ:±0.15
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
全サイズ共焼入品です。
等級A級
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長×台長(mm)250×150
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1063
質量(kg)2
呼び寸法(mm)250
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0045
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)8
長片の幅(mm)30
トラスコ品番838-1061
質量(kg)0.5
呼び寸法(mm)150
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70
厚さ(mm)6
長片の幅(mm)25
トラスコ品番838-1060
質量(kg)0.25
呼び寸法(mm)100
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.003
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
呼び寸法(mm)500
真直度(μm)4
平行度(μm)4
トラスコ品番838-1240
厚さ(mm)10
全長(mm)540
質量(kg)1.5
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1067
質量(kg)0.18
呼び寸法(mm)75
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1064
質量(kg)2.5
呼び寸法(mm)300
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
呼び寸法(mm)300
真直度(μm)3
平行度(μm)3
トラスコ品番838-1238
厚さ(mm)10
全長(mm)340
質量(kg)1
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。