両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺
測定範囲(cm)100
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛、赤数字入り
長さ許容差(mm)±0.40
真直度(mm)0.40以下
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)
種類平形直角定規
仕上精密研磨仕上
定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。
本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。
材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。
のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。
2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。
2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。
二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス
幅(mm)35
厚さ(mm)3
スライド・ストップシステム
通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。
しっかり握れるハンドル
ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。
真っ直ぐ立つヒール形状
ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。
軽くて丈夫な構造
ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂
付属品捨て木1本
直角度(/100mm)0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:ポリカーボネート
寸法(mm)169×63×73
質量(g)44
種類一発止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺
材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂
目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。
導入部が長いので切り出しが安定します。
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規
測定範囲(cm)60
材質木
寸法(mm)655×240×15
質量(g)184
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。
用途クロス、型紙等のカットの補助。
仕様2色目盛・6mmカッター壁
材質アルミ
丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー
材質本体:ステンレス
寸法(mm)230×167×6
質量(g)130
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮
直角度(mm)300mmにつき:1以下
高さ(mm)突き当て高さ:15
付属品捨て木 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。
45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。
ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。
150mm目盛付です。
木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂
測定範囲(mm)目盛:1~150
本体寸法(mm)178×92×51
板厚(mm)3
製品質量(g)55
許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
全長(mm)112.2
幅(mm)58
厚さ(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2
本体質量(g)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。
仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴
付属品取扱説明書
質量(g)137
本体寸法(mm)183×183×20
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
直角や45°の線引きが可能。ポリカーボネートのため、対象物を傷つけにくい。ポリカーボネートはABSよりも強度があります。丸物にも使用可能。
用途直角や45°の線引きが可能
トラスコ品番274-6875
幅(mm)55
厚さ(mm)63
全長(mm)約170
材質/仕上ポリカーボネート
質量(g)50
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。
固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。
裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。
名前シールが付属
材質PMMA
寸法(mm)310×35×2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。