41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所キャスター付石定盤用架台
エコ商品
移動が容易にできるキャスター付です。 角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤寸法(mm)750×500 定盤上面までの高さ(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)750~800
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)300×450 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1586 質量(kg)30
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。 脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。 移動に便利なキャスター付です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)450×600 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1587 質量(kg)38
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

架台高さはアジャスターボルト付のため、800~850mmで調整可能です。
用途石定盤専用の架台。 高さ(mm)800~850 仕様完成品
1台
118,800 税込130,680
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
229,800 税込252,780
31日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)750×1000 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1592 質量(kg)52
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

新潟精機(SK)石定盤架台
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)1000×1500 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1584 質量(kg)70
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS0級 材質黒御影石
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)500×500 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1588 質量(kg)40
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250 構造リブ構造品 熱処理焼鈍 塗装きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

重量アングル製です。 定盤重量に合せて設計製作しています。 脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用) 仕様完成品
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)600×600 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1590 質量(kg)43
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

大菱計器製作所JIS定盤用架台
エコ商品
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
調整ねじ(mm)M16 定盤上面までの高さ(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所石定盤用架台
エコ商品
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
定盤上面までの高さ(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
43日以内出荷

大菱計器製作所キャスター付JIS定盤用架台
エコ商品
移動が容易にできるキャスター付です。 角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
調整ねじ(mm)M16 定盤上面までの高さ(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)900×1800 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1594 質量(kg)65
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)900×900 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1595 質量(kg)55
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)900×1200 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1593 質量(kg)57
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)500×750 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1589 質量(kg)43
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)600×900 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1591 質量(kg)48
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×2000 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1585 質量(kg)80
1個
429,800 税込472,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×1000 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1583 質量(kg)57
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS00級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密石定盤架台セット ND精工 動画あり
精密石定盤 架台セット。石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質定盤:花崗岩、架台:スチール 質量(kg)定盤:338、架台:60 定盤寸法(mm)1000×750×150 ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
1セット
428,800 税込471,680
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石定盤架台の転倒防止の補助金具です。
用途石定盤架台の転倒防止の補助金具として 適合品番GT-5050J、GT-4560J、GT-5075J、GT-6060J/GT-75100J、GT-10100J、GT-10150J/GTW-5050J、GTW-4560J、GTW-6060J、GTW-5075J/GTW-75100J、GTW-10100J、GTW-10150J、GTW-10200J
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
239,800 税込263,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 呼び寸法(mm)500×750 種別JIS2級 材質FC300 質量(kg)架台:42、定盤:160 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法S(mm)50 本体寸法(mm)500×750×160 寸法l(mm)750 平面度(μm)22 寸法h(mm)160 寸法w(mm)500 架台形状Ⅰ
1組
589,800 税込648,780
31日以内出荷

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 呼び寸法(mm)500×750 種別JIS0級 材質FC300 質量(kg)架台:42、定盤:160 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法S(mm)50 本体寸法(mm)500×750×160 寸法l(mm)750 平面度(μm)5.5 寸法h(mm)160 寸法w(mm)500 架台形状Ⅰ
1組
699,800 税込769,780
31日以内出荷

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別A級仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
299,800 税込329,780
31日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 呼び寸法(mm)500×750 種別JIS1級 材質FC300 質量(kg)架台:42、定盤:160 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法S(mm)50 本体寸法(mm)500×750×160 寸法l(mm)750 平面度(μm)11 寸法h(mm)160 寸法w(mm)500 架台形状Ⅰ
1組
619,800 税込681,780
31日以内出荷

呼び寸法(mm)500×500 本体寸法(mm)500×500×100 種別JIS0級
1組
249,800 税込274,780
31日以内出荷

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS0級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
219,800 税込241,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります