測定用品 :「定電流」の検索結果

関連キーワード
1,295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 校正 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず) 分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 連続使用時間(時間)8(最大) 動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) 入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動) リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285 仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル≦3mArms
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直流安定化電源 モノタロウ 動画あり
各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用 付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書 質量(g)1350 適合規格電気用品安全法準拠 表示デジタル3.5桁LED表示 出力電圧(V)0~30 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 出力電流(A)0~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式ファンによる強制冷却 動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 取扱説明書(7.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

出力オフ機能 LEDディスプレイ・セッティング 標準インターフェース:USB 定電圧・定電流 アルミニウム合金パネル
入力電圧(V)AC100(50/60Hz) リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
1個
49,900 税込54,890
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低リップル・低ノイズの直流電源装置です。定電圧モードまたは定電流モードが選択できます。
付属品電源コード 寸法(mm)128×285×145 リップル≦0.5mVrms/≦3mArms
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。 安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。
バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉) センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%FS 耐圧(kPa)980(G) リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下(He 透過含まず)
1個
99,980 税込109,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 AC出力電流制限付きおよび連続調整 負荷の電子保護のためのAC出力
質量(kg)12 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
1個
129,800 税込142,780
52日以内出荷

菊水電子工業アース導通試験器
最大30Aまでの規格試験に対応したアース導通試験器 小型・軽量・定電流 試験条件を100メモリ 試験条件をプログラム GPIB, RS-232C標準装備
付属品電源コード×1本、テストリードTL11-TOS×1組、ショートバー×2本、電源ヒューズ×2本、取扱説明書×1冊 質量(kg)約9 測定範囲【出力電流計】0.0~33.0A AC、【出力電圧計】0.00~6.00V AC、【抵抗計】0.001~1.200Ω 周波数(Hz)50/60 正弦波(選択可)、確度:±200ppm 耐電圧AC1390V(2秒間) AC LINE-シャシ間 消費電力無負荷時(READY):60VA以下、定格負荷時:最大280VA 出力方式PWMスイッチング方式 分解能【出力電流計】0.1A、【出力電圧計】0.01V、【抵抗計】0.001Ω 定格出力最大150VA(出力端子において) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(最大455)×88(最大140)×270(最大345) 絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V) AC LINE-シャシ間 安全性低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2 開放端子電圧6Vrms以下 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ、高度2000mまで 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適合条件:1.付属テストリードを使用(TL11-TOS)、2.SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用 出力電流範囲(A)設定:3.0~31.0 AC(ただし、最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合)、分解能:0.1、確度:±(1% of setting +0.2) 歪率(%)2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて) 確度【出力電流計】±(1% of reading+0.2A)、【出力電圧計】±(1% of reading+0.02V)、【抵抗計】±(2% of reading+0.003Ω) 応答性【出力電流計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)、【出力電圧計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 入力電圧85~250Vac
1台ほか
249,800 税込274,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約22 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA 交流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A 直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A リップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
1個
299,800 税込329,780
52日以内出荷

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約14 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 確度固定出力/2.5% 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV 負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV 交流出力(電圧)0~250V、(電流)2.5A 直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3A リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
1個
159,800 税込175,780
52日以内出荷

ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約22 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA 交流出力(電圧)Ⅰ:0~30V/Ⅱ: 0~250V、(電流)Ⅰ:0~30A/Ⅱ:0~4A 直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A リップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
1個
329,800 税込362,780
52日以内出荷

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約16 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 確度固定出力/2.5% 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV 負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV 交流出力(電圧)0~250V、(電流)4.5A 直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3A リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
1個
179,800 税込197,780
52日以内出荷

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ。トラッキング動作が可能。ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性。定電源、定電流源の2通りの使い方が可能
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 質量(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285(突起部含まず) 消費電力(VA)約200 定電圧(DCCV)入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz) 定電流(DCCC)入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz~1MHz)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCソースメジャーユニット
エコ商品
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W)22 出力電圧(V)±210 出力電流(A)±1.05 分解能最小出力:10pA/1μV インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN 測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.31MB) 取扱説明書(7.53MB)
1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCソースメジャーユニット
エコ商品
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W)22 出力電圧(V)±210 出力電流(A)±1.05 分解能最小出力:10pA/1μV インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB 測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.31MB) 取扱説明書(7.53MB)
1個
699,800 税込769,780
76日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多入力電子負荷装置 LWシリーズ
エコ商品
多入力負荷装備 多チャンネル入力および独立コントロール CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード 4点プリセット機能 リモートセンシング機能 オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応
質量(kg)約7.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全数値制御型電子負荷。 60V/30A/150W。 3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。 高輝度のディスプレイ(LED)表示。 高確度の電圧および電流テスト。 19インチ専用ラックを標準搭載。 4X40組記憶、快速に読み出せます。 快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。
電流(A)30 電力(W)150 入力電圧(V)60 分解能1mV/1mA 保存温度範囲(℃)-10~60 モード定電圧/定電流/定抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

豊富なインターフェースに対応。 LAN/USB/RS-232C/RS-485標準搭載、アナログ信号は絶縁型 CV(定電圧)/CC(定電流)制御に加え、CP(定電力)制御/メモリ機能/スルーレートコントロール機能/内部抵抗調整機能/負荷と周囲温度に応じたファン回転コントロールと各種機能搭載 UL61010-1、CSA22.2No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1と無償保証期間5年でワールドワイド対応の安全設計
用途計測機器、工業用自動機器、文教・大学研究機器、自動車関連検査機器、半導体製造装置、バッテリー充電機器、一般産業機器
1台
1,198,000 税込1,317,800
欠品中
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

目視検査に最適なハイパワースポットライト照明。LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します。指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます。定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能。レンズ可動機構により照射径の変更が可能
用途例鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源 ケーブル長(m)ランプ:0.5 発光色白色(6500k) 冷却方式FAN冷却 照度(Lx)(WD200mm)40万 アズワン品番64-3809-74
1個
299,800 税込329,780
43日以内出荷

DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W ダイナミック・モード:最高30kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs 最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA 第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能 過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護 4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力 3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル リスト機能は512ステップまで編集可能 バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他 短絡試験機能 パワーオフ・メモリ機能 インタフェース:RS232、USB、LAN
用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる 分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mA グリーン購入法適合 最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2 電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力モニタ/出力電流を直接測定 接続Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング)ABS樹脂 出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg)約1.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ) 倍率約2.5 定格電流(A)1 全光束(Lm)約282 レンズガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm)350+350 光源LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式調光可能 取扱説明書(0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)
エコ商品
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000 定格電流(A)0.44 寸法(Φ×mm)10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ
定格電流:AC 50A 測定可能導体径:Φ15mm以下
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ
定格電流:AC 100A 測定可能導体径:Φ15mm以下
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流:AC 10A 測定可能導体径:Φ40mm以下
1個
39,880 税込43,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)
エコ商品
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000 定格電流(A)11 寸法(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

RS Pro シュラウドソケットRS Pro シュラウドメス(赤)及び黒のソケットは、ソケットサイズ 4 mm です。定格電流が 24 A 、定格電圧が 1 kV です。特長と利点 金めっきコンタクト認定 CAT
仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = 金タイプ = バナナソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,898 税込2,088
翌々日出荷

シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 方式シリーズレギュレータ方式 表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式ファンによる強制空冷 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V)±10% 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクト仕上げ = ニッケル。定格電流 = 20A。定格電圧 = 120V dc。オス/メス = オス。Grayhill 29シリーズプッシュポスト及びバインディングポスト. 29シリーズには、プッシュポストとバインディングポストの両方が含まれているので、多様な用途に適しています。 プッシュポストは、3つの取り付けオプションを備えているので、汎用性がさらに向上します。 これらのオプションには、標準型、絶縁型、バナナプラグ型があります。. プッシュポストの特長: すばやい接続 / 取り外し ボードからの高さ: わずか7/8インチ 標準型、絶縁型、バナナプラグ型 高温のスプリング式 追加のカラー(オプション)で色分けされたキャップ 定格電流: 20 A @ 120 V dc バインディングポストの特長: 圧着を防止する埋込型の穴 直径3/8の省スペース又は装飾用のフレアスカート デュアル取り付けベースアクセサリ 定格電流: 15 A @ 120 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電流 AC/DC 500 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価 付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意 質量(g)400 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013 ケーブル長(m)3 出力電圧4mV/A 定格電流(A)AC/DC500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25 周波数特性DC~500 kHz 使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと) 測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01% 定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時) 測定可能導体径(Φmm)20以下 補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します 誤差直線性:±20 ppm Typical 出力抵抗50Ω±10Ω 耐電圧(V)AC4260
1個
259,800 税込285,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流 AC/DC 200 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価 付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意 質量(g)380 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013 ケーブル長(m)3 出力電圧10mV/A 定格電流(A)AC/DC200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25 周波数特性DC~700 kHz 使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと) 測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01% 定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時) 測定可能導体径(Φmm)20以下 補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します 誤差直線性:±20 ppm Typical 出力抵抗50Ω±10Ω 耐電圧(V)AC4260
1個
239,800 税込263,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)パワーメータ用テストフィクスチャ
エコ商品
GPMシリーズと接続し被測定対象のACプラグを接続することで電力測定が容易に行えます。 定格電流測定と待機電力測定で異なる電圧計の接続位置を簡単に変更できます。 15Aのブレーカー内蔵しGPMシリーズの保護を行います。
用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長10m
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1 質量(g)690 寸法70W×100H×53Dmm 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555,CT9556,CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 ケーブル長(m)10 出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC200 周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz 使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと) 直線性±2 ppm Typical (23℃) 定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定,±12V電源時) オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力) 測定可能導体径(Φmm)24以下 基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定 最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 青色メスパネルソケットは 4 mm のコネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。 長さは 24.5 mm です。ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 青色
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro 黄色メスパネルソケットは 4 mm コネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。 長さは 24.5 mm です。ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 黄色
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります