測定用品 :「工作用定盤」の検索結果
機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。
治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。
多面配置が可能です。
材質FC250
構造リブ構造品
仕上機械仕上
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。
歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。
軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)
種別A級
RoHS指令(10物質対応)対応
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級
RoHS指令(10物質対応)対応
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級
RoHS指令(10物質対応)対応
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
直径(Φmm)150
高さ(mm)26
トラスコ品番838-1614
質量(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。
耐荷重に優れた使いやすい製品です。
揚程(mm)10
寸法F(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。