93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質FC250
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大西測定工具箱型定盤 A級仕上
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 材質FC250
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別JIS0級 材質FC300
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別JIS1級 材質FC300
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250 構造リブ構造品 熱処理焼鈍 塗装きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別JIS2級 材質FC300
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大西測定工具レールアンビル
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。 鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。 叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。 材質/仕上S50C 高さ(mm)95 上面幅(mm)50
1台
3,798 税込4,178
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山本科学工具研究社硬さ基準片 HRB-S82
高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>
仕様●標準呼び硬さ:82●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164376 アズワン品番67-4835-71
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)750~800
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
43日以内出荷

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 呼び寸法(mm)500×750 種別JIS0級 材質FC300 質量(kg)架台:42、定盤:160 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法S(mm)50 本体寸法(mm)500×750×160 寸法l(mm)750 平面度(μm)5.5 寸法h(mm)160 寸法w(mm)500 架台形状Ⅰ
1組
699,800 税込769,780
31日以内出荷

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大西測定工具精密検査用定盤
強靭な鋳鉄を材料に充分なシーズニングを施してあります。 御要求により、00級の製作も致します。
用途精密測定を行う際の正しい基準面として。 材質/仕上鋳鉄
1台
77,980 税込85,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。 平面度(μm)3 材質黒御影石 寸法a(mm)50
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS0級 材質黒御影石
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
239,800 税込263,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS00級 材質黒御影石
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 呼び寸法(mm)500×750 種別JIS2級 材質FC300 質量(kg)架台:42、定盤:160 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法S(mm)50 本体寸法(mm)500×750×160 寸法l(mm)750 平面度(μm)22 寸法h(mm)160 寸法w(mm)500 架台形状Ⅰ
1組
589,800 税込648,780
31日以内出荷

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 呼び寸法(mm)500×750 種別JIS1級 材質FC300 質量(kg)架台:42、定盤:160 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法S(mm)50 本体寸法(mm)500×750×160 寸法l(mm)750 平面度(μm)11 寸法h(mm)160 寸法w(mm)500 架台形状Ⅰ
1組
619,800 税込681,780
31日以内出荷

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別A級仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
299,800 税込329,780
31日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS00級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
229,800 税込252,780
31日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS0級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
219,800 税込241,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び寸法(mm)500×500 本体寸法(mm)500×500×100 種別JIS0級
1組
249,800 税込274,780
31日以内出荷

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ナベヤ工作用定盤
エコ商品
機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。
材質FC250 構造リブ構造品 仕上機械仕上 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649,800 税込714,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速乾性でレンズなどの光学部品にも使用でき、白残や虹の発生がほとんど有りません。校正機関などでも使用されております。
用途測定工具全般、定盤など日常使用する製品全般の油性成分の汚れを落とします。
1本(190mL)
2,598 税込2,858
欠品中

ナベヤレール型定盤
エコ商品
大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。 複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。 治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。 設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。 基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。
材質FC250 構造リブ構造品 仕上機械仕上 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
寸法C(mm)800 材質圧延鋼材 構造溶接構造品 塗装鋼材全面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439,800 税込483,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式B型
1組(2個)
7,198 税込7,918
10日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式A型
1組(2個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります