測定用品 :「抵抗 10K」の検索結果

関連キーワード
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約2.4 抵抗(kΩ)10 最大電流(A)0.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)320 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
33,980 税込37,378
52日以内出荷

Joman(旧:MCP)絶縁抵抗計
本製品は、発電機、モーター、電力変圧器、配線、電気器具、および制御、信号、通信、電力用ケーブルなどの他の電気機器の絶縁抵抗を測定するために広く使用されています。
電源単三電池1.5×6 出力電圧開回路:定格電圧の90%~110% 測定精度交流電圧:2%rdg+15dgt 測定周波数範囲(Hz)交流電圧50/60 レンジ500V/1000V/2500V 使用温湿度範囲0℃~40℃ 80%RH以下 表示機能電圧/絶縁抵抗:有り、低電力:有り 保存温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下 確度0.001MΩ~2000.001MΩ(3%rdg+5dgt) 200MΩ~10GΩ(5%rdg+5dgt) 10GΩ~20GΩ(5%rdg+5dgt) 交流電圧測定600V 最小分解能0.01MΩ 測定範囲(Ω)10K~20G
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷

大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書 精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ) 交流電圧(V)600(分解能:1V) 分解能1/10/100kΩ/1MΩ 電池寿命(時間)約6(250V) 導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパレータ機能搭載(比較判定機能) バーグラフ表示 コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 絶縁抵抗桁数切替 活線警告 自動放電 交流/直流自動判別 CAT III 600 V ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s) アズワン品番65-2167-36
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

共立電気計器高圧絶縁抵抗計 KEW3124A
エコ商品
定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV) オートディスチャージ機能 2重目盛りスケール 低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計 3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー) 記録計出力端子
出力電圧DC0~10kV ±2%rdg±2dgt 使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8 測定確度指示値の±10%または目盛長の1% 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80 確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10% 測定電圧(V)(高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V)、第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%, 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間3年 確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流 動作温度(℃)-20~50 保管温度(℃)-20~65 基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
639,800 税込703,780
24日以内出荷

抵抗計 HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)抵抗計
エコ商品
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。 仕様抵抗測定レンジ:10mΩ(最大表示12.00000mΩ・分解能10nΩ)~1000MΩレンジ(最大表示1200.0MΩ・分解能100kΩ)・12切替え/[LP ON時]1000mΩ(最大表示1200.00mΩ・分解能10μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00Ω・分解能10mΩ)・4切替え/基本確度:±0.006%rdg.±0.001%f.s.測定スピード:FAST(2.0ms)・MED(50Hz:22ms・60Hz:19ms)・SLOW1(102ms)・SLOW2(202ms)各レンジでスピー 付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXTI/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル(A-Bタイプ)×1・予備ヒューズ×1 質量(kg)2.5 電源AC100V~240V・50Hz/60Hz・定格電力:40VAmax. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5 温度測定範囲(℃)-10~99.9・基本確度:±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・-99.9~999.9(アナログ入力) 機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力 開放端子電圧DC20Vmax.(10kΩレンジ~)・5.5Vmax.(~1000Ωレンジ)[LP ON時]DC20mVmax. 測定電流DC1A~100nA・[LP ON時]1mA~5μA RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースGP-IB(RM3545-01のみ)/RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USBから1つを選択して使用・リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能/メモリ(50個)
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む) 電源単3乾電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90 精度(%)1 レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M 最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止 アズワン品番78-1122-46
1個
34,800 税込38,280
3日以内出荷

HIOKI(日置電機)接地抵抗計
4電極法に対応。多彩な測定機能。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ。接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし。作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)。ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)。現場に強い、仕事が速い。6つの測定機能。用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能。4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に。3電極法:接地抵抗の精密な測定に。MEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定。4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定に。クランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に。低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定。建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計。土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)。粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃。炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m。1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrms。ノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減。測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り。測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK。高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846。コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー。奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる。測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®通信ができるようになります。Excel®で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
1個ほか
269,800 税込296,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接地抵抗計セット
FT6041本体、付属品およびクランプセンサーのセット品。4電極法に対応。多彩な測定機能。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ。接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし。作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)。ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)。現場に強い、仕事が速い。6つの測定機能。用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能。4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に。3電極法:接地抵抗の精密な測定に。MEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定。4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定に。クランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に。低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定。建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計。土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)。粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃。炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m。1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrms。ノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減。測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り。測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK。高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846。コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー。奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる。測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®通信ができるようになります。Excel®で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
1個ほか
449,800 税込494,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗計(マルチプレクサユニット対応) HIOKI(日置電機) 動画あり
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 マルチプレクサユニット対応モデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。 仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット) 付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1 質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2 電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5 温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力) 機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力 開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max. 測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μA RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.8 最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90 精度(%)1 レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10 接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

質量(kg)2.2 最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215 精度(%)0.1 レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

抵抗計(GP-IB付) HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)抵抗計(GP-IB付)
エコ商品
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 GP-IB 付きモデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。 仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット) 付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1 質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2 電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5 温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力) 機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力 開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max. 測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μA RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
1台
269,800 税込296,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様絶対最大抵抗測定 = 200kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 V電池寿命 = 3 時間バッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = 測定証明書、ケース、スパイク、テストリード長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 4端子接地抵抗, 土壌抵抗幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 100 V. アーステスト接地棒4本、接続リード4本、単三アルカリ乾電池8個、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、取扱説明書が収録されたCD. DET4TC 4極アーステスタ. 土壌の抵抗及びアース棒や関連する設備の抵抗を測定するための4極アーステスタです。 補助接地棒、ケーブルとともにハードキャリングケースが付属しています。ICLAMP選択クランプは別売で、DET4TCとともに使用すると、システムから切断することなくアース棒をテストすることが可能になります。VCLAMPも別売で、ICLAMPとともに使用すると、補助接地棒を進めることが現実的でない状況で、接地棒なしの測定が可能になります。. 抵抗範囲: 0.01 → 20000 Ω(自動レンジ設定) 2、3、4端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション アース電圧0 → 100 Vを測定 Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) 接地棒なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMP及びVCLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPが必要) 電源単3乾電池
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード 常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R 質量(kg)約14 測定範囲【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、(抵抗計)<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<R≦125MΩ/±5% of rdng、125MΩ<R≦250MΩ/±10% of rdng<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<R≦250MΩ/±5% of rdng、250MΩ<R≦500MΩ/±10% of rdng<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<R≦500MΩ/±5% of rdng、500MΩ<R≦1GΩ/±10% of rdng<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<R≦625MΩ/±5% of rdng、625MΩ<R≦1.25GΩ/±10% of rdng<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<R≦1.25GΩ/±5% of rdng、1.25GΩ<R≦2.5GΩ/±10% of rdng<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<R≦2.5GΩ/±5% of rdng、2.5GΩ<R≦5GΩ/±10% of rdng<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng 周波数(Hz)50/60 出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP 耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験) 消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5% 出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式 定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 公称電圧(V)AC100~240 周波数範囲(Hz)(許容)47~63 出力波形【耐電圧試験器部】正弦波 出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC90~250 EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1 電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷) 定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA) 短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下 トランス【耐電圧試験器部】500VA 波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) バックアップ期間3年(25℃にて) リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下 定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5
1台ほか
309,800 税込340,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログテスター モノタロウ 動画あり
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113 材質(カバー)ABS 直流電流(mA)0.5/10/250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

クランプメーター モノタロウ 動画あり
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃)0~40 精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V)600(最小範囲:9V~) 表示3 1/2デジットLCD 分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s)3 最大表示1999 材質(カバー)ABS クランプ開口(mm)27 オーバーレンジ表示1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター。1999~3999カウント表示。その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以 アズワン品番65-9272-10
1台
4,400 税込4,840
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー アズワン品番65-9272-31
1台
41,800 税込45,980
翌日出荷

SDカードで測定記録可能
仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz~20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃~+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2~3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1 アズワン品番67-4753-74
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:- アズワン品番68-2033-16
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。真の実効
仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量による●測定範囲/交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):600.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A) 温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1 交流電圧(V)~1000 抵抗(Ω)40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt) 直流電圧(V)~1000 周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz) 機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールド ディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 直流電流~10 交流電流~10 導通テストブザー音(<20Ω) 記録間隔2~3600秒
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 アズワン品番65-9272-30
1台
44,000 税込48,400
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能 アズワン品番65-9272-34
1台
54,000 税込59,400
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能 アズワン品番65-9272-35
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷

仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = MIT480ハードキャリングケース、ラバーブーツ(スタンド付き)、シリコンテストリードセット、SP5リモートスイッチプローブ、単三アルカリ電池 x 5、取扱説明書(CD-ROM)。. MIT480シリーズテレコム絶縁 / 導通テスト. テレコム絶縁 / 導通テスターは、電話回線テストや電気工事者の特別な要件、そしてCATIV 600 Vに準拠した産業テストを満たすために開発されたテスターです。 すべての機器はTNV3及びIEC1010、HD384、BSEN61557を満たしています。 標準ケーブルテスト用の50 Vと比較し、絶縁テスト抑制電圧が75 Vまで上げられているため、低電圧で発生する干渉が克服されています。. すべてのモデル: EN61010-1 CATIV 600 V安全基準に準拠 200 mA / 20 mA導通テスト 絶縁テスト電圧表示 75 Vテストインヒビット TRMS及びDC電圧測定 デジタル表示とアナログ棒グラフ アルカリ又はNiMH充電可能バッテリ駆動 IP54耐候性ハウジング テストロックにより、絶縁テストをオンにしたままにすることが可能 MIT480独自の機能 50 V / 100 V絶縁試験 100 GΩ絶縁範囲. MIT481の追加機能 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V絶縁テスト 200 GΩ絶縁範囲 漏電表示 kΩ抵抗測定 タイマ、PI、DAR絶縁テスト 絶縁限界アラーム 0.1 → 10 uF静電容量測定 ケーブル長は、調整可能なケーブル静電容量リファレンスから計算されます(デフォルトは50 nF/km)。 テスト結果保存(>1000) MIT485の追加機能 結果のダウンロード Bluetooth機能(Bluetooth対応PC又はUSBとBluetoothアダプタが必要)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:- アズワン品番68-2033-14
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:- アズワン品番68-2033-15
1個
75,980 税込83,578
8日以内出荷

Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-32
1台
48,400 税込53,240
翌日出荷

電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50 キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応 導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の特殊測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL) アズワン品番67-2538-35
1本
37,980 税込41,778
欠品中

。ステンレス製の特殊測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL) アズワン品番67-2538-36
1本
37,980 税込41,778
欠品中

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能 ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別クランプメータ 周波数(Hz)(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 直流電圧(V)400/600 周波数特性ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5) 電池寿命(時間)連続約150(マンガン電池) 表示桁数4000 サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm)10×34 関連資料単品カタログ(0.29MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 検定検定付 防塵防水性能IP65(計量部)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります