質量(kg)400
抵抗(Ω)内部:0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80
精度(%)1
レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
最大電力0.5W
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
質量(kg)0.8
最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90
精度(%)1
レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
質量(kg)2.2
最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215
精度(%)0.1
レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90
精度(%)1
レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M
最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
精度は0.01%、0.001Ωから1MΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
質量(kg)5
精度0.0001
快適温度環境(℃)20
直径×高さ(mm)Φ107×125
精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
抵抗(mΩ)【内部】30±5
オプション品との組合せによりダイオキシン類の捕集も可能になります。
トラスコ品番574-5116
幅(mm)668
型式HV-500RD型
質量(kg)12
高さ(mm)271
奥行(mm)200
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
9日以内出荷
現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
トラスコ品番574-5115
幅(mm)425
型式HV-500R型
質量(kg)8
高さ(mm)270
奥行(mm)200
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
9日以内出荷
現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
トラスコ品番574-5127
幅(mm)425
型式HV-500R-4S型
質量(kg)8
高さ(mm)270
奥行(mm)200
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
9日以内出荷
簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%]
絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。
5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験
高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)
ライズタイム/フォールタイムコントロール
キーロック&操作部カバー
USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R
質量(kg)約14
測定範囲【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、(抵抗計)<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<R≦125MΩ/±5% of rdng、125MΩ<R≦250MΩ/±10% of rdng<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<R≦250MΩ/±5% of rdng、250MΩ<R≦500MΩ/±10% of rdng<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<R≦500MΩ/±5% of rdng、500MΩ<R≦1GΩ/±10% of rdng<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<R≦625MΩ/±5% of rdng、625MΩ<R≦1.25GΩ/±10% of rdng<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<R≦1.25GΩ/±5% of rdng、1.25GΩ<R≦2.5GΩ/±10% of rdng<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<R≦2.5GΩ/±5% of rdng、2.5GΩ<R≦5GΩ/±10% of rdng<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng
周波数(Hz)50/60
出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP
耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)
消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA
出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5%
出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式
定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)
公称電圧(V)AC100~240
周波数範囲(Hz)(許容)47~63
出力波形【耐電圧試験器部】正弦波
出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷)
絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)
安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)
許容電圧範囲(V)AC90~250
EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態
設置場所屋内、高度2000mまで
定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1
電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷)
定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA)
短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下
トランス【耐電圧試験器部】500VA
波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)
性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
バックアップ期間3年(25℃にて)
リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5
高流量で大気中の有害物質を捕集する設置用全天候型サンプラーです。
トラスコ品番574-5124
材質【シェルター部】アルミニウム
使用圧力(MPa)3.45
使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物
流体温度(℃)-50~150
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
11日以内出荷
CT-05SD用温度センサー。本体には2本まで同時に接続可能。
温度範囲(℃)-199~+850(保証)
コード長さ(m)約1m
プローブ径3.2×長さ150mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
抵抗計の校正、抵抗標準器、高電圧計負荷、接地抵抗計用負荷など多様な用途に対応します。10kΩ~5GΩまでの範囲をカバーし、高精度(0.2~2%)。
寸法(mm)310×240×160
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)20±10
定格電圧 DC V【抵抗値別】[10k] 100 [50k] 200 [100k] 300 [200k] 400 [500k] 500 [1M, 2M, 5M, 10M] 1k [20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G] 2.5k
精度(%)【抵抗値別】[10k, 50k, 100k, 200k, 500kΩ, 1M, 2M, 5M] 0.2 [10M, 20M, 50M] 0.5 [100M, 200M, 500M] 1 [1G, 2G, 5G] 2
保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
抵抗値(Ω)10k, 50k, 100k, 200k, 500k, 1M, 2M, 5M, 10M, 20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G
1個
¥299,800
税込¥329,780
27日以内出荷
中高抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
使用温度範囲(℃)20±10
保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
研究機関や工業分野での交流・直流回路において、精密可変のインピーダンス素子やブリッジ素子として使用可能です。中高抵抗ブリッジや中低絶縁抵抗計などの計測機器の校正にも適しています。
寸法(mm)340×165×150
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)20±10
精度(%)【レンジ別】[100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ] 0.05 [1MΩ] 0.1 [10MΩ] 0.2
定格(A)【レンジ別】[100Ω] 0.06A [1kΩ] 0.02A [10kΩ] 0.003A [100kΩ] 0.001A [1MΩ/10MΩ] 300V
レンジ100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10, 100KΩ×10, 1MΩ×10, 10MΩ×10
保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
¥359,800
税込¥395,780
27日以内出荷
低中抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
寸法(mm)310×230×160
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)20±10
精度(%)【レンジ別】[0.01Ω] 5 [0.1Ω] 1 [1Ω] 0.2 [10Ω] 0.05 [100Ω/1kΩ/10kΩ] 0.01
定格(A)【レンジ別】[0.01Ω/0.1Ω] 0.5A [1Ω] 0.3A [10Ω] 0.1A [100Ω] 0.03A [1kΩ] 0.01A [10kΩ] 0.003A
レンジ0.01Ω×10, 0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10
保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
¥229,800
税込¥252,780
27日以内出荷
8段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。10?GΩ(精度5%、定格電圧2.5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~21.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~2%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】10GΩ・精度5%・定格2.5kV
寸法(mm)520×285×180
質量(kg)約5.3
使用温度範囲(℃)20±10
精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/2.5kV [1GΩ] 2%/2.5kV
レンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、【抵抗】0~21.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~2%)
保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
27日以内出荷
9段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。100?GΩ(精度5%、定格電圧5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~211.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~5%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】100GΩ・精度5%・定格5kV
寸法(mm)520×285×180
質量(kg)約8
使用温度範囲(℃)20±10
精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/5kV [1GΩ] 2%/5kV [10GΩ] 5%/5kV
レンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、 10GΩ×10、【抵抗】0~211.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~5%)
保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
27日以内出荷
交流および直流回路において可変抵抗として使用可能であり、工場・学校・研究機関での交流直流測定や実験に適しています。
寸法(mm)260×210×110
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)20±10
保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)235×165×25
測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)約416
電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
設置方法壁掛け・卓上
検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式デジタル
取扱説明書(8.7MB)
測定周期(秒/回)約10
分解能(%RH)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー
精度0.025
ディスプレイ60×70mm
取付径(Φmm)48mm
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
絶縁抵抗測定でブレーカカバーの端子穴から直接測定可能なブレーカーピン・テストリードのセット
種別ブレーカー端子カバー用テストリードセット
全長(m)約1
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)
対応製品【テストリード】L9787、L9788-11、L2200【本体】IR4000シリーズ、FT3151、FT6031-03、ST5540
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計
用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。
付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本)
材質ABS、PMMA
電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本
本体質量(g)約72(乾電池含む)
測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー
表示最高最低温湿度表示:あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46
温度測定範囲(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)20~95
単位湿度:0.01
表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm
時計機能12時間 ・ 24時間表示
湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 %
温度設定単位0.1 ℃
快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし)
取扱説明書(0.77MB)
表示周期20 秒毎
測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
高入力内部抵抗
発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定
簡易トランジスタチェック機能付き
小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。
小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46
周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管
直流電流増幅率0~1000(概略値)
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いこと
コンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
関連資料単品カタログ(0.41MB)
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
電圧許容知:25Vrms
質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44
測定周波数範囲(Hz)128±2
機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計
抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止
抵抗レンジ、検電機能搭載でより便利な4223
1mの落下に耐える堅牢設計
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
-10℃~65℃の広い使用温度範囲
表示バックライト
CAT IV 300 V,CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1
周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)
機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ
検電範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ
RoHS指令(10物質対応)対応
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質ABS、アクリル
寸法(mm)230×27×164
測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)約530(電池含む)
電源単3形電池 3本(DC4.5V)
音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
温度センサーサーミスター
湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング測定:約30秒
使用環境温度(℃)0~50
温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)
警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。)
簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。
電源コンセントのアース側極を自動的に判別。
小型・軽量で持ち運び便利。
デジタル表示で読みやすい。
広範な測定範囲(0~999Ω)
同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
アズワン品番1-9822-01
付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約62(電池含む)
電源単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18
本体質量(g)約40
センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~95RH
インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)750~1100
動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約10ヶ月
液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数8000個×3ch
記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。
測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5)
質量(g)22
周波数(Hz)10~20M
精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1%
充電時間2時間
ディスプレイ90×16mm OLED
入力インピーダンス1MΩ
ダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V)
動作時間10時間
測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M
最大入力電圧(V)-5~+50
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計
抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止
抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224
1mの落下に耐える堅牢設計
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
-10℃~65℃の広い使用温度範囲
表示バックライト
CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1
周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)
機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.)
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ
RoHS指令(10物質対応)対応
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)
測定方式簡易測定(2極法)
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。
応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。
抵抗値の変化にて温度を把握
使用温度範囲が狭い(非直線素子)
衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280
測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1)
付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本
種別本体+標準センサー(SN-3000-01)
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40
表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)
測定周期(秒)約1
使用環境温度(℃)-10~60
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性IPX6に準拠
温度計の種類防水温度計
1
2
3
4
5
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。