11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 動画あり
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R 理研計器 動画あり
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m)7 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA 吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に! ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも! 本質安全防爆構造 防塵防水構造
1個ほか
特価
43,900 税込48,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
検知対象ガス酸素 質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53 機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 警報方式自己保持 警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE 理研計器 動画あり
●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音約95dB(30cm) 検知対象ガス酸素・硫化水素 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 動画あり
質量(g)約100 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 サンプリング方式拡散式 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理硫化水素・二酸化硫黄:定電位電解式 検知範囲硫化水素:0~30.0ppm(~200.0ppm)二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値(任意設定可)[硫化水素]第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))硫化水素:0.1ppm、二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷

仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理定電位電解式 検知範囲二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値(任意設定可)[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に! ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも! 本質安全防爆構造 防塵防水構造
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法適合 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 理研計器 動画あり
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音約95dB(30cm) 検知対象ガス酸素・硫化水素 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法適合 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 動画あり
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m)7 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA グリーン購入法適合 吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング