12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個 質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時) 測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント) 負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上 変換方式10bit D/A 変換方式 警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃)-10~50 反射検出距離20~300 ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ±1%/F.S. 出力更新時間50ms+1周期 時間以内 温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差±0.5%/F.S. 出力論理正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179,000 税込196,900
12日以内出荷

熱画像の撮影が可能です。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
1台ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865 トラスコ品番333-3736 材質SKS-8(JIS) 全長(mm)175 質量(kg)0.23 刃長(mm)65 刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
7,998 税込8,798
当日出荷

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g)63 精度±0.2 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 本体直径(Φ)90 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)197
1個
499 税込549
当日出荷

プロトラクター No.19 SK(新潟精機) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。 接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます
使用温度範囲(℃)0~40 電池単4乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命連続 約20時間 校正証明書一般校正
1個
42,980 税込47,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N) 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-24 校正証明書JCSS校正
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります