外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)
タイプ標準タイプ
入力電圧(V)単相100
電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。
出力電圧計付です。
出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。
電源ケーブル(2m)付。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。
直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。
定格出力電圧DC 0-120V
電源単相 AC100/200V 50/60Hz
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。
高さ(mm)230
幅(mm)175
奥行(mm)140
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)2.0
タイプ逆励磁回路タイプ
出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。
また、高頻度の使用にも耐えられます。
AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。
設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。
質量(kg)0.8
出力(電圧)DC0~24V(電流)3A
入力単相:AC100V~220V50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175
機種盤内設置型
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。
高さ(mm)250
幅(mm)200
奥行(mm)90
出力電圧(V)DC180
入力電圧(V)単相200
質量(kg)3
逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。
整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
用途鋼板専用タイプ。
工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。
電源DC180V
使用率(%)50
電源コード(m)5
出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
用途ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
トラスコ品番836-1496
2018年トラスコ掲載ページ1 1154
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。
盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。
ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
トラスコ品番828-1290
呼び寸法(mm)175×100×190
入力単相AC100~220V50/60HZ
定格出力24V/3A(Max.)
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
外部信号でもON、OFFが出来ます。
ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
用途永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。
幅(mm)230
高さ(mm)100
奥行(mm)155
入力電圧(V)単相 AC100
取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。
幅(mm)153
奥行(mm)130
高さ(mm)62
質量(kg)0.4
トラスコ品番406-4330
定格DC120V 2A
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h
質量(g)554
外形寸法(mm)370×190×210
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。)
簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。
電源コンセントのアース側極を自動的に判別。
小型・軽量で持ち運び便利。
デジタル表示で読みやすい。
広範な測定範囲(0~999Ω)
同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。)
電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。
仕様消磁機能あり
剛性に富み、ラフな使用に適しています。
強力な磁力線で吸着します。
用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。
適合整流器:KAS2-5ECLE
使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。
電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。
主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。
コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。
4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。
電源には余分な安全電圧が含まれています。
仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。
ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。
大きなワークの研削も可能です。
用途小物、薄物のワーク研削に
電圧(V)DC100
適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
回転角度が自由に得られる機構です。
温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に
適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして
電圧(V)DC100
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。
適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A
電圧(V)DC90
コード長さ(m)0.3
使用率(%)50ED
微細な電圧の調整により磁力を制御することで、ワークの複数取りによるエラーが防げます。1個または1枚吸着をした後に、フル吸着に移行する制御により、枚数制御をした上で高速搬送が可能になります。また、電圧=磁力調整によって、意図的な複数取り(2個・3個取りをねらう等)も可能になります。オプションで、一度に複数のワークを取り、所定の場所へ1個または1枚ずつ配材していくような制御も可能です。
仕様逆励磁回路:有り(自動)
入力電圧(V)単相AC100
電流容量(A)3
端子外部制御:有り
残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。
永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。
通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。)
強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。
適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2
タイプコード上面引出し仕様
電圧(V)DC24
使用率(%)100ED
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております)
吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。
着脱の切れが良いです。
メッキ仕上げをしています。
連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。
適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24
タイプコード上面引出し仕様
電圧(V)DC24
コード長さ(m)0.3
使用率(%)100ED
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げをしています。
用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。
適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24
寸法(mm)Φ30×25
質量(g)100
タイプコード上面引出し仕様
電流(A)0.09
電圧(V)DC24
コード長さ(m)0.3
使用率(%)100ED
吸着力(N[kgf])最大80[8]
寸法P1(mm)10
寸法P2(mm)7.5
寸法C(Φmm)3.5
寸法M1(mm)M6×1.0深12
寸法M2(mm)Φ4深2
1台
¥18,980
税込¥20,878
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております)
電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。
使用率(%)100ED
磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。
永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。
製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
絶縁変圧器を備えた主電源から分離
ヒューズ保護付きマルチレンジおよびマルチ出力
マルチDC出力用の分離ブリッジ整流器
4mm接続用セーフティソケット
仕様ブリッジ整流器:400V/25A
質量(kg)約9.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×170×200
交流出力1:0~4V/20A、2:0~6V/6A、3:0~12V/3A、4:0~24V/2A、5:0~48V/1A、6:0~220V/0.3A
直流出力AC出力に対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
52日以内出荷
使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。
電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。
主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。
コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。
4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。
電源には余分な安全電圧が含まれています。
用途主な要素
スイッチ、ヒューズ、信号ランプ
セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1
ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2
移動式鉄電流計:0.5-1A×1
移動式鉄電圧計:25V×1
値の異なる10種類の抵抗
(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)
リニアレオスタット100Ω/25W×1
ダイオード6A-100V×4
24V信号ランプ付きランプホルダー×2
24VACブザー×1
電解コンデンサ 100μF25VDC×1
電解コンデンサ 500μF25VDC×2
インダクタンス60mH 0.5A×2
プッシュボタン×2
シャッター×2
インバータ×1
リレー×1、接点×2、24VACコイル
ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1
4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1
実施できる主な練習は次のとおり
交流電圧および電流測定
異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器
DC電圧および電流測定
さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理
電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源
異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電
電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器
変圧器
レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ
スイッチ付きランプの照明
より多くのランプをスイッチで点灯
シャンターでランプを照らす
シャンターとインバータによるランプの照明
ホテルの部屋の照明
ファイル室の照明
リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯
ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯
音響シグナリング
光信号
音響/光信号
リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール
自己保持回路を備えたリモートコントロール
仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥85,980
税込¥94,578
52日以内出荷
整流器を内蔵しているので、他に整流器を必要としません。
逆励磁スイッチ付なので吊上物の釈放が容易です。
用途工作機械の加工テーブルへのワーク積み降し、小規模な鋼材、鋼板の移動に、電装部も組み込みの単体で使用したい場合に適します。
入力電圧(V)単相 AC200
3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。
無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。
適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B
定格電圧(V)DC180
ケーブル長(m)5
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。