測定用品 :「新潟精機 分度器」の検索結果
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
本体直径(Φ)210
目盛(本体)0.5°通し×180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
角度の測定範囲(°)0~180
竿厚さ(mm)2
精度(分)±15
目盛(竿)1mm通し×300mm
鋭角の測定が可能になりました。
竿が固定できます。
目盛が読みやすい加工です。
表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。
竿長(mm)489
直径(Φmm)210
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)670
硬度HRC45
竿数2
RoHS指令(10物質対応)対応
大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
竿長(mm)823
本体直径(Φ)320
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2.5
竿厚さ(mm)2.5
精度(分)±15
目盛(本体)0.5°通し×180°
目盛(竿)1mm通し×600mm
竿数1
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に
竿寸法(mm)全長194×厚1.2
本体寸法(mm)直径90×厚1.2
角度の測定範囲(°)180
目量1°
角度精度(°)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げシルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。
圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。
板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定
仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°
トラスコ品番412-1465
材質ステンレス(SUS410)
質量(g)100
測定精度±0.5(角度)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。
目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に
竿寸法(mm)全長240×厚1.5
本体寸法(mm)直径120×厚1.5
角度の測定範囲(°)180
目量1°
角度精度(°)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げシルバー
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS410)
測定範囲角度測定範囲:10~90°
質量(g)43
寸法半径:70mm・厚さ:2mm
器差±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長(mm)823
直径(Φmm)320
角度の測定範囲(°)0~180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)3.2
竿厚さ(mm)2.5
精度(分)±15
竿数2
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に
仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)
アズワン品番65-2725-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。