定盤は石製で平面度は、JIS1級です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)50~1000
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
電源単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125
付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。
SITDはねじ締め機に装着して使用します。
小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。
めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
材質HSS(高速度工具鋼)
関連資料(4.1MB)
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。
検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。
極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。
・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。
・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。
仕様N/S約20mT(200G以上)
電源LR44×4個必要※別売り
表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。
ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
風速測定範囲(m/s)0.01~20.0
測定機能電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位変更(風速 : m/s→FPM、℃→°F)、表示の一時停止
質量(g)約100(電池除く)
電源単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)
ケーブル長(m)約1.5
温度測定範囲(℃)(風温)-20~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×34×120
プローブ長(mm)Φ6.1(先端部)~Φ10.6(グリップ部)× 205
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センターMT-1
センター高(mm)110
平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10
シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34
全長L(mm)650
平行度(μm)6
センター距離(mm)400
センター高(mm)150
使用センターMT♯1
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14
全長L(mm)410
平行度(μm)5
センター距離(mm)150
センター高(mm)110
使用センターMT♯4
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17
全長L(mm)560
平行度(μm)5
センター距離(mm)300
センター高(mm)110
使用センターMT♯1
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5
全長L(mm)470
平行度(μm)5
センター距離(mm)200
センター高(mm)110
使用センターMT♯1
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式
長さ(mm)170~1150
材質(本体)金属製
質量(g)60
フィーラー10段伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65
付属品ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)260~500
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)100
タイプ両耳式
フィーラー2段ジョイント式
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
材質(ホルダー)ステンレススチール
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。ベアリングでワークが回転しやすい。コンパクトでどこでも使える。円筒ワークに合わせてサイズの変更が可能。
用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。
長さ(mm)125
幅(mm)41
高さ(mm)66
適合外径(Φmm)5~100
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0100-040
寸法(mm)DG/D:5、DK:1、DS1:0.8、ML1:5
質量(g)1.5
寸法L(mm)40
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)1
寸法ML(mm)31
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥18,980
税込¥20,878
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0050-013 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.5、DS1:0.3、ML1:2.3
質量(g)0.61
寸法L(mm)13
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.5
寸法ML(mm)4
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥20,980
税込¥23,078
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0080-034 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.8、DS1:0.6、ML1:4.1
質量(g)0.8
寸法L(mm)34
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.8
寸法ML(mm)25
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥19,980
税込¥21,978
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0610-070
寸法(mm)DG/D:5、DK:6
質量(g)1.8
寸法L(mm)70
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)6
寸法ML(mm)61
先端材質ルビー
寸法DS(mm)3.5
1本
¥36,980
税込¥40,678
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0030-020 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.3、DS1:0.2、ML1:2.3
質量(g)0.69
寸法L(mm)20
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.3
寸法ML(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥20,980
税込¥23,078
45日以内出荷
M5 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;000000-1120-407 に相当。
長さ(mm)32
寸法(mm)DG/D:11、DK:0.6、DS1:0.4、ML1:4.6
寸法L(mm)32
ねじ径オス側:M5
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.6
寸法ML(mm)12
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥50,980
税込¥56,078
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 6261130250-04
寸法(mm)DG/D:5、DK:2.5
質量(g)2
寸法L(mm)40
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)2.5
寸法ML(mm)31
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1.5
1本
¥18,980
税込¥20,878
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0150-020
寸法(mm)DG/D:5、DK:1.5
質量(g)0.72
寸法L(mm)20
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)1.5
寸法ML(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥18,980
税込¥20,878
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0500-030
寸法(mm)DG/D:5、DK:5
質量(g)1.1
寸法L(mm)30
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)5
寸法ML(mm)21
先端材質ルビー
寸法DS(mm)3.5
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0800-030
寸法(mm)DG/D:5、DK:8
質量(g)1.86
寸法L(mm)30
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)8
寸法ML(mm)30
先端材質ルビー
寸法DS(mm)5
1本
¥39,980
税込¥43,978
60日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0300-075
寸法(mm)DG/D:5、DK:3
質量(g)1
寸法L(mm)75
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)66
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥31,980
税込¥35,178
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8106-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:3
質量(g)1
寸法L(mm)21
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)13
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626103-0300-042
寸法(mm)DG/D:5、DK:3
質量(g)0.8
寸法L(mm)42
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)33
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥28,980
税込¥31,878
45日以内出荷
M2 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8015-000
仕様センタースタイラス:N
寸法(mm)EWL:47
全長(mm)50
ねじ径オス側:M2
ステム径(Φmm)2
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
1本
¥9,898
税込¥10,888
21日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0060-020 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.6、DS1:0.4、ML1:4.6
質量(g)0.68
寸法L(mm)20
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.6
寸法ML(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥17,980
税込¥19,778
45日以内出荷
トレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。このスタイラスは REVO への使用をお勧めします。
仕様センタースタイラス:N
寸法(mm)EWL:47
全長(mm)50
ねじ径オス側:M2
ステム径(Φmm)2
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
1本
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
シャフトやスピンドル等の偏心、振れ、真円度曲り等をダイヤルゲージを用いて検査、測定に使用します。剛性、経年変化による狂いの生じないよう工夫改良されております。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
用途シャフトやスピンドル等の偏心、振れ測定にご使用下さい。
偏心測定における万能形です。
小形で高精度です。
センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。
テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。
センターはオス、メス兼用です。
センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。
センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。
角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)300
質量(kg)11
平行度(μm)3
センター距離(mm)150
センター高(mm)70
ローラーセンター距離(mm)200±0.003
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649,800
税込¥714,780
40日以内出荷
歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。
標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。
測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
測定子1.0~4.0(0.5毎)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。